MINERVA WORKS
リバウンドワーク ステップサンダル
足にやさしい高弾力素材。
水洗い可能なので足元清潔。
歩いても不快な音が鳴りにくい消音素材。
清潔な抗菌素材。
用途
内装業/事務作業/その他室内・屋外軽作業
先芯
なし
素材
アッパー:EVA / ソール:EVA
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全9種類を絞り込む
色
オーシャン
ダーク
ミリタリー
サイズ
L
LL
M
標準質量(g/片足)
230
250
265
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
標準質量(g/片足)
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04181787
MW-3502
ダーク
L
250
26.0~27.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
04181830
MW-3502
オーシャン
LL
265
27.0~28.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
04181882
MW-3502
ミリタリー
LL
265
27.0~28.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
04181891
MW-3502
オーシャン
M
230
25.0~26.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
04181900
MW-3502
ミリタリー
M
230
25.0~26.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
04181918
MW-3502
オーシャン
L
250
26.0~27.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
04181927
MW-3502
ダーク
M
230
25.0~26.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
04181936
MW-3502
ダーク
LL
265
27.0~28.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
04181961
MW-3502
ミリタリー
L
250
26.0~27.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください