カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 制御機器(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「MXY」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY6 SMCエアスライドテーブル MXYシリーズ MXY6SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY6) SMCMXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY6)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY8) SMCMXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY8)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY12 SMCエアスライドテーブル MXYシリーズ MXY12SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY12) SMCMXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY12)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY8-~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY8-~)SMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY8 SMCエアスライドテーブル MXYシリーズ MXY8SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク MXY6 SMCエアスライドテーブル/ロングストローク MXY6SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-1~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-1~)SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY6-~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY6-~)SMC
989税込1,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-3~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-3~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-PS~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-PS~)SMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
エアスライドテーブル/ロングストローク MXY12 SMCエアスライドテーブル/ロングストローク MXY12SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-400~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-400~)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動タイプ400
MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク SMCMXY - エアスライドテーブル/ロングストロークSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル/ロングストローク MXY8 SMCエアスライドテーブル/ロングストローク MXY8SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク MXY12 SMCエアスライドテーブル/ロングストローク MXY12SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-50~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-50~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動タイプ50
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-2~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-2~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク  (MXY-A~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY-A~)SMC
699税込769
1個
9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
(17220)エアーエレメント ホンダ(17220)エアーエレメントホンダ(35件のレビュー)
3,088税込3,397
1個
当日出荷から4日以内出荷
X・Y軸ねじ式ステージ 中央精機X・Y軸ねじ式ステージ中央精機
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機X・Y・Z軸ねじ式ステージ中央精機
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
シーケンサ対応コネクタ端子台 東洋技研シーケンサ対応コネクタ端子台東洋技研
2,898税込3,188
1個
当日出荷
PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
インターフェイス(コネクタ端子台) 東洋技研インターフェイス(コネクタ端子台)東洋技研
2,998税込3,298
1個(1個)
当日出荷から3日以内出荷
端子間ピッチ(mm)3.5
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
259,800税込285,780
1個ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
FAグッズ アナログ信号変換器 信号スルー 三菱電機エンジニアリングFAグッズ アナログ信号変換器 信号スルー三菱電機エンジニアリング
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
絶縁の必要がない信号をスルーします。 電流入力→電圧出力に変換することも可能です。
点数1点(1チャンネル)
PLC FP7マルチ入出力ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7マルチ入出力ユニットPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット仕様入力合計16点・DC入力最大16点・高速カウンタ最大4ch(1ch:4点分)・割り込み入力最大8点出力合計16点・トランジスタ出力最大16点・パルス出力最大4ch(注1)(1ch:2点分)・PWM出力最大4ch(1ch:1点分)・位置決め最大4ch(AFP7MXY32DWDHのみ) ・比較出力最大8点規格UL/C-UL、CE接続方式MILコネクタ点数入力16点、出力16点
ビニマス MX 100-150 90度合流下流トラップ付Y-UT 前澤化成工業ビニマス MX 100-150 90度合流下流トラップ付Y-UT前澤化成工業
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
径(mm)150、管路:100
40吊引戸 H2150 R-DE SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 R-DESUS(エスユーエス)
46,980税込51,678
1個
16日以内出荷
質量(kg)15.7イエロー高さ(mm)2150表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt3/アルミ複合板シルバーt3
30吊引戸 H2150 R-DE SUS(エスユーエス)30吊引戸 H2150 R-DESUS(エスユーエス)
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
質量(kg)13.9イエロー高さ(mm)2150表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt3/アルミ複合板シルバーt3
液晶保護フィルム Canon IXY 650 / IXY 630 69mm x 47mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Canon IXY 650 / IXY 630 69mm x 47mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種CANON IXY 650 / IXY 630寸法(mm)69×47取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
定盤・機械精度測定用ソフト SK(新潟精機)定盤・機械精度測定用ソフトSK(新潟精機)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
定盤や工作機械などの精度測定に対応した、平面度、真直度の計算、グラフ化ソフトです。測定データの入力はキーボードによる手動入力はもちろん、別売のレベルニックシリーズとの有線、無線接続にも対応しています。JIS規格に基づいた高精度な測定をより手軽に実現します。計測と同時に自動計算、グラフ化、定盤の形状を視覚的に把握可能です。
用途平面度、真直度の計算、グラフ化ソフトに付属品USBドングル適合機種DL-S2Wシリーズ、DL-S3シリーズ、DL-S3L、DL-S4Wシリーズ、DL-m5W、DL-m5、DL-m4M、DL-m4、DL-mini、DL-mXY(1軸測定のみ)、DL-SXY(1軸測定のみ)、DL-S4W(HIDは有線出力のみ)対応OSWindows 10、11言語表示日本語、英語、中国語
パソコン接続ケーブル SK(新潟精機)パソコン接続ケーブルSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
レベルニックからパソコンへデータ送信ができる接続ケーブルです。
用途レベルニックとパソコンの接続用としてケーブル長(m)5
レベルニック無線アダプタ SK(新潟精機)レベルニック無線アダプタSK(新潟精機)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにも測定データを送信できます。Bluetooth HID通信により、タブレット、スマートフォンにキーデバイスとして接続します。デバイス名は固有の番号で識別可能です。送信データにデバイス名も含まれ、受信間違いを防止できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。
用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
レベルニック無線アダプタ SK(新潟精機)レベルニック無線アダプタSK(新潟精機)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。付属の受信ユニットとペアリング済なので、混線なく複数の無線アダプタが同時に使用できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。
用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
表示器 SK(新潟精機)表示器SK(新潟精機)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W105×H156×D48本体質量(g)460連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続されたレベルニックに準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続されたレベルニックに準じる
Φ135mm XYステージ R型 カートンΦ135mm XYステージ R型カートン
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
XYステージ回転タイプ
有効移動範囲(mm)X軸:50mmY軸:50mmステージ寸法(mm)Φ135×高さ27トラスコ品番848-1649
Telemecanique Sensors ローププルスイッチケーブル 15.5m XY2CZ1015 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ローププルスイッチケーブル 15.5m XY2CZ1015TELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15.5m赤色の亜鉛めっきケーブル - O 5 mm - L 15.5 M - Xy2c 用RoHS指令(10物質対応)対応