表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス
規格USB2.0(HI-SPEEDモード)準拠
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類高耐久メッシュストレート
適合用途充電・データ転送用
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。
本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色ブラック
適合機種USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
プラグ金メッキピン
シールド2重シールドケーブル
転送速度(Mbps)480
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つ充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。
高周波ノイズを吸収し、安定したデータ通信を可能にするフェライトコアを搭載しています。
スマートフォンとパソコンのデータ通信やUSBテザリングに最適です。
電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。
2A対応なので、高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。
※スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。
※安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。
※パソコンとの接続時は超急速充電はできません。
USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。
表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォン及びPC周辺機器とのデータ通信およびの充電
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス
対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォン及びPC周辺機器など
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB2.0
フェライトコアあり
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0
Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス
色ブラック
適合機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
プラグ金メッキピン
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
転送速度(Mbps)480(最大)
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色ブラック
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側/USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
プラグ金メッキピン
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
対応転送速度(Mbps)480
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
USB Aコネクタ(メス) ーmicroBコネクタ(オス)のアダプタです。
キーボード、マウス、USBメモリなどをモバイル端末に接続できます。
回転することでコネクタの負担が軽減されるので、接続機器を動かしても安心です。
仕様関節回転タイプ(2関節がそれぞれ180度と300度回転)
寸法(mm)65×17
質量(g)7
端子形状USBA(オス)-MicroUSB(オス)
オス形状microUSB/USB・A
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス
最大電流(A)2.4
対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
ケーブル種類スリム
適合用途充電/データ通信
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
ナイロンメッシュ被覆ケーブルを採用した曲げや断線に強い高屈曲,高耐久BRAID仕様です。衝撃に強いメタルコネクタカバーを採用、強度と高い質感を兼ね備えています。新設計によりコネクタとケーブルの接合部分の屈曲性能を約10倍高めました。<メーカー従来仕様比>。結束に便利なシリコンスナップバンド(またはマグネットバンド)付き
用途USB2.0(マイクロBタイプ)の端子を持つスマートフォンなどの機器とUSB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとを接続するためのケーブルです。
色ブラック
家庭用AC電源からdocomo/au/SoftBankのガラケー、microUSBポートのスマートフォンのバッテリーを充電するAC充電器。
100V~240V対応なので国内・海外で使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
持ち運びに便利な収納できるACプラグ。
色ホワイト
出力5V/1A
コード長さ(m)約1
本体質量(g)60
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×17×55
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色んな表情を持ったカラーmicroUSBケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
用途USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 全8色、多彩なカラーバリエーションがあるカラフルmicroUSBケーブルです。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 扱いやすい直径3.5mmのスリムケーブルを採用しています。 パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 パソコンとの接続時は超急速充電できません。直径3.5mmと、細くてとりまわしの良いスリムタイプです。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。
ケーブル長(m)1.2
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
使用目的USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電
プラグ金メッキピン
対応転送速度(Mbps)480
スマートフォン/タブレットPCでUSB機器が使える!USB Aコネクタを持つスマートフォン/タブレットPCに接続することで、microUSB端子を持つUSB機器が使用できる変換アダプタ。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1mのロングケーブルを採用した、充電・通信対応ケーブル。
ケーブル長(m)最大約1
色黒
対応製品USBポートを持つパソコンやUSB充電器など。USB microBポートを持つ各社スマートフォン、各社タブレットPCなど。
質量(g)約22
規格USB2.0準拠
USBタイプUSB Aタイプ(4ピン・オス)、USB microBタイプ(5ピン・オス)
1本
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。
コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。
microUSB入力のスマートフォンやタブレットにそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1mを採用しています。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。
ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能なので出張旅行にも持ち運びしやすい商品です。
定格出力電流(A)1.8
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
対応機種micro-Bコネクタ搭載スマホ、及びAndroid スマートフォン、タブレット(※2015年12月現在)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×32.2
充電時間(時間)約2.5(バッテリー容量2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間)
定格出力電圧(V)5
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。
用途USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つ充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
プラグ金メッキピン
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電用
バッテリー切れの緊急時に電力を分けあえる!電力おすそわケーブル
USB Aタイプコネクタ / USB microBコネクタ どちらも使える変形コネクタ搭載
色黒
規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠
コネクタ形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
適合機器microUSBポートを搭載する各社スマートフォン・タブレット、Windowsタブレットなど
ケーブル径(Φmm)4
オス形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。パソコンのUSBポートと接続し、データ通信も可能。
用途USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 パソコンとの接続時は超急速充電できません。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 断線しにくいロングブッシュ構造、高耐久メッシュケーブルを採用しています。 高密度配線により、スリムながらも通常の10倍以上の耐久力を実現しています。メーカー比 外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。
色ブラック
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
使用目的USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
対応転送速度(Mbps)480
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電できるUSBポート搭載、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、ケーブルバンド
ケーブル長(m)1.8
端子形状USB Type-A(メス)×1、USB microB×1
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100-240
出力電流(A)1ポート:最大2.4、microB+Type-A 2出力合計:最大2.4
動作環境温度5~40℃、湿度10~85%
保証期間6か月間
直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USBケーブル。
色ブラック
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類極細
適合用途充電・データ転送用
家庭用コンセントからスマホやmicro USBコネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。
コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
家庭用コンセントからスマートフォンやmicro USBコネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mを採用しています。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。
ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能です。
仕様使用可能地域:日本
外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)
適合規格PSE(特定電気用品)
コネクタ形状(電源出力側)USB micro-B オス
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)1
対応機種USB-micro Bコネクタ搭載スマートフォン(2016年6月現在)
保証期間1年
充電時間(時間)約3.5(バッテリー容量が約2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安です)
定格出力電圧(V)5
micro-Bコネクタを搭載したスマホやタブレットに接続し、家庭用コンセントからそのまま充電できるAC充電器です。
ケーブル一体型なので、本製品だけで気軽にmicro-B搭載機器の充電が可能です。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。
1.8Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して充電可能です。
未使用時はプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。すっきりとコンパクトに収納可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので、安心・安全にお使い頂けます。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。
ケーブル一体型、フラットタイプなので、オフィスでも配線するときに便利です。
規格PSE特定電気用品
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB-micro
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)1.8
対応機種USB-micro Bコネクタ搭載スマホ、及びAndroid スマートフォン、タブレット(※2016年4月現在)
幅W×厚さ×高さH(mm)50×22×50
使用環境0~40℃
定格出力電圧(V)5
家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
USB microBケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
巻くだけでケーブルを束ねられる面ファスナータイプのケーブルバンドが付属しています。
USBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマホを同時に充電できます。
USBポートは、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
合計最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB microBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。
ベットケーブルをご用意いただければiPhoneにも対応しています。
仕様電気用品安全法:PSE 特定電気用品
色ホワイトフェイス
質量(g)約80
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB micro-B(オス)-USB Type-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×52×52
プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
保証期間1年
定格出力電圧(V)5
適合地域日本
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとUSB2.0(マイクロBタイプ)の端子を持つスマートフォンなどの機器を接続するためのケーブルです。
コネクタ形状Type-Aオス - micro USBオス
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。
USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。
従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.8
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5(最大)
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
24V車にも対応した車載充電器。MicroUSBとUSBポートを搭載しており、合計最大2.4A出力でスマートフォンなどの2台同時充電が可能です。巻取り式のケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
定格入力電圧(V)DC12/24
コネクタ形状microUSB(Type-B)コネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)
仕様microUSB側は巻き取り式ケーブル
質量(g)約42
ケーブル長(m)約0.65
定格出力電流(A)合計最大出力2.4
対応機種microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×85×29(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
定格出力電圧(V)DC5
対象地域日本
USB3.0に対応したUSB A(平型・オス)と、microB(メス)を変換するアダプタです。
USB3.0ケーブルのA(オス)端子に本製品を取り付ける事で、USB3.0対応のポータブルHDD等にご利用頂けます。
仕様製品サイズ:1.6 x 4.7 x 1.5 cm; 14 g 商品の寸法 幅 × 高さ:16 x 47 x 15 mm 商品の重量:14 g
色ブラック
オス形状USB A
メス形状microB
1個
¥329
税込¥362
6日以内出荷
USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。横向き使用で便利なL型microBコネクタ。
規格microUSB
対応機種USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等
オス形状micro-B
メス形状USB2.0[A]
充電だけでなくデータ転送もできる!microUSB(B)コネクタをLightningコネクタに変換し、充電とデータ転送ができる変換アダプタ。
用途USB microBコネクタをLightningコネクタに変換するアダプタ。USB(A)端子を持つPC及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。
色ホワイト
長さ(m)-
コネクタ形状(1)Lightningコネクタ(オス) 、(2)USB microBコネクタ(メス)
対応機種【iPhone】iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch(2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch(1stgeneration)、iPad Air(3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air
アズワン品番64-4041-10
インターフェイスLightning
適合用途充電・データ転送
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PSE認証試験合格品。
Type-C端子からの入出力電流が3.0Aのリチウム充電器です。
USB-A端子の出力電流2.4Aです。
10000mAhの大容量リチウムイオン電池内蔵。
安全に繰り返し給電でき、出先での端末機器充電に便利です。
MicroUSB50cmケーブルが付属しています。
付属品MicroUSB50cmケーブル
質量(g)228
出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15.5×72×140
入力microB:5V/2.0A、Type-C:DC5.0V/3.0A
バッテリー容量(mAh)10000
ケーブル長(cm)50
充電端子micro-B・Type-C
給電端子USB-A・Type-C
「WHD-FTR1」はHDMI映像をワイヤレスで送受信するHDMIアダプターです。
大型ディスプレイなどにつないだ親機と、各自のノートパソコンなどにつないだ子機とを直接Wi-Fi接続することで、子機のボタン操作だけでパソコンの映像をディスプレイにすぐに表示させることができます。
複数のパソコンにそれぞれ子機をつなげれば、ボタンを押すだけで各映像の切り替えも可能です。
またタッチパネルディスプレイにつなげることで、タッチパネルから子機のパソコンを直接操作できるタッチバック機能も搭載。
子機を使わず親機の前面にあるHDMI端子に直接HDMIケーブルを繋ぐことで子機を使わずに映像を表示させることも可能。
普段はSTBを接続してサイネージとして利用しながら必要に応じて子機の映像に切り替えるなどの運用もできます。
子機は最大64台接続可能、親機と直接子機がつながるためタイムラグやインターネット経由の不安定さがなくスムーズなweb会議が可能になります。
付属品HDMIケーブル(約26cm)、HDMIケーブル(約1.5m)、A-microB USB 2.0ケーブル(約26cm)、アンテナ×2、ACアダプター、ご利用ガイド、必ずお読みください
種別親機・子機セット
質量(g)親機:約220/子機:約100
対応機種【親機】HDMIコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」・IWB-651EBシリーズ【子機】HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:195×111×53(突起部含まず)/子機:約90×90×25
最大表示同時表示数:1台
取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定、電気用品安全法(ACアダプター)
端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用)
出力端子HDMI(HDCP対応)
インターフェイス【親機】HDMI(出力)×1、HDMI(入力)×1、USB2.0ポート×2、USB給電ポート×1【子機】HDMI×1、microUSBポート×1
最大接続台数64台
伝送距離(m)約15
動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-4KTR1シリーズとの相互接続には対応しない。
Wi-FiIEEE802.11ac
遅延時間(ms)映像:約100
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
HDMI端子を搭載した外付グラフィックアダプターです。HDMI端子を搭載しているので、フルHDの高画質映像を大画面テレビで楽しめます!家族や友達とインターネットの動画や撮影写真を鑑賞するときなど、さまざまなシーンで活用できます。また、USB 3.0に対応!USB 3.0なら超高速での映像伝送が可能だから、フルハイビジョン映像もコマ落ちなく滑らかに再生できます。
付属品USB 3.0ケーブル(A-MicroB、約50cm、1本)、サポートソフト(CD-ROM)、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約52
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC5(USBポートより供給)
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP3以降(32ビット)
コネクタ形状HDMI(メス) - Micro Type-B(メス)
対応機種USB 3.0/2.0搭載のDOS/Vマシン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×83×18(突起物を除く)
消費電流(mA)最大約500
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
メモリーWindows 8/Windows 7/Windows Vista:1GB以上、Windows XP:512MB以上(推奨環境:2GB以上)
表示色最大1677万色
使用CPUWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista:Atom 1.6GHz以上(推奨環境:Core 2 Duo 2.4GHz以上)、Windows XP:Atom 1.6GHz以上※Atom3000シリーズは1.3GHz以上(推奨環境:Core 2 Duo 1.8GHz以上)
取得規格VCCI ClassA、RoHS指令準拠
アズワン品番64-3792-89
対応解像度(4:3)800×600、1024×768、1280×960、1280×1024、1400×1050、1600×1200、(ワイド)1280×720、1280×768、1280×800、1360×768、1366×768、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2048×1152
USBタイプUSB3.0/2.0
メス形状HDMI/Micro Type-B
変換タイプメス - メス
1台
¥10,890
税込¥11,979
当日出荷
パソコンのUSBポートにDisplayPort端子を持つディスプレイやテレビを追加するための「USB to DisplayPort変換アダプター」です。ノートPCなどパソコン本体の外部ディスプレイ端子が4Kに対応していなくても、本製品を使うことにより4K(3840×2160)の映像を出力できます。スピーカーを搭載したディスプレイでは、音声出力も可能。
4K(829万画素)の解像度は、フルHD(207万画素)の4倍。高解像度の写真、地図、CADデータなどを、より広範囲、高精細に表示することが可能です。
拡張スロットに空きがないパソコンでも、USBポートから映像信号を出力して簡単にデュアルディスプレイ環境を構築できます。USB3.0対応で、高解像度の画面表示も快適。
パソコンの電源を入れたまま、必要なときに増設ディスプレイの接続取り外しが可能。
マルチディスプレイには、複数のディスプレイを1つの大画面として使う「拡張モード」と同じ画面を表示する「複製モード」があり、用途に合わせて選べます。
フルHD(1920×1080)やWQHD(2560×1440)など4K以外の解像度にも幅広く対応し、表示することが可能。パソコン本体が対応していない解像度も、本製品を使って表示することができます。
フルHD以下の解像度では、1台のパソコンに2台以上のディスプレイを追加するマルチディスプレイが可能。ディスプレイ1台につき本製品を1個用意し、最大6台まで増設できます。メーカー製REX-USB3HDMIやREX-USBDVI2との混在も可能。
マルチディスプレイをより快適に使用できる機能を提供する、ラトックオリジナルのソフトウェア「マルチディスプレイユーティリティ」を添付しています。
セット内容USB3.0ケーブル(標準A⇔MicroB)(約60cm)、ソフトウェアCD-ROM(ドライバソフトウェア、マルチディスプレイユーティリティ )、セットアップガイド
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)35(本体のみ)
対応OSWindows 8.1/ 8 / 7(32ビット・64ビット両対応)
コネクタ形状micro USBメス - DisplayPortメス
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindowsPC
電源電圧(V)5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.5×44×13.9(突起部含まず)
消費電流(mA)最大500
表示色最大1677万色
ディスプレイDisplayPortを装備したパソコン用ディスプレイ、DisplayPortを装備したテレビ
推奨環境【3840×2160(動画再生)】CPU:Intel Core i7 2GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P以上、メモリ:8GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD8650 / NVIDIA GeForce 700Mシリーズ以上【3840×2160(表示のみ)】CPU:Intel Core i5 2GHz / AMD Trinity以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD7000シリーズ / NVIDIA GeForce 500Mシリーズ以上
表示モード複製モード・拡張モード
接続台数解像度1920×1200以上:1台のパソコンに本製品を1台まで接続可能/解像度1920×1080以下:1台のパソコンに本製品を6台まで接続可能
対応解像度3840×2160(4K UHD)(60pには非対応)、2560×1600(WQXGA)、2560×1440(WQHD)、2048×1280、2048×1152(QWXGA)、1920×1200(WUXGA)、1920×1080p(フルHD)、1680×1050(WSXGA+)、1600×1200(UXGA)、1600×900(WXGA++)、1440×900(WXGA+)、1400×1050(SXGA+)、1360x768(フルワイドXGA)、1366x768(フルワイドXGA)、1280×1024(SXGA)、1280×960(Quad-VGA)、1280x800、1280×768(WXGA)、1280×720p(HDTV 720p)、1024×768(XGA)、800×600(SVGA)
商品タイプ変換器
メス形状micro USB、DisplayPort
変換タイプメス - メス
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
関連キーワード