カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(165)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Mini DisplayPort -」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AMC-MDPDP Mini DisplayPort - DisplayPort変換ケーブル Mini-DisplayPort⇔DisplayPort ブラック [0.2m] アイネックス

    AMC-MDPDP Mini DisplayPort - DisplayPort変換ケーブル Mini-DisplayPort⇔DisplayPort ブラック [0.2m]

    アイネックス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、mDP-DP 変換ケーブルです。
    ブラックコネクタ形状DisplayPort メス - Mini DisplayPort オスシールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz変換タイプメス - オス
  • Mini DisplayPort - HDMIアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Mini DisplayPort - HDMIアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷
    コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI(メス)オス形状Mini-DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス - メス
  • Mini DisplayPort - DisplayPortアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Mini DisplayPort - DisplayPortアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,998税込3,298
    1台
    欠品中
    コネクタ形状Mini DisplayPortオス - DisplayPortメスオス形状Mini DisplayPortメス形状DisplayPort変換タイプオス - メス
  • Mini DisplayPort-DisplayPortケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Mini DisplayPort-DisplayPortケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    コネクタ形状Mini DisplayPortオス-DisplayPortオス変換タイプオス - オスコネクタ1Mini DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • Mini DisplayPort to HDMI アダプター j5 create

    Mini DisplayPort to HDMI アダプター

    j5 create
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Mini DisplayPort端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
    セット内容JDA152本体、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)27外形寸法(mm)43×45×15ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス保証期間2年ケーブル長(cm)15対応解像度1920×1200/1080P@60Hz給電方式バスパワーオス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI変換タイプメス - オス
  • ThinkStation Mini DisplayPort - DisplayPortアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkStation Mini DisplayPort - DisplayPortアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    コネクタ形状Mini DisplayPortオス - DisplayPortメスオス形状Mini DisplayPortメス形状DisplayPort変換タイプオス - メス
  • ThinkStation Mini DisplayPort - HDMIアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkStation Mini DisplayPort - HDMIアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    仕様●J-Moss:対応ブラックコネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメスオス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス - メス
  • 変換アダプタ Mini DisplayPort-DVI Activeタイプ サンワサプライ

    変換アダプタ Mini DisplayPort-DVI Activeタイプ

    サンワサプライ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    パソコンに搭載されているMini DisplayPortコネクタ(メス)をDVIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイモニタ側のMini DisplayPortをDVIポートに変換することはできません。シングルモード(Dual-Mode非対応)のMini DisplayPort出力でも、DVI信号に変換できるアクティブアダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
    規格DisplayPort: Ver1.4、DV: デジタル シングルリンクケーブル長(m)0.2コネクタ形状Mini DisplayPortオス-DVI24pin(DVI-D)対応機種対応パソコンMini DisplayPortを搭載する各社パソコン対応ディスプレイDVI入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。※DVIアナログモードには対応していません。※本製品は音声データには対応していません。保管温湿度範囲!-10~80℃、5~90%(結露なきこと)シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.5対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200映像出力DVI(24pin)メス、HDCP:HDCP1.4映像入力Mini DisplayPortオス
  • Mini DisplayPort HDMI変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    Mini DisplayPort HDMI変換アダプター

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    翌々日出荷
    本商品は、Mini DisplayPortをHDMIコネクターに変換するアダプターです。 最大4K(4096×2160)30Hzまでの解像度に対応します。 サビなどの経年劣化の少ない金メッキコネクタを採用。接触抵抗も少なく、画質の劣化を防ぎます。
    オス形状Mini DisplayPort 20pinメス形状HDMI 19pinホワイト質量(g)約17使用温度範囲(℃)0~40適合規格RoHS指令準拠、VCCI Class Bケーブル長(m)約0.15コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - HDMI 19pin(メス)対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン(デュアルモード[DP++]対応)、HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ全長(cm)約22使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間6ヶ月アズワン品番64-3785-53対応解像度最大4K(4096×2160)/30Hz変換タイプメス - オス
  • 変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI サンワサプライ

    変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI

    サンワサプライ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ミニDisplayPortのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・プロジェクター・テレビなどに接続するときに使用するケーブルです。パソコンのミニDisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力できます。ミニDisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプの変換ケーブルです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニター環境を作ることができます。【シングルモード対応】パソコンのDisplayPort出力端子がシングルモードでもデュアルモード(DP++)でもどちらのモードでも使用することができます。【クロックジェネレーター内蔵】クロックジェネレーターを内蔵しているため、パソコン本体のクロックジェネレーターが足りない場合にも、使用することができます。HDCP2.3、HDCP1.4に対応します。
    材質線材被覆/TPE質量(g)87出力DVI:最大1920×1200(WUXGA)/1920×1080(フルHD)ケーブル長(m)2 SR-SR間の長さコネクタ形状ミニDisplayPortコネクタオス-DVIコネクタオス DVIコネクタ側のネジはインチネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニisplayPortコネクタ部/約11×20.8×8,VIコネクタ部/約41.6×60.6×16.5対応機種ミニDisplayPort端子を搭載した各社パソコン/ミニDisplayPort互換のThunderbolt/Thunderbolt2搭載のApple Macbook、MacbookProシリーズ、DVIインターフェースを持つ各社ディスプレイモニター・テレビ・プロジェクターなど準拠規格DisplayPort Ver.1.2準拠ケーブル線材規格(UL):20276ケーブル外径(Φmm)4.8被覆ケーブル/PVC
  • Mini DisplayPort ハブ (DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ) MCY TOOL

    Mini DisplayPort ハブ (DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ)

    MCY TOOL
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Mini DisplayPortからVGA・DVI・HDMIへ変換するビデオアダプタです。
    用途Mini DisplayPort搭載のパソコンとDVI、VGA、HDMI搭載のディスプレイなどを接続寸法(mm)280×45×20質量(g)55オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI、VGA、DVI
  • Mini DisplayPort アナログRGB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    Mini DisplayPort アナログRGB変換アダプター

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    4,398税込4,838
    1台
    翌々日出荷
    Mini DisplayPortをアナログRGBコネクターに変換するアダプターです。
    ホワイト質量(g)約25使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - アナログRGB Mini D-Sub 15pin(メス)対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン、アナログRGB入力端子を搭載したディスプレイ、プロジェクター全長(cm)約22使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)取得規格RoHS指令準拠、VCCI Class Bアズワン品番64-3785-54対応解像度最大2048×1152オス形状Mini DisplayPort 20pinメス形状アナログRGB Mini D-Sub 15pin変換タイプメス - オス
  • Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - HDMI(メス) 1920x1200 StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - HDMI(メス) 1920x1200

    StarTech.com
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    プラグアンドプレイ対応で手軽に使えるmDP - HDMIビデオアダプタ。携帯性に優れた小型軽量設計。1080pのHDビデオ解像度に対応するクリアな画質。Thunderbolt 1およびThunderbolt 2ポートと互換
    用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のHDMIディスプレイに接続。備品としてHDMIを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)76.2ブラック高さ(mm)15質量(g)20出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)13コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格HDMI 1.4オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
  • Mini Displayport - HDMIケーブル VENTION

    Mini Displayport - HDMIケーブル

    VENTION
    3,598税込3,958
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ミニDisplayPort - HDMIケーブル
    材質コンダクター::錫引き銅コネクタ形状Mini DPオス、HDMI 1.4オスAWG32インターフェースMini DPオス、HDMI 1.4オスプラグ金メッキ解像度1080ピクセル/60Hz材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプParade PS8121E変換タイプオス-オス材質(シェル)ABS
  • Mini Displayport - Displayportケーブル VENTION

    Mini Displayport - Displayportケーブル

    VENTION
    2,798税込3,078
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ミニDisplayPort - DisplayPortケーブル
    仕様インターフェースバージョン:DP1.2コネクタ形状Mini DPオス、DPオスAWG28/32インターフェースMini DPオス、DPオスプラグ金メッキ解像度4K/60Hz材質(シールド)アルミホイル+メタル編組RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-オス材質(シェル)ABS
  • CROMO LINE Mini DisplayPortケーブル LINDY

    CROMO LINE Mini DisplayPortケーブル

    LINDY
    2,598税込2,858
    1本
    6日以内出荷
    CROMO LINE Mini DisplayPort1.2ケーブルです。 VESA 協会の基準に仕様し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。 最大Full HD 240Hz、4K@60Hzの超高解像度出力をサポートします。 接触端子の最大厚さは15uまでの24K純金メッキされており、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断します。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。 グレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーします。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用が可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 このDisplayPortケーブル製品の第20ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
    グレー円形規格DisplayPort 1.2材質(シース)PVCコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ピン オス、(後端)Mini DisplayPort 20 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅遮蔽銅編組シールド / カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
  • Mini DisplayPort=>HDMIケーブル1m GOPPA

    Mini DisplayPort=>HDMIケーブル1m

    GOPPA
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
    Mini DisplayPort→HDMIケーブル。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。
    ケーブル長(m)約1コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンオス最大解像度3840×2160/60Hzオス形状Mini DisplayPort20ピン、HDMI19ピン変換タイプオス - オス
  • Mini DisplayPort to DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ ZATTA

    Mini DisplayPort to DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ

    ZATTA
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    Mini DisplayPortからVGA・DVI・HDMIへ変換するビデオアダプタです。
    用途Mini DisplayPort搭載のパソコンとDVI、VGA、HDMI搭載のディスプレイなどを接続寸法(mm)280×45×20質量(g)55オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI、VGA、DVI変換タイプオス - メス
  • JDA159 Mini DisplayPort 4K HDMI アダプター j5 create

    JDA159 Mini DisplayPort 4K HDMI アダプター

    j5 create
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    Mini Display Port から 4K HDMI に変換するアダプター
    セット内容クイックインストールガイド(保証書)材質プラスチックホワイト質量(g)約19対応OSMicrosoft Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP、Mac OSX10.6以降 DisplayPortデュアルモードバージョン1.2またはサンダーボルト2に準拠 HDMI 1.4仕様に準拠外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×12×45最大解像度4K(4096×2160)@30Hz保証期間2年PC接続ミニディスプレイポート(オス)給電方式バスパワー(PD60Wをパソコンに充電可能)オス形状Mini Display Portメス形状HDMI
  • Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 5m 4K/30Hz対応 StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 5m 4K/30Hz対応

    StarTech.com
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。機器周りをすっきり保つ5mアダプタケーブル。プラグアンドプレイケーブルアダプタにより、別ケーブルや電源アダプタを必要とするコンバータからのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要
    用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続。会議室やオフィスのワークステーションで、5mのケーブル長さを必要とする設置に使用。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装。mDPビデオソースを4K対応HDMIディスプレイに接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4セット内容mDP-HDMI変換アダプタケーブル長さ(mm)5000ブラック質量(g)209.7出力【AV】HDMI 1.4ケーブル長(m)5湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hzアダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
  • CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル LINDY

    CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル

    LINDY
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    長さ3mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。Full HD 240Hz、4K@60Hz の超高解像度出力に対応します。接触端子の最大厚さは15uの24K純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断します。デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理します。アイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の第20ピンは電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
    仕様●ATC認証:あり●カラーコーディング:RGB 及び YCbCr コーディング、4:4:4 および 4:2:2 クロマサンプリングをサポートグレー円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort 寸法:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160@60Hz / 3840×2160@60Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小65導体30AWGRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)6.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
  • CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル LINDY

    CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル

    LINDY
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    長さ5mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。Full HD 240Hz、4K@60Hz の超高解像度出力に対応します。接触端子の最大厚さは15uの24K純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断します。デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理します。アイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の第20ピンは電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
    仕様●ATC認証:あり●カラーコーディング:RGB 及び YCbCr コーディング、4:4:4 および 4:2:2 クロマサンプリングをサポートグレー円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)5使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160@60Hz / 3840×2160@60Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小65導体30AWGRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)6.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
  • CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル LINDY

    CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル

    LINDY
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    長さ1mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。4K@60Hz / 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応します。接触端子は厚さ15uまでの24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感を持ちながら不要なノイズを遮断しています。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ケーブル本体はアイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離伝送が可能で、使用上の指向性の問題もありません。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
    仕様●ATC認証:あり●YCbCrコーディング:RGB 及び YCbCr エンコード方式、4:4:4 及び4:2:2に対応グレーサイズ線材:32AWG円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort 寸法:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小55RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)5.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
  • CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル LINDY

    CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル

    LINDY
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    長さ0.5mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。4K@60Hz / 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応します。接触端子は厚さ15uまでの24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感を持ちながら不要なノイズを遮断しています。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ケーブル本体はアイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離伝送が可能で、使用上の指向性の問題もありません。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
    仕様●ATC認証:あり●YCbCrコーディング:RGB 及び YCbCr エンコード方式、4:4:4 及び4:2:2に対応グレーサイズ線材:32AWG円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)0.5使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小55RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)5.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
  • mini Displayport ケーブル 4K2K対応 60p Ver1.2a認証 ブラック エレコム

    mini Displayport ケーブル 4K2K対応 60p Ver1.2a認証 ブラック

    エレコム(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。
    ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状miniDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5.5対応解像度4K2K(UHD,3840×2160)/60pデータレート(Gbps)最大21.6
  • Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ Mini DP(オス) - VGA(メス) 1920x1200 StarTech.com

    Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ Mini DP(オス) - VGA(メス) 1920x1200

    StarTech.com
    899税込989
    1個
    当日出荷
    PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ソフトウエアが不要な使いやすいアダプタ。Intel Thunderbolt 対応
    用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のVGAモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。VGAモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【ハードウェア/業界標準】DisplayPort1.1aセット内容MiniDisplayPort-VGAアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)180ホワイト高さ(mm)15質量(g)28.5出力【AV】VGA湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】1920×1200製品幅(mm)45アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能なしケーブル長(cm)12コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
  • CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル LINDY

    CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル

    LINDY
    4,098税込4,508
    1個
    6日以内出荷
    長さ2mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。4K@60Hz / 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応します。接触端子は厚さ15uまでの24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感を持ちながら不要なノイズを遮断しています。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ケーブル本体はアイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離伝送が可能で、使用上の指向性の問題もありません。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
    仕様●ATC認証:あり●YCbCrコーディング:RGB 及び YCbCr エンコード方式、4:4:4 及び4:2:2に対応グレーサイズ線材:32AWG円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)2使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小55RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)5.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
  • Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 3m 4K/30Hz対応 StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 3m 4K/30Hz対応

    StarTech.com
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。機器周りをすっきり保つ3mアダプタケーブル。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータ使用時のストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要
    用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続。会議室やオフィスのワークステーションで、3mのケーブル長さを必要とする設置に使用。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装。mDPビデオソースを4K対応HDMIディスプレイに接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI1.4セット内容mDP-HDMIケーブルブラック質量(g)95.5出力【AV】HDMI 1.4ケーブル長(m)3湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hzアダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - オス
  • Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 mini DP(オス) - HDMI(オス) StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 mini DP(オス) - HDMI(オス)

    StarTech.com
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。2mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzに対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
    用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ2mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4長さ(mm)2000ブラック高さ(mm)15質量(g)75.2出力【AV】HDMI 1.4ケーブル長(m)2湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)41アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)HDMI規格HDMI 1.4オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
  • ROLINE Mini DisplayPort Cable v1.3/1.4 ROLINE

    ROLINE Mini DisplayPort Cable v1.3/1.4

    ROLINE
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています DisplayPortソケットからケーブルが不用意に抜けない実用的なプラグ設計
  • DisplayPort to Mini DisplayPort オス/メス 変換アダプタ LINDY

    DisplayPort to Mini DisplayPort オス/メス 変換アダプタ

    LINDY
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    DisplayPort to Mini DisplayPort オス/メス 変換アダプタです。 コネクタ端子は金メッキに加工され、耐久性があります。 接点信号の信頼性を提供します。 本体は軽量で設置がしやすくなります。 外部電源なしで使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 DP側を取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。
    材質(接触端子)金メッキ出力Mini DisplayPort メス使用温度(℃)-20~80入力DisplayPort オス保存温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)ニッケルメッキ
  • Mini DisplayPort - DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート 1.2/4K60Hz/mDPオス - DPメス StarTech.com

    Mini DisplayPort - DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート 1.2/4K60Hz/mDPオス - DPメス

    StarTech.com
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    Mini DisplayPort DisplayPort 1.2 変換アダプタ:4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。15cm一体型ケーブル。堅牢設計: 柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護とノイズ防止機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 1-6など)、業務用ワークステーション(FirePro(TM) W9100/8100、NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様:15cm ブラック DisplayPort v1.2 mDP オス 標準DPメス 変換アダプタ 32 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔+編組 対応プロトコル:HBR2、MST、GTC ライフタイム保証
    ブラック質量(g)19ケーブル長(m)0.152コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス最大解像度4K60Hzケーブル外径(Φmm)5ケーブル長(cm)15.2コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]ビデオ仕様DisplayPort 1.1オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DisplayPort[20ピン]コネクタ2Mini-DisplayPort[20ピン]
  • Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブル LINDY

    Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブル

    LINDY
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷
    Mini DisplayPort to DisplayPort オス/メス 変換ケーブルです。 ICチップなし、両方向でも使用可能です。 差し込みですぐ使え、持ち運びも簡単です。 コネクタには銅シールドで覆われ、ノイズの干渉を防止しています。 Thunderboltを使用する場合、音声とビデオの送信機能のみ、データ送信は対応していません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    ホワイト寸法25×215×12mm(W×D×H)サイズ(cm)20出力DisplayPort メス使用温度(℃)-20~80入力Mini DisplayPort オス保存温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 mini DP(オス) - HDMI(オス) StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 mini DP(オス) - HDMI(オス)

    StarTech.com
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
    用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4セット内容mDP-HDMI変換アダプタケーブル長さ(mm)1000ブラック高さ(mm)12質量(g)44出力【AV】HDMI 1.4ケーブル長(m)1湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)21アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - オス
  • RS PRO DisplayPort ケーブル 1.4 Mini DisplayPort-DisplayPort RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル 1.4 Mini DisplayPort-DisplayPort

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 2m最大解像度 = 8K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒バージョン = 1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini DisplayPort - HDMI ディスプレイ変換アダプタ/mDP - HDMI ビデオコンバータ/1080p/30cmケーブル StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI ディスプレイ変換アダプタ/mDP - HDMI ビデオコンバータ/1080p/30cmケーブル

    StarTech.com
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    mDP - HDMI変換: 本製品は、MDP2HDMIの後継機。Mini DisplayPort 1.2対応ノートパソコン 、MacBookなどをHDMIディスプレイ1台に接続。1920x1200p/1080p 60Hz 解像度。7.1ch オーディオ。HDCP 1.4。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きミニDisplayPort - HDMI変換アダプタ。Surface Pro(1-6)などの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。幅広い互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ/プロジェクタで1920x1200pのピーク性能を検証済み。Dell、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど。簡単導入:セットアップにドライバが不要なプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows 10、Chrome OS、Ubuntu互換。MiniDisplayPort オス - HDMI メス
    用途出張時に携帯し、外出先のHDMIモニタ/プロジェクタ/テレビに接続。Mini DisplayPortポート搭載のタブレットやスマートフォンを大型ディスプレイに接続ブラックケーブル長(mm)331長さ(mm)56幅(mm)26高さ(mm)15質量(g)24保証期間3年間コネクタAMini DisplayPortコネクタBHDMI (19ピン)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状MiniDisplayPort オス - HDMI メスメス形状HDMI変換タイプオス - メス
  • USB-C - Mini DisplayPortケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック StarTech.com

    USB-C - Mini DisplayPortケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック

    StarTech.com
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ケーブル一体型アダプターケーブル:本USB-C - Mini DP変換ケーブル1本でThunderbolt 3またはUSB-C対応のパソコンをMini DisplayPort(mDP)対応モニターに接続可能。4K60Hz解像度: 最大4K60Hzの高精細なUHDビデオ解像度に対応するUSB-C - Mini DisplayPort変換ケーブル。1080pモニターまたはディスプレイとの下位互換性あり。Thunderbolt 3 & USB 3.1 Type Cデバイス互換:DP Altモードに対応するThunderbolt 3ポートおよびUSB Type-C 3.1ポートで使用可能なUSB-C - mDP変換ケーブル。USB-C経由(DP Altモード)のビデオ対応については、お使いのパソコン製造メーカーにご相談ください。ストレスフリーのインストール:WindowsとMac両方のパソコンでプラグアンドプレイに対応するUSB 3.1 Type-C - Mini DPアダプターケーブル
    用途USB-C搭載のMacBook、Dell XPSなど、私物の端末を会社のMini DisplayPortモニタに接続。USB-Cノートパソコンの外付けディスプレイとしてmDPディスプレイを接続。2009/2010年モデルのiMacにUSB-Cノートパソコンを接続し、iMacをモニタとして使用仕様【ワイド画面サポート】あり長さ(mm)215ブラック高さ(mm)10質量(g)58ポート数1出力【AV】Mini DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)25~60コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)5~35チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBMini-DisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、Mini-DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
  • Mini DisplayPort - DVI変換ケーブル 91cm Mini DP(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200 StarTech.com

    Mini DisplayPort - DVI変換ケーブル 91cm Mini DP(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200

    StarTech.com
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    1xオスMini DisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p。DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応
    仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)920ブラック高さ(mm)15質量(g)69.4出力【AV】DVI-D(シングルリンク)ケーブル長(m)0.915湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)0~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)38アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-3361オーディオ機能なしケーブル長(cm)91.5コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス
  • USB-C - Mini DisplayPortケーブル 1m 4K/60Hz ブラック StarTech.com

    USB-C - Mini DisplayPortケーブル 1m 4K/60Hz ブラック

    StarTech.com
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    ケーブル一体型アダプターケーブル:本USB-C - Mini DP変換ケーブル1本でThunderbolt 3またはUSB-C対応のパソコンをMini DisplayPort(mDP)対応モニターに接続可能。4K60Hz解像度: 最大4K60Hzの高精細なUHDビデオ解像度に対応するUSB-C - Mini DisplayPort変換ケーブル。1080pモニターまたはディスプレイとの下位互換性あり。ストレスフリーのインストール:WindowsとMac両方のパソコンでプラグアンドプレイに対応するUSB 3.1 Type-C - Mini DPアダプターケーブル。Thunderbolt 3 & USB 3.1 Type Cデバイス互換:DP Altモードに対応するThunderbolt 3ポートおよびUSB Type-C 3.1ポートで使用可能なUSB-C - mDP変換ケーブル。USB-C経由(DP Altモード)のビデオ対応については、お使いのパソコン製造メーカーにご相談ください。
    用途USB-C搭載のMacBook、Dell XPSなど、私物の端末を会社のMini DisplayPortモニタに接続。USB-Cノートパソコンの外付けディスプレイとしてmDPディスプレイを接続。2009/2010年モデルのiMacにUSB-Cノートパソコンを接続し、iMacをモニタとして使用仕様【ワイド画面サポート】あり長さ(mm)1000ブラック高さ(mm)10質量(g)25ポート数1出力【AV】Mini DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1湿度(%RH)25~60コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)5~35チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBMini-DisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、Mini-DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
  • Mini DisplayPort接続トラベルアダプタ 2イン1 mini DP - VGA/HDMI変換アダプタ StarTech.com

    Mini DisplayPort接続トラベルアダプタ 2イン1 mini DP - VGA/HDMI変換アダプタ

    StarTech.com
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    2-in-1デザインにより、アダプタ1台を使用して、mDPコンピュータをHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続。小型軽量のアダプタで携帯性を最大限に高め、ノートパソコン用のバッグで簡単に持ち運びが可能。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。Intel Thunderbolt対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
    用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能。BYODノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMIまたはVGAディスプレイに接続する。VGAまたはHDMI対応ディスプレイをMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用する仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書長さ(mm)190ブラック高さ(mm)13質量(g)22出力【AV】HDMI 1.4、VGA湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)58アダプター型式パッシブ、アクティブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)ケーブル長(cm)15コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス