カテゴリ

  • 制御機器(6,536)
  • バイク純正部品(5,150)
  • バイク部品(3,951)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,437)
  • 自動車純正部品(2,036)
  • パソコン/周辺機器(1,455)
  • 切削工具(1,364)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,341)
  • オフィス家具(1,204)
  • メカニカル部品(1,199)
  • 科学研究・開発用品(1,122)
  • トラック純正部品(1,110)
  • FA担当者のオススメ新商品(946)
  • ねじ・ボルト・釘(803)
  • 配管・水廻り設備部材(642)
  • 機構部品(612)
  • 測定用品(608)
  • 農業機械(565)
  • 空調・電設資材(487)
  • 作業工具(477)
  • 自転車部品(453)
  • 家電(437)
  • 学童・教育用品(434)
  • 事務用品(404)
  • 電気材料(381)
  • 作業服(340)
  • 物流用品(322)
  • カー用品(314)
  • 卓上消耗品(216)
  • 医療(203)
  • 建材・エクステリア(201)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(196)
  • 船舶用品・漁業資材(194)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(194)
  • 建築金物(182)
  • 店舗什器・備品(172)
  • 厨房用品(172)
  • 自動車補修部品(155)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(155)
  • 安全保護具(151)
  • 研磨材(132)
  • 安全用品(126)
  • 介護用品(125)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(124)
  • タイヤ・足回り(110)
  • 電動工具(108)
  • 防犯用品(104)
  • 油圧機器・油圧ホース(103)
  • 溶接用品(94)
  • スプレー・オイル・グリス(83)
  • 照明(83)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(81)
  • 清掃用品(77)
  • 塗装・養生・内装用品(72)
  • 梱包用品(67)
  • 住設機器(67)
  • 日用品(66)
  • 保管用品(64)
  • 安全標識(62)
  • 農業・園芸資材(57)
  • 理美容(56)
  • 縫製用品(55)
  • トラック用品・パーツ(49)
  • 農具(46)
  • はんだ関連・静電気対策用品(44)
  • 救急・衛生(44)
  • 防災用品(41)
  • 塗料(40)
  • 食品・飲料(38)
  • 手袋(34)
  • 空圧工具(33)
  • 洗剤・除去剤(31)
  • 安全靴・作業靴(30)
  • ヘルスケア(29)
  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
  • クリーンルーム用品(28)
  • 整備工具・収納(28)
  • テープ(25)
  • バッテリー・電装(23)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 測定関連サービス(22)
  • 鈑金・塗装(22)
  • マスク(20)
  • 洗車・清掃(18)
  • 接着剤・補修材(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 完成車(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「NC」の検索結果

41,993件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NCボックス JEJアステージNCボックスJEJアステージ(285件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
NC、NF、ST、NW用フタ JEJアステージNC、NF、ST、NW用フタJEJアステージ(65件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。
材質ポリプロピレン
カルスNC-R リサール酵産カルスNC-Rリサール酵産(39件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(1kg)ほか
当日出荷
複合微生物資材「カルスNC-R」は多様な微生物による『土づくり資材』です。 生の有機物と一緒にすき込み、"有害ガス"を発生させず確実に土の中で堆肥化(分解)できます。 資材に含まれている微生物の働きで土が丈夫になり、肥料効果を高め作物の食味・品質・収量の向上につながります。 有機物の種類は問わず、また手間もかけずに安心してリサイクルでき環境にも優しい微生物資材です。
NC複写簿(ノーカーボン) 注文書 コクヨNC複写簿(ノーカーボン) 注文書コクヨ(5件のレビュー)
319税込351
1冊(50組)
当日出荷
ノーカーボン紙を使用していますので、伝票をめくる際や伝票を取引先に手渡す際に手が汚れる心配がありません。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。表紙/古紙配合率70%、中紙(下用紙)/古紙配合率60%。
仕様1枚目:注文書(控)、2枚目:注文書サイズB6タテ複写枚数2枚寸法(縦×横)(mm)188×128行数13行
NC複写簿(ノーカーボン) 納品書 (軽減税率対応) コクヨNC複写簿(ノーカーボン) 納品書 (軽減税率対応)コクヨ(18件のレビュー)
199税込219
1冊(50組)
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚複写
NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウNCスポッティングドリル 90° TiNコートモノタロウ(9件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
NC複写簿(ノーカーボン)請求書 (軽減税率対応) コクヨNC複写簿(ノーカーボン)請求書 (軽減税率対応)コクヨ(15件のレビュー)
319税込351
1冊(50組)ほか
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚
ネジピンゲージ 伊東NCネジピンゲージ伊東NC
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
ネジピンゲージ 伊東NCネジピンゲージ伊東NC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
NC複写簿(ノーカーボン)合計請求書 (軽減税率対応) コクヨNC複写簿(ノーカーボン)合計請求書 (軽減税率対応)コクヨ(22件のレビュー)
369税込406
1冊(50組)
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚
NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]NC高圧用異径オスメスニップル清水製作所[継手](9件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
NC複写簿(ノーカーボン) 仕切書 (軽減税率対応) コクヨNC複写簿(ノーカーボン) 仕切書 (軽減税率対応)コクヨ(7件のレビュー)
219税込241
1冊(50組)ほか
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚
NC複写簿(ノーカーボン)3枚納品書(請求付) (軽減税率対応) コクヨNC複写簿(ノーカーボン)3枚納品書(請求付) (軽減税率対応)コクヨ(36件のレビュー)
259税込285
1冊(50組)ほか
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数3枚複写
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
旋盤用スリーブ NC マンヨーツール旋盤用スリーブ NCマンヨーツール
5,598税込6,158
1本
当日出荷から23日以内出荷
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。長さ(mm)1000材質ポリペンコアセタール白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
NC複写簿(ノーカーボン)3枚納品書(受領付) (軽減税率対応) コクヨNC複写簿(ノーカーボン)3枚納品書(受領付) (軽減税率対応)コクヨ(12件のレビュー)
419税込461
1冊(50組)
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB6ヨコ複写枚数3枚複写寸法(縦×横)(mm)128×188
ネジピンゲージ 伊東NCネジピンゲージ伊東NC
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
NCスリーブ 曽根田工業NCスリーブ曽根田工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
NC複写簿(ノーカーボン) 4枚納品書(請求・受領付) (軽減税率対応) コクヨNC複写簿(ノーカーボン) 4枚納品書(請求・受領付) (軽減税率対応)コクヨ(11件のレビュー)
539税込593
1冊(50組)
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB6ヨコ複写枚数4枚複写寸法(縦×横)(mm)128×188
NCスポッティングドリル 90° モノタロウNCスポッティングドリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
NC複写簿(ノーカーボン) 注文書 コクヨNC複写簿(ノーカーボン) 注文書コクヨ(9件のレビュー)
419税込461
1冊(50組)
当日出荷
ノーカーボン紙を使用していますので、伝票をめくる際や伝票を取引先に手渡す際に手が汚れる心配がありません。表紙/古紙配合率70%、中紙(下用紙)/古紙配合率60%。
サイズA5タテ仕様1枚目:注文書(控)、2枚目:注文書寸法(縦×横)(mm)216×148行数16行
石油ファンヒーター  NCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3225NC(W) ダイニチ工業石油ファンヒーター NCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3225NC(W)ダイニチ工業
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
ワンタッチ汚れんキャップ搭載のスタンダードモデル。 【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。 【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様グレー液晶質量(kg)7.4ムーンホワイト消費電力(W)【大火力時-小火力時】98-52電源単相タンク容量(L)5燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.311-0.072電源電圧(V)100暖房の目安(コンクリート)12畳暖房の目安(木造)9畳機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)429×371×299暖房出力(kW)【最大-最小】3.20-0.74燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】16.1-69.4点火時間(秒)35
簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ 東芝シュネデール・インバータ簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ東芝シュネデール・インバータ(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】 パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、 中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。 【運転/停止キーで簡単操作】 インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。 【使用頻度の高いパラメータのみ表示~簡単モード~】 パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。 【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内~ガイダンス機能~】 機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。 【設定した5つのパラメータを表示~ヒストリ機能~】 試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。 【変更したパラメータを検索~変更検索~】 標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。
用途食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械仕様●周波数ジャンプ:ジャンプ周波数および幅の設定●発電制動駆動回路: なし(ブレーキモジュールは別置きオプション)●各種操作禁止設定/パスワード設定:パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、パネル運転、パネル非常停止、パネルリセット、の禁止を設定可能。4桁のパスワード設定および端子入力により、禁止設定可能●故障検出信号:1c接点の出力、最大接点容量:250Vac-2A、30Vdc-2A(抵抗負荷時、cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A(L/R=7ms)、最小接点容量:5Vdc-100mA、24Vdc-5mA●故障原因:過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、 RAM異常、ROM異常、通信異常、(以下は、選択可能:非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相)種別VF-nC3シリーズ周波数(Hz)50/60保護構造IP20出力(周波数計用)メータ用アナログ出力:1mAdcフルスケールの直流電流計、0~20mA(4~20mA)出力:直流電流計(許容負荷抵抗:750Ω以下)、0~10V出力:直流電圧計(許容負荷抵抗:1kΩ以上)、分解能:最大1/255制御方式正弦波PWM方式表示警報:運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット点灯:RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示出力電圧(V)三相200~240入力端子台基準周波数:2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力(VI)に設定可能制御PID:比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定瞬停ノンストップ:モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続(出荷時OFF)周波数上限周波数0~最高周波数、下限周波数0~上限周波数周波数許容変動±5%保存温度(℃)-25~70(輸送期間などの短期間)機能入力端子(プログラマブル設定):正転/逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、約60種類の機能から選択し、5個の入力端子に割付け可能。シンク/ソース切換え可能出力端子(プログラマブル設定):周波数上限/下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、約40種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、に割付け可能。モニタ:出力周波数、周波数指令値、正転/逆転、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック値、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間過去のトリップ時のモニタ:連続トリップ回数、出力周波数、正転/逆転、周波数指令値、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間をそれぞれ4回分記憶出力周波数(Hz)0.1~400、出荷時は0.5~60に設定、最高周波数(30~400)調整可能相対湿度5%~95%(結露および蒸気のないこと)塗装色JIS相当色5R 4/14および10B 2.5/1過負荷電流定格150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性)リセットパネルリセット/外部信号リセット/電源リセット。トリップ状態の保持とクリアの設定直流制動制動開始周波数(0~最高周波数)、制動量(0~100%)、制動時間(0~25.5秒)調整、緊急直流制動停止保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラームLED【4桁7セ グメント】周波数表示 :インバータ出力周波数、警報表示 :過電流プリアラーム”E”、過電圧プリアラーム”R”、過負荷プリアラーム”N”、過熱プリアラーム”J”、通信プリアラーム”V”、状態表示 :インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ、フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など)標高(m)3000以下(1000を超える場合は電流低減が必要)周囲温度(℃)-10~60定格出力電圧(V)三相200~240操作パネルあり運転ジョギング:JOGモードの選択により端子台からの接点入力で運転可能多段速:端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能リトライ:保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回(パラメータにて設定)まで設定可能瞬停再始動:フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します使用場所屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10~55Hz)周波数設定分解能アナログ入力:最高周波数の1/1000(60Hzの場合、0.06Hz):VI端子(0-10V)、VI端子(4-20mA)、最高周波数の1/500(60Hzの場合、0.12Hz):VI端子(0-5V)操作パネル入力:0.01Hz(99.99Hz以下)、0.1Hz(100.0Hz以上)通信指令:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±1.0%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:最大出力周波数の±0.1%以内(-10℃~60℃)正転逆転運転切替パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能特性電子サーマル:標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、 ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択周波数設定信号正面配置の設定ダイヤル、外部ボリューム(1k~10kΩ定格のボリューム接続可能)、0~10Vdc/0~5Vdc(入力インピーダンス:VI=40kΩ)、4~20mAdc(入力インピーダンス:250Ω)加速・減速時間設定(s)0~3000、加減速時間1・2の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターン、強制短時間減速電圧/周波数特性V/f一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、オートチューニング機能。基底周波数(20~400Hz)1・2調整、トルクブースト量(0~30%)1・2調整、始動周波数(0.1~10Hz)調整。キャリア周波数(kHz)(PWM)2~16で調整可能(標準出荷設定:12)
NC複写簿(ノーカーボン) 見積書 (軽減税率対応) コクヨNC複写簿(ノーカーボン) 見積書 (軽減税率対応)コクヨ(3件のレビュー)
419税込461
1冊(50組)ほか
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚
NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手]NC高圧用オスメスニップル清水製作所[継手](5件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
NC-100 ハイパーMPグリス ニューテックNC-100 ハイパーMPグリスニューテック(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個(200g)
当日出荷
優れた総合性能を持ったスーパーマルチパーパスグリスとして競技用、チューニング車両用、過酷環境用に最適設計された高性能グリスです。 グリス粒子は細かく、低温で糸を引き高温でもグリスは流出せず、低温から高温まで油膜を確保し、ハブベアリングやドライブシャフトジョイントベアリングをはじめとするベアリングの寿命をのばします。 耐水性と低フリクションに優れているため、ショックアブソーバーのピストンロットや倒立ラムタイプのプッシュ、二輪のドライブチェーン潤滑用グリスとしても水に洗われることが少なく、潤滑性能を維持します。
ちょう度332特性耐水性乳白色使用温度範囲(℃)-20~220沸点(℃)260危険物の類別非危険物
ニューテック NC-81plus ニューテックニューテック NC-81plusニューテック
4,698税込5,168
1個(200mL)
当日出荷
オイルの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。簡単な使用方法で確かな効果を発揮します。さらにニューテックテクノロジーによって、オイル粘度を変化させずにローフリクションを実現、視覚的にも感覚的にも体感できるオイル添加剤です。走行距離の伸びたクルマのリフレッシュにもお薦めです。エンジン、駆動系のオイル漏れ抑止(ATには使用できません)圧縮漏れの抑制オイル下がりの抑制ブローバイガスの抑制フリクションロスの低減メカニカルノイズの低減湿式クラッチに使用できる成分を調整配合施工後短い時間で効果を発揮レーシングテクノロジーから生まれたNC-81plus OIL SEALINGは、オイル漏れや圧縮漏れを素早く止める高機能素材を配合し、気密系を向上させオイル漏れを抑制します。さらに、ニューテックならではのエステル100%の化学合成油をベースオイルに使用しているので、低フリクション化と高温安全性に優れるオイル添加剤です。
用途エンジンオイル添加剤仕様100%化学合成(エステル系)使用方法オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC-81plus OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、オイル注入口から注ぎ、その後30分程度アイドリング運転してください。その後走行すると除々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル2~5リットルに対して1本(200ml)です。添加割合5~10%機械式パワステアリングにご使用の場合は添加割合1~2%(max)でご使用ください。エンジンオイル以外にご使用の場合はオイルと本製品を別容器で溶いてから充填していただければ、より良い効果が期待できます。エンジンオイル以外にご使用のときも、適応部位の暖気と注入後の運転が必要です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
NC3FRX NEUTRIKNC3FRXNEUTRIK
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
10,900税込11,990
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
ブーツ ダスト (NC) MAZDA(マツダ)ブーツ ダスト (NC)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から35日以内出荷
刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
アンテナ ラジオ (NC) MAZDA(マツダ)アンテナ ラジオ (NC)MAZDA(マツダ)(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
NC4MXX NEUTRIKNC4MXXNEUTRIK
609税込670特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NCキャスター ボルトタイプ アトムリビンテックNCキャスター ボルトタイプアトムリビンテック
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼ボルト寸法M8×15
NC5MXX NEUTRIKNC5MXXNEUTRIK(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
石油ファンヒーター  NCタイプ 木造11畳まで/コンクリート15畳まで FW-4225NC(W) ダイニチ工業石油ファンヒーター NCタイプ 木造11畳まで/コンクリート15畳まで FW-4225NC(W)ダイニチ工業
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
ワンタッチ汚れんキャップ搭載のスタンダードモデル。 【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。 【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様グレー液晶質量(kg)8.5ムーンホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【大火力時-小火力時】143-63タンク容量(L)5燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.408-0.082暖房の目安(コンクリート)15畳まで暖房の目安(木造)11畳まで機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)435×436×313(置台含む)暖房出力(kW)【最大-最小】4.20-0.84燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】12.3-61.0点火時間(秒)35
...