「NC フロア」の検索結果

70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー
ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。
厚さ(mm)5 質量(g)約1100 設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く 寸法(高さH×幅W)(mm)400×800、(検知部:355×745) 防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など 厚さ(mm)4.4 材質ビニール オリーブ 使用温度範囲(℃)-5~+60 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 防水仕様ヒートシール防滴形
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マットスイッチ モノタロウ 動画あり
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。 取扱説明書(0.5MB) 材質PVC(外皮) ライトグレー 使用温度範囲(℃)10~40℃ 動作力約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面) 抵抗ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上 接点最大許容電流(A)100mA 接点最大許容電圧(V)30 防水性密閉防滴構造(水没不可) 耐荷重2000N(Φ40平面静荷重/1分間) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。 定格電圧AC/DC 5~24V±10% 絶縁抵抗(MΩ)0MΩ以上(DC250V) 使用温度範囲-10~50℃ 動荷重80N 表面ブロックパターン
1枚
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
57,900 税込63,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレスタイプのマットセンサー。 センサーにケーブルがないので配線整理の必要がなく、設置・移動が簡単です。 コードの引っ掛け事故やセンサーの断線故障がないので安心です。
仕様(マットスイッチ)防滴・両面使用可 セット内容マットスイッチ、無線中継ボックス、壁掛ベース (マットスイッチ)アイボリー
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー(ローコストタイプ)
ベットサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。リード線接続部や接続コネクタを強化し、耐久性に優れています。分配コンセントと動作入切スイッチは別売ですので、組み合わせてご使用ください。
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。 マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付き セット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き) 材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂 厚さ(mm)【マットスイッチ】4 【マットスイッチ】アイボリー ケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

動作方式モーメンタリー形 接点構成a接点 保護構造防滴形 取付け方法両面テープや接着剤など 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷



メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-301471。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。外からの泥汚れなどからフロアカーペットを守るラバーマット。販売備考:左右セット。右ハンドル車用。裏面に滑り止め用イボ加工。洗浄はぬるま湯で行ってください。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:ラバーフロアマット。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:3。材質[素材]:ラバー。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NC0-301472
材質ラバー 質量(kg)3 ブラック 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプラバーフロアマット 内容左右セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NC0-301472
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

野菜や果樹、樹木類、花き類につくハダニの卵、幼若虫を退治。
用途野菜のダニ退治に。 成分エトキサゾール 容量(mL)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100 農林水産省登録第(号)19962 毒劇区分普通物
1本(20mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)フロアマット
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:2758。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:標準的なフロアカーペット。約7.5mmのパイル長で純正品のような仕上がり。ベルクロにて固定。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:フロアマット。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C ブラック タイプフロアマット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-301472。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。外からの泥汚れなどからフロアカーペットを守るラバーマット。販売備考:裏面に滑り止め用イボ加工。洗浄はぬるま湯で行ってください。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:ラバートランクマット。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:1.5。材質[素材]:ラバー。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NC0-301471
材質ラバー 質量(kg)1.5 ブラック 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプラバートランクマット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NC0-301471
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷


1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

1台ほか
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

Synca 無線調光 フロアスタンド リニア32。オフィスやテレワークに最適。スリムなスタンドライト。光源にリニア32ユニットを採用し、スリムなシルエットを実現したフロアスタンド。デスクワークに必要な明るさを補い、Syncaの光でお好みに合わせて調光調色コントロールが可能です。
仕様LEDユニット別売 付属品コード・コンセントプラグ 材質(本体)アルミ 消費電力(W)12.2 スイッチON/NFFスイッチ付 定格電圧(V)100 LED寿命(時間)40000
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Synca 無線調光 フロアスタンド。明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト。電気工事不要なので、手軽に導入できます。タスク&アンビエント。上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。グレアカットパネル。プリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現。幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。
付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ 質量(kg)17.5 材質(本体)アルミ タイプ5500タイプ 消費電力(W)57.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 色温度(K)12000~1800 エネルギー消費効率(Lm/W)95.8 光束(Lm)5500 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)92 調光率(%)1~100 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付) 配光タイプ上下配光 LED交換不可
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


1台ほか
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1台ほか
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1台ほか
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

適合車種:フォレスター(Touring、Advance、SPORT、STI Sport、XT-EDITION、X-EDITION)。5席分5枚。※他のマット類と重ねての使用不可
ブラック 適合車種FORESTER(Touring、Advance、SPORT、STI Sport、XT-EDITION、X-EDITION)
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

1台ほか
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1台ほか
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1台ほか
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1台ほか
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

アカギステンCL床バンド
エコ商品
外面被覆鋼管用の床バンド。SUS304製。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。
用途QuickJack用ラバーバッド4個セットです。 仕様●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)
1セット(4個)
8,898 税込9,788
4日以内出荷

本体アルミ合金+スチール。2.5トン
質量(kg)27 本体寸法(mm)650×292×185 能力(t)2.5 最高位(mm)(受け皿)460 最低位(mm)(受け皿)100
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Cサイズ
エコ商品
熟練の技とアイデアで自然の美しさを表現。 デザイン性にこだわって、自然のリアルな美しさを表現した木目柄シリーズ。 ややコンパクトなスクエアタイプの、Cサイズ304.8×304.8mm。 高い意匠性が求められる商業施設内の売り場や各種建物のエントランスなどにおすすめです。
材質複層ビニル床タイル FT 厚さ(mm)3 寸法(mm)304.8×304.8 機能抗菌・防汚・再生ビニール・工場内リサイクル・VOC対策品 グリーン購入法適合
1箱(32枚)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)