29,104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドットインパクトプリンタ用
種別純正品 適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX/SE) エコマーク認定認定 適合機種メーカーNEC エコマーク認定番号18 112 212
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

ドットインパクトプリンタ用
種別純正品 適合PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60A/63/63A/65/65A/65LA/80LA)、PR-D201MX(MA2)、PR-D700LA(LE/LX/LX2) エコマーク認定認定 適合機種メーカーNEC エコマーク認定番号18 112 212
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチライタ本来の性能を安定して発揮するために、NECのオプション・消耗品をご使用されることをおすすめします。
適合機種メーカーNEC 適合PR-L200F/L5140/L5150 モノクロ 種別純正品 エコマーク認定認定 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2600 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 132 012
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3辺スリムベゼル採用のスタイリッシュデザイン。目にやさしく見やすい画面表示の21.5型ワイド・スタンダード液晶ディスプレイ。
エコマーク認定認定 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別32形 点灯方式グロースタータ形 定格ランプ電力(W)32 質量(g)182 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)12000 管長(mm)830 電球の種類蛍光ランプ
1セット(25本)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

極数・素子数3P3E 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 寸法A(mm)75 定格絶縁電圧(V)AC250 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)2.5(AC200) 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別40W省エネ形 管長(mm)1198 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)36 管径(Φmm)32.5 電流(A)0.440 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別20W省エネ形 昼白色 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 全光束(Lm)1110 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.34 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)8500 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチライタ本来の性能を安定して発揮するために、NECのオプション・消耗品をご使用されることをおすすめします。
適合機種メーカーNEC 適合MultiWriter5150/5140/200F 種別純正品 モノクロ 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約12000
1本
9,498 税込10,448
当日出荷

実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
1個
15,980 税込17,578
欠品中


1本
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
種別純正品 適合機種メーカーNEC 対応機種4C150 印字可能枚数4000
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
イエロー
1個
15,980 税込17,578
欠品中

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や印刷品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
マゼンタ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 サイズ(inch)14 のぞき見防止 ブルーライトカット
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷


FAX用トナー
適合【NEFAX】650/690/790/D690/D790/910/950/D910/D950/H980/980/610/700/H980MX/980MX、【MULTINA】Ai7000/7000D ブラック 種別純正品 適合機種メーカーNEC
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷

1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
用途NEC PC-9821・9801シリーズ、エプソン PC-586・486シリーズなどとD-sub15pinのアナログRGBディスプレイとの接続に ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0) - D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0) 対応機種NEC PC-9821/9801シリーズ(D-sub15pinディスプレイポートを持つ機種)/各社ディスプレイ(NEC PC98-NXシリーズに対応していません)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm)6.5 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0849-03 オス形状D-sub15ピン×2 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カラー印刷用 インクリボンカートリッジ(4色)
種別純正品 適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX) エコマーク認定認定 適合機種メーカーNEC エコマーク認定番号18 112 212
1本
4,498 税込4,948
当日出荷


より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9167認証】
対応機種NEC MultiWriter 5350 印字枚数8000枚
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷


1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーNEC 種別純正 適合N1153-001、N1153-017(KLP360CM)、N1153-025(KLP560CM)、NK3242-002
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)