カテゴリ

  • タイヤ・足回り(13)
  • 電動工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「NEXEN」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8 NEXEN【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8NEXEN
31,980税込35,178
1セット(4本)
欠品中
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です経済性と乗心地の良さでビジネスをサポートするVAN用タイヤ
用途ハイエース・キャラバンタイヤタイプNEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8 (ハイエース用タイヤ)タイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプ商用車・バン
【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン)  N'fera RU1 NEXEN【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン) N'fera RU1NEXEN
45,980税込50,578
1セット(4本)
翌日出荷
【タイヤ性能】:高性能SUVの走りを支えるスタイリッシュSUVスポーツタイヤ
用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプNEXEN(ネクセン) N'fera RU1タイヤサイズ225/55R19 99Hタイヤ幅(mm)225リム径(inch)19偏平率(%)55適合ボディタイプ乗用車
軽便ベビーフレキ エクセン軽便ベビーフレキエクセン(3件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。電圧(V)100電流(A)5出力(W)280
NEXTRY BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEXTRYBRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
低燃費性能と基本性能のバランスのよいスタンダードタイヤ!!転がり抵抗を低減し、低燃費性能向上「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップ。幅広い車種に対応
用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車
ケンダタイヤ KR20 KENDAケンダタイヤ KR20KENDA(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
本数1本
【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン)  R330 WINRUN (ウインラン)【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R330WINRUN (ウインラン)
29,980税込32,978
1セット(4本)
翌日出荷
【タイヤ性能】:非対称トレッドUHP。高度なシリコーン式。主溝スリップ設計は、ノイズを低減させる駆動します。ウェットとドライ路面の下に優れたハンドリング性能。
用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R330適合ボディタイプ乗用車
SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A DUNLOP(ダンロップ)SNOW TYRES(スノータイヤ) D501ADUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
パターンD501A
キャップSU イノックキャップSUイノック
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
種類溶接継手形状キャップ材質ステンレス製
サマータイヤ SD7 TOYO TIRESサマータイヤ SD7TOYO TIRES(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
7日以内出荷
乗り心地や、静かさ バランスのとれたタイヤの基本性能に、摩耗性能を向上。低燃費性能を加えたスタンダードタイヤです。
用途乗用車用四輪タイヤ本数1本グリーン購入法適合商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン、スポーティー
BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX3BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)(※)従来品 VRX2比商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
用途乗用車四輪タイヤ
【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R350 WINRUN (ウインラン)【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R350WINRUN (ウインラン)
38,980税込42,878
1セット(4本)
翌日出荷
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売ですハイエースなど、商用車用タイヤ!
用途ハイエース・キャラバンタイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R350 (ハイエース用タイヤ)タイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプ商用車・バン
【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  CARGO PRO Goodyear【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PROGoodyear
48,980税込53,878
1セット(4本)
翌日出荷
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現。さらに”ロングライフ性能”を徹底した、運ぶためのVAN用ラジアルタイヤ
用途ハイエース・キャラバンタイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PRO (ハイエース用タイヤ)タイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプ商用車・バン
REGNO GR-XⅡ BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XⅡBRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
進化を遂げた、グレートバランスREGNO 様々な路面で、新品時・摩耗時ともに上質な静粛性を実現 ブリヂストンのセダン・クーペ用プレミアムコンフォートタイヤ
用途タイヤ・足回り
BLIZZAK VRX2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX2BRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
ブリザック史上最高の氷上性能 「アクティブ発泡ゴム2」でしっかり止まる、曲がる。 さらに「長持ち」。ロングライフで経済的 さらに「静かに」。静かで快適な車内空間
用途タイヤ・足回り
フォークリフト用スタンダードタイプタイヤ JL BRIDGESTONE(ブリヂストン)フォークリフト用スタンダードタイプタイヤ JLBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
サマータイヤ ナノエナジー3プラス TOYO TIRESサマータイヤ ナノエナジー3プラスTOYO TIRES
7,598税込8,358
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。
用途低燃費スタンダードタイヤ仕様ラジアル構造RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コンクリートバイブレータ マキタコンクリートバイブレータマキタ(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミボディで二重絶縁!
電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)460コード長さ(m)5
充電式コンクリートバイブレーター マキタ充電式コンクリートバイブレーターマキタ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3振動数(min-1)13000振動部(直径×長さLmm)25×221連続使用時間(分)(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)充電時間(分)22形式フレキタイプ振幅(mm)1作業量(目安)バッテリ2本で約11.1m3打設可能
2次元バーコードスキャナ honeywell2次元バーコードスキャナhoneywell
38,980税込42,878
1台
当日出荷
累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。 全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。
付属品スキャナ本体、 接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)湿度(%RH)0~95(結露なきこと)インターフェースUSB照度(Lx)0~100000 (太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°防塵・防滴IP41安全規格LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
ハイパフォーマンスタイヤ NT555G2 NITTOハイパフォーマンスタイヤ NT555G2NITTO
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
東洋ゴムの関連会社としてニット―ジャパンがリリースする「NITTO」ブランド。 NT555G2は長らく人気を博したNT555に代わる新世代のUltra High PerformanceタイヤとしてNT555のエッセンスを継承し 洗練されたアグレッシブなトレッドパターンデザインと スタイリッシュなサイドウォールデザインをもち、NT555から操縦安定性とウェットブレーキング性能を向上し 世代を問わないタイヤとしてハイエンドカーオーナーを魅了します。
ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BECBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BECBMSKF(日本エスケイエフ)
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing - 100 mm ID, 215 mm OD - 7320 BECBM Use this angular ball bearing from SKF to support heavier or combined loadsIt has a race width of 47 mm and is designed to handle both radial and axial loads acting simultaneouslyDepending on the contact angle, it can also handle heavier thrust loadsThe bearings axial load carrying capacity increases in line with the contact angle, which means it can handle heavy-duty tasks efficiently and rapidlyBecause of this, its particularly well-suited to high-speed applications. Open end type allows for simple regreasing Single-row design needs minimal maintenance Cylindrical bore type is straightforward to fit Angular contact bearings offer better endurance at high speeds Application Information Auto workshops, for example in gearboxes, engines and clutches Wind turbines Pumps Machine handling and steel millsSKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 100 mm の内輪及び 215 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 How are angular contact bearings different from other ball bearings 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングAngular contact bearings have an asymmetrical design, which lets them support loads where the line of application is not at a right angle to the bearing axisThis means theyre suited for a wide range of different loads, including torque loads and radial loads.
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:208000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:208-0316アズワン品番65-7929-84
ユニバーサルコンテナー 1箱 400個入 128シリーズ Thermo Fisher Scientificユニバーサルコンテナー 1箱 400個入 128シリーズThermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1箱(400個)
63日以内出荷
スプーン付きで糞便などの生体サンプルに使用可能、漏れ試験(BS EN 14254 Annexe D)実施、最大遠心加速度は3,800 xg
ユニバーサルコンテナ 1箱 300本入 Thermo Scientific Nalgeneユニバーサルコンテナ 1箱 300本入Thermo Scientific Nalgene
29,980税込32,978
1箱(300本)
63日以内出荷
血液、尿、糞便などの生体サンプルに適している、漏れ試験(BS EN 14254 Annexe D)実施、感染性物質および診断用サンプルの輸送に関する国連包装基準602/650 に記載の95 kPaの漏れ試験実施、CEマーク付き、製品番号364882 は、Nunc363282、364238、364246の輸送用コンテナー、最大遠心加速度は4,000 ×g、感染性物質および診断用試料の輸送に関する国連包装説明書602/650に記載の95 kPaの試験に合格、CEマーク付き