カテゴリ

  • バイク純正部品(390)
  • トラック用品・パーツ(41)
  • 制御機器(29)
  • 電気材料(27)
  • 自動車純正部品(21)
  • バイク部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 照明(3)
  • 研磨材(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NH13」の検索結果

580件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃吸収インナーケース サンワサプライ衝撃吸収インナーケースサンワサプライ(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
持ち運びに便利なハンドル付きです。 ハンドルを使わないときはケース本体に固定できます。 衝撃吸収効果に優れた低反発ポリウレタンを使用しています。 内装の片面に3D(立体構造)メッシュクッションを採用し、より強力に衝撃から機器を守ります。 ケース底面に底落ちなどから機器を守るウレタンフォームを内蔵しています。 マチ付きの大容量ポケット付きでカードリーダーやCDなどの小物を収納できます。
材質低反発ポリウレタン、PU(ポリウレタン)、ポリエステル特性衝撃吸収
圧着工具 ニチフ圧着工具ニチフ
38,980税込42,878
1個
当日出荷から71日以内出荷
インサートホルダ BIG DAISHOWAインサートホルダBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700サトーパーツ(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から78日以内出荷
省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.54定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)
LED G40E26 1.4W オーム電機LED G40E26 1.4Wオーム電機(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
インサートホルダ BIG DAISHOWAインサートホルダBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ノックピン落下防止プラグ ハヤシノックピン落下防止プラグハヤシ
109税込120
1個
3日以内出荷
ノックピンが落下して、金型破損の恐れのある個所に使用。また、従来のホロセット止めと比較し、ネジ切りやネジ止めの必要が無いため、加工工程・作業工程が減り、全体的な作業時間の短縮を実現します。
材質SAE1065RoHS指令(10物質対応)対応
くぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄) TRUSCOくぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類ネイルハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー主な用途大工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型)坂口電熱(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
巻数2シース外径(Φmm)9
ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ディスクタイプよりもソフトで加工物に馴染みやすいです。一般仕上げ用として、クリーニング、カエリ取り、表面仕上げに最適です。木工にも適しています。
用途サテン仕上げネジ製品の溝の汚れ落とし。砥材ナイロン穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材木工
横水栓 差込式 13mm TOTO横水栓 差込式 13mmTOTO
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
呼び径(mm)(水栓)13取付方式壁付きねじ径PJ1/2
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400サトーパーツ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
交換ノーズピース エスコ交換ノーズピースエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
EA527NH・EA527NH-1・EA527NJの交換用ピース
Rc3/8"x Rc 1/2"  砲金ブッシング エスコRc3/8"x Rc 1/2" 砲金ブッシングエスコ
820税込902
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA432NH-13
エクリプス ネオジム 二層式ディープポット(ねじ穴付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム 二層式ディープポット(ねじ穴付)ECLIPSE MAGNETICS
17,980税込19,778
1パック(5個)
4日以内出荷
マイルド鋼の柱をアルミケースが囲んでいます。
ローラーコックス アトムリビンテックローラーコックスアトムリビンテック
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ローラーコックスは、樹脂引出し・樹脂トレイ・専用レールで構成され、規格化された引出しシステムです。 引出し本体には特殊配合のポリプロピレンを採用し、耐衝撃性ならびに帯電防止性に優れております。 前板(鏡板)を上下に調整(±2mm)することができます。 専用レールには、「はね返り防止」「引出し時のストッパー」「引込み時のストッパー」が設けられております。 引出しの着脱が簡単なため掃除が楽にできます。
材質特殊配合PPマットホワイト
油圧シリンダ用先端ロックナット ParkerTAIYO油圧シリンダ用先端ロックナットParkerTAIYO
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用(3:2)タテ型 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用(3:2)タテ型光興業
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
保護フィルム・フィルタ.覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用(3:2)タテ型。
LED PS48E26 1.4W オーム電機LED PS48E26 1.4Wオーム電機
669税込736
1個
3日以内出荷
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 テープ仕様タテ型 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 テープ仕様タテ型光興業
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
保護フィルム・フィルタ.覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用テープ仕様タテ型。
アスペクト比1899-12-30
ホースジョイH105×3FF SK11ホースジョイH105×3FFSK11
539税込593
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
高圧用クーラントバルブ VNH13 SMC高圧用クーラントバルブ VNH13SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
V Series(VNH133A) SMCV Series(VNH133A)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数(3) 2ポート材質(シール)(A) NBRシールバルブ(3) N.C./7.0 MPaバルブ種類(3) N.C./7.0 MPaバルブサイズ1
V Series(VNH133B) SMCV Series(VNH133B)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
バルブサイズ1
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB20TNH SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB20TNHSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)13作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TN) NPTファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
(47105)レバーASSY.,パーキングブレーキ       NH188L&13(ホンガワシヨウ) ホンダ(47105)レバーASSY.,パーキングブレーキ NH188L&13(ホンガワシヨウ)ホンダ
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
ユニロン軸付ホイール(ハード) ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール(ハード)ヤナセ(柳瀬)
4,798税込5,278
1箱(10個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
RoHS指令(10物質対応)対応
(47105)レバーASSY.,パーキングブレーキ    NH188L&13(パンチングレザー) ホンダ(47105)レバーASSY.,パーキングブレーキ NH188L&13(パンチングレザー)ホンダ
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
ウェイティングNH 3連 中間肘付 スチール脚  張地C<配送時組立サービス付> イトーキウェイティングNH 3連 中間肘付 スチール脚 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
239,800税込263,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:布地張り(C)●側面:布地張り(C)質量(kg)33高さ(mm)780奥行(mm)610色(天板)アッシュドパインL材質(脚)スチール塗装仕上(Z5)グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
UNIT COMP,TA*NH1*   33704GET013ZB ホンダUNIT COMP,TA*NH1* 33704GET013ZBホンダ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
UNIT,TAIL LI*NH1*   33701GET013ZB ホンダUNIT,TAIL LI*NH1* 33701GET013ZBホンダ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
ウェイティングNH 3連 中間肘付 木製脚  張地C<配送時組立サービス付> イトーキウェイティングNH 3連 中間肘付 木製脚 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
239,800税込263,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:布地張り(C)●側面:布地張り(C)質量(kg)31.2高さ(mm)780奥行(mm)610色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
ウェイティングNH 3連 中間肘付 木製脚  張地D  <配送時組立サービス付> イトーキウェイティングNH 3連 中間肘付 木製脚 張地D <配送時組立サービス付>イトーキ
229,800税込252,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(D)●側面:布地張り(C)質量(kg)31.2高さ(mm)780奥行(mm)610色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
UNIT,TAIL*NH413R*   33701GET013ZA ホンダUNIT,TAIL*NH413R* 33701GET013ZAホンダ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
UNIT COMP*NH413R*   33704GET013ZA ホンダUNIT COMP*NH413R* 33704GET013ZAホンダ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ウェイティングNH 3連 中間肘付 スチール脚  張地D  <配送時組立サービス付> イトーキウェイティングNH 3連 中間肘付 スチール脚 張地D <配送時組立サービス付>イトーキ
229,800税込252,780
1台
21日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(D)●側面:布地張り(C)質量(kg)33高さ(mm)780奥行(mm)610色(天板)アッシュドパインL材質(脚)スチール塗装仕上(Z5)グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
989税込1,088
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
...