カテゴリ

  • バイク純正部品(405)
  • 機構部品(145)
  • 制御機器(114)
  • オフィス家具(100)
  • 自動車純正部品(94)
  • トラック用品・パーツ(82)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • バイク部品(34)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 測定用品(28)
  • メカニカル部品(24)
  • 切削工具(24)
  • 清掃用品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 医療(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • 農業機械(12)
  • 洗車・清掃(10)
  • 作業工具(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 手袋(6)
  • 建築金物(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「NH4」の検索結果

1,397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット コントロール (1NH4) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1NH4)MAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
アンモニア標準液 NH4-1000 500mL 東亜DKKアンモニア標準液 NH4-1000 500mL東亜DKK
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
適合AE-2041用 NH4:1000mg /L容量(mL)500
TANK,FUEL   *NH4* ホンダTANK,FUEL *NH4*ホンダ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
TANK COMP FU*NH4* ホンダTANK COMP FU*NH4*ホンダ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
CASE.UNDER H*NH4*   40520001030YP ホンダCASE.UNDER H*NH4* 40520001030YPホンダ
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
CASE.UPPER H*NH4*   40510001020YN ホンダCASE.UPPER H*NH4* 40510001020YNホンダ
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
アンモニア態窒素標準液NH4-N 500mL143A042 東亜DKKアンモニア態窒素標準液NH4-N 500mL143A042東亜DKK
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
ボックス バッテリー*NH4* 83600086000YJ ホンダボックス バッテリー*NH4* 83600086000YJホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83600-086-000YJ
フェンダー フロント *NH4* 61100086000YM ホンダフェンダー フロント *NH4* 61100086000YMホンダ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61100-086-000YM
ボックス ツール *N*NH4* 83500086010YJ ホンダボックス ツール *N*NH4* 83500086010YJホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83500-086-000YJ
NH4イオンメーター標準付属電極 TOKO(東興化学研究所)NH4イオンメーター標準付属電極TOKO(東興化学研究所)
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
小型電極で取扱が容易 チップ交換膜で誰でも簡単に交換可能 応答が速く、再現性が向上
ケース リヤークッション*NH4* 52460GB4721ZA ホンダケース リヤークッション*NH4* 52460GB4721ZAホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番52460-GB4-721ZA
タンクCOMP. フユー*NH4* 17510GB4721ZG ホンダタンクCOMP. フユー*NH4* 17510GB4721ZGホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番17510-gb4-721zg
ハンドルCOMP. ス*NH4* 53100GK4871ZK ホンダハンドルCOMP. ス*NH4* 53100GK4871ZKホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番53100-GK4-871ZK
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50回分)
当日出荷から4日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
ニオビウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, NH4NbF6 in H2O , 1000mg/L Nb サーティピュア (R) 170337 100ML Merck(メルクミリポア)ニオビウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, NH4NbF6 in H2O , 1000mg/L Nb サーティピュア (R) 170337 100MLMerck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
種別170337 100MLアズワン品番61-0321-91危険物の類別非危険物
タングステン 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 2WO4 in H2O], 1000mg/L W サーティピュア (R) 170244 100ML Merck(メルクミリポア)タングステン 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 2WO4 in H2O], 1000mg/L W サーティピュア (R) 170244 100MLMerck(メルクミリポア)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
種別サーティピュア 170244 100MLアズワン品番61-0321-51危険物の類別非危険物
モリブデン 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 6Mo7O24 in H2O], 1000 mg/I Mo CertiPUR (R) 170227 100ML Merck(メルクミリポア)モリブデン 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 6Mo7O24 in H2O], 1000 mg/I Mo CertiPUR (R) 170227 100MLMerck(メルクミリポア)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
種別Mo CertiPUR 170227 100MLアズワン品番61-0321-38危険物の類別非危険物
タンタル ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 2TaF7 in H2O], 1000mg/L Ta サーティピュア (R) 170356 100ML Merck(メルクミリポア)タンタル ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 2TaF7 in H2O], 1000mg/L Ta サーティピュア (R) 170356 100MLMerck(メルクミリポア)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
種別サーティピュア 170356 100MLアズワン品番61-0322-10危険物の類別非危険物
ゲルマニウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 2GeF6 in H2O], 1000mg/L Ge サーティピュア (R) 170320 100ML Merck(メルクミリポア)ゲルマニウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 2GeF6 in H2O], 1000mg/L Ge サーティピュア (R) 170320 100MLMerck(メルクミリポア)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
種別サーティピュア 170320 100MLアズワン品番61-0321-74危険物の類別非危険物
パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所パックテスト [10回分入り]共立理化学研究所(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10回分)
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
NH4+試験装置CL1014 climbing(クライミング)NH4+試験装置CL1014climbing(クライミング)
69,980税込76,978
1セット
24日以内出荷
種別NH4+試験装置
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
ネイルハンマー CUSTOM KOBOネイルハンマーCUSTOM KOBO(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR
チオシアン酸アンモニウム溶液 c NH4SCN =0.1mol/L 0.1 N チトリピュア TM 109079 1L Merck(メルクミリポア)チオシアン酸アンモニウム溶液 c NH4SCN =0.1mol/L 0.1 N チトリピュア TM 109079 1LMerck(メルクミリポア)
9,698税込10,668
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0305-76危険物の類別非危険物
鉛ハンマー オーエッチ工業鉛ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
用途機械の組立、微調節作業、板金作業種類両口ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
TANK,*NH-4* ホンダTANK,*NH-4*ホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
チタン 標準溶液 1000mg Ti, NH4 2TiF6 in H2O チトリゾール TM 109829 1ST Merck(メルクミリポア)チタン 標準溶液 1000mg Ti, NH4 2TiF6 in H2O チトリゾール TM 109829 1STMerck(メルクミリポア)
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
種別109829 1STアズワン品番61-0308-55危険物の類別非危険物
デジタルパックテスト 共立理化学研究所デジタルパックテスト共立理化学研究所(5件のレビュー)
38,980税込42,878特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
圧着工具 ニチフ圧着工具ニチフ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm)240質量(g)430適合端子SQ CE-2HP・5HPハンドル色
バスポンプ用 ホースノズルセット 工進バスポンプ用 ホースノズルセット工進
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースやホルダーの取り換えにお得なセットです。バスポンプオプションセットホースやホルダーの取り換えにお得なセット
用途バスポンプ使用時に仕様3点セットトラスコ品番827-9836材質PC質量(kg)0.37アズワン品番64-6358-61
充電インパルス 東芝充電インパルス東芝(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(4本)
当日出荷
1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
名札ケース(ハードタイプ) TRUSCO名札ケース(ハードタイプ)TRUSCO
1,298税込1,428
1セット(10枚)
当日出荷
IDカードの折れや破損を防ぎます。名刺の収納も可能です。
用途IDカード、名刺ケースに。トラスコ品番781-3333材質再生PC樹脂厚さ(mm)0.5透明質量(g)170タイプハード寸法(縦×横)(mm)72×91縦(mm)72横(mm)91中紙サイズ(mm)90×55(ヨコ名刺)
スッポンゼリー状接着剤フック 大一鋼業スッポンゼリー状接着剤フック大一鋼業
459税込505
1パック(5個)
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート、ブロックなど屋外の壁面に最適です。 付属のフック用接着剤をフック本体の裏側に塗るだけで、簡単に取り付けできます。
取付場所ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ・木部などRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角ネジとりビット(取替用) ANEX六角ネジとりビット(取替用)ANEX(10件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE形状ネジに喰い込む特殊刃先先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
TANK COMP.,*NH-4* ホンダTANK COMP.,*NH-4*ホンダ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 12.0mg/L NH4-N in H2O 125026 100ML Merck(メルクミリポア)アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 12.0mg/L NH4-N in H2O 125026 100MLMerck(メルクミリポア)
7,098税込7,808
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0317-20危険物の類別非危険物
チオシアン酸アンモニウム溶液 for 1000mL, c NH4SCN =0.1mol/L 0.1 N チトリゾール TM 109900 1ST Merck(メルクミリポア)チオシアン酸アンモニウム溶液 for 1000mL, c NH4SCN =0.1mol/L 0.1 N チトリゾール TM 109900 1STMerck(メルクミリポア)
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
種別109900 1STアズワン品番61-0308-82危険物の類別非危険物
アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 2.00mg/L NH4-N in H2O 125024 100ML Merck(メルクミリポア)アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 2.00mg/L NH4-N in H2O 125024 100MLMerck(メルクミリポア)
7,098税込7,808
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0317-18危険物の類別非危険物
アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 0.400mg/L NH4-N in H2O 125022 100ML Merck(メルクミリポア)アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 0.400mg/L NH4-N in H2O 125022 100MLMerck(メルクミリポア)
7,098税込7,808
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0317-16危険物の類別非危険物
...