カテゴリ

  • メカニカル部品(333)
  • FA担当者のオススメ新商品(140)
  • 電気材料(98)
  • 切削工具(55)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 作業工具(35)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 制御機器(32)
  • 農業機械(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 電動工具(10)
  • 事務用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 梱包用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • カー用品(6)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NK-3」の検索結果

850件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所

    ステンレス ナス型カラビナ(環なし)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨種類カラビナ表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
  • ナイロンクランプ 北川工業

    ナイロンクランプ

    北川工業(2件のレビュー)
    639税込703
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
    材質ナイロン66仕様ねじ取付ナチュラル規格UL1565取得品
  • 換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    換気扇

    ユアサ(ユアサプライムス)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
  • 冷感ロングタオル 抗菌防臭タイプ ZIPLOA

    冷感ロングタオル 抗菌防臭タイプ

    ZIPLOA(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    そのままでも使用できますが水に浸して絞って振ると冷感度は3倍(※メーカー比)。たっぷりの水分を吸収できる吸汗速乾素材を使用。頭にも巻ける30×120cmのロングタイプ。抗菌防臭加工付き
    用途作業全般/スポーツ全般/DIY/アウトドア/水遊びサイズF厚さ(cm)0.1横(cm)30
  • NFKメタルタッチ無溶接式フレキ 南国フレキ工業

    NFKメタルタッチ無溶接式フレキ

    南国フレキ工業(22件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)

    ナイロンクリップ

    ニックス(日幸工業)(2件のレビュー)
    769税込846
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
    ナチュラル(乳白色)
  • 強力ニッパー ENGINEER(エンジニア)

    強力ニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパです。刃部硬度は、HRC60±4です。
    用途精密配線作業などに。全長(mm)155トラスコ品番368-8062材質S58C質量(g)150刃部硬度HRC60±4切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 万年筆インキ 30mL パイロット

    万年筆インキ 30mL

    パイロット(11件のレビュー)
    799税込879
    1個(30mL)
    当日出荷
    別売りのコンバーターを装着し、ペン先を首の部分までインキに浸してそれぞれの吸入方法(回転吸入式・プッシュ式)で吸入し使用します。
    種類一般書記用インキ繰り返し・詰め替え対応
  • ギフト箱 NK-352 撥水宅配箱3 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    ギフト箱 NK-352 撥水宅配箱3 ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    32,980税込36,278
    1ケース(100点)
    3日以内出荷
    外側には撥水加工があり、冷蔵・冷凍食品に最適。内側に結露が出にくい商品向けです、ギフト箱・宅配箱としても使用可能です。
    材質E段(外側はっ水加工)質量(g)142内寸(mm)280×215×65
  • 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)

    排水ホース(ジャバラホース)

    SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
  • NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット 神保電器

    NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット

    神保電器
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    新たな方向性「NKシリーズ」
    定格15A/300V
  • NKシリーズ 3路スイッチシングルセット (PW色) 神保電器

    NKシリーズ 3路スイッチシングルセット (PW色)

    神保電器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • 標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン)

    標準スプロケット 35B形

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
  • 西宮指定袋 日本サニパック

    西宮指定袋

    日本サニパック
    339税込373
    1冊(20枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    兵庫県西宮市でお使いいただける指定ゴミ袋です。ごみの分別方法等については、西宮市のホームページなどをご確認ください。
    用途ゴミ袋材質LLDPE厚さ(mm)0.025透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付) ナニワ建設機材

    アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付)

    ナニワ建設機材(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
    用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。仕様本体打込み式、引抜工法作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
  • フラットレール用戸車 YNK・YSK33 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 YNK・YSK33

    ケージーパルテック
    359税込395
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg寸法(mm)33
  • 制電ピンセットNK Rubis

    制電ピンセットNK

    Rubis(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。 先端が強力で細かい作業に向いています。
    材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入全長(mm)120
  • フレキシブルメタルホース(フランジ型) 南国フレキ工業

    フレキシブルメタルホース(フランジ型)

    南国フレキ工業(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
    用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)仕様JIS 10K使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切カッター スーパーツール

    寸切カッター

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断が可能です。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に最適です。
    用途W3/8”(軟鋼)のねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。トラスコ品番331-7943全長(mm)765質量(kg)4.1切断能力(軟鋼)W3/8
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 制電ピンセットNK アズワン

    制電ピンセットNK

    アズワン
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ヨージ立 IKEDA

    ヨージ立

    IKEDA
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • 木製 ようじ立 EBM(江部松商事)

    木製 ようじ立

    EBM(江部松商事)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    外寸(mm)Φ43×H50
  • 赤青鉛筆 COMPASS(コンパス)

    赤青鉛筆

    COMPASS(コンパス)(1件のレビュー)
    109税込120
    1パック(3本)
    当日出荷
    芯の色は、軸色と同色です。すぐに使える! 一本だけ削りました。
    主な用途一般用芯色赤/青繰り返し・詰め替え対応
  • Xスタンパー 科目印 シヤチハタ

    Xスタンパー 科目印

    シヤチハタ
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • インキ350ml パイロット

    インキ350ml

    パイロット(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    種類一般書記用インキ
  • 軟膏容器 BOLL

    軟膏容器

    BOLL
    549税込604
    1個
    翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長35mm用 アルミシェル(単品) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長35mm用 アルミシェル(単品)

    KYO-EI
    449税込494
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットシート(糊付) TRUSCO

    マグネットシート(糊付)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットシートです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。 非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。特性強力商品タイプ粘着テープ付仕様異方性マグネット片面多極着磁タイプ、片面粘着剤付材質マグネットシート長さ(mm)500幅(mm)500
  • キーパロイ製150型Y形ストレーナ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製150型Y形ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304網目40メッシュクラス150型(10K)
  • キタガワナイロンクランプ 大阪魂

    キタガワナイロンクランプ

    大阪魂
    667税込734
    1個(48個)
    翌々日出荷
    タイプA寸法H(mm)1.1寸法F(mm)4.8寸法N(mm)9.5寸法B(Φmm)4.3
  • 木製 ようじ立 EBM(江部松商事)

    木製 ようじ立

    EBM(江部松商事)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質ナツメ材寸法(mm)Φ43×H50EBM品番3428600
  • 焼豚贈答箱 ヤマニパッケージ

    焼豚贈答箱

    ヤマニパッケージ
    21,980税込24,178
    1ケース(50枚)
    4日以内出荷
    贈答用の化粧箱。誰にでも喜ばれる焼豚ギフト。
    用途ギフト用材質段ボール E段形状フタ・身式入数(枚)50本体質量(g)180内寸法(mm)98×286×68数量(個)パーツ数:3
  • NKシリーズ 3路スイッチシングルセット (SG色) 神保電器

    NKシリーズ 3路スイッチシングルセット (SG色)

    神保電器(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • 即席つけもの器 マミー TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    即席つけもの器 マミー

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    重石要らずで漬物が簡単に出来る。
    材質本体・フタ/ポリスチレン、つまみ・ネジ棒・押し板・止めリング/ポリプロピレン、フック/AS樹脂、内部のバネ/ステンレス質量(g)685容量(L)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×15.5×16
  • 木製ヨージ立 カンダ[厨房用品]

    木製ヨージ立

    カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質朴材外径×高さH(Φmm×mm)45×53
...