164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠) 規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み 滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
1組(280個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。 再シールが可能な包装です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠) 規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み 滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
1組(150個)ほか
23,880 税込26,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Scientific NalgeneNunc(TM) キャップマット
。Nunc 96マイクロプレート、Nunc 96 DeepWell プレート用。ウェル内部への突出が最小限かつ優れたシーリング性
仕様●材質:TPE●カラー:ブルー●ウェル形状:丸型●温度耐性:-80℃~121℃●ピアサブル:あり●スリット:なし●外寸(mm):123×80●未滅菌 アズワン品番65-5638-07
1箱(50個)
19,980 税込21,978
33日以内出荷

PCR試薬や制限酵素、各種サンプルの低温保持に便利な卓上クーラー。USPClassVI。1mLおよび1.8mLのNuncCryoTubeを20本収納。付属インサートを使用して、0.2mLおよび0.5mLマイクロチューブの収納も可能
仕様●内側列:-20~-15℃を約4時間保持●外側列:-20~-15℃を約2時間保持●材質:PC●フタ●▼色:透明●▼冷却ゲル:なし●列:4×5●チューブ数(本):20●適合チューブサイズ(mL):0.2~1.8●外寸W×D×H(mm):226×165×133●※あらかじめ冷凍庫で冷却してご使用ください。 アズワン品番65-5639-44
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

細胞低接着Nunc Sphera 表面により、培養容器への細胞接着による細胞の損失を最小限にし、未分化を保った状態での胚様体を形成します。がん細胞などのスフェロイド形成にも利用できます。 形成したEBの品質は均一かつ安定しており、高い再現性を実現できます。 タンパク質やペプタイドにも高い吸着抑制効果があります。 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制します。
滅菌済(SAL10-6) 有効期限4年
1組(7個)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

凍結保存用チューブのケーンからの脱落防止、ケーンの保護
仕様●材質:紙●全長(mm):272 アズワン品番65-5644-09
1箱(100包×1個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー
1ケース(9包×50個)
49,980 税込54,978
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NuncCryoTubeの識別用カラーコード(キャップはめ込み式)
仕様●材質:PS●色:ミックス●※入数は重量を目安にしているため、表示個数とは若干の差異が生じます。あらかじめご了承ください。 アズワン品番65-5639-43
1箱(1包×500個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128 仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
1箱(60枚)
29,980 税込32,978
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。 高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。 高い滅菌性。 広範囲な冷却システムに適合。 クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。 識別に便利なクライオカラーコード。 クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
材質PP(ポリプロピレン)
1箱(50個×6包)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(4個)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

NUNC(ヌンク)遠沈管 200ml
DNase/RNase、パイロジェンフリー。USPクラスⅥ準拠。滅菌済(SAL10-6)。
容量(mL)200 材質チューブ:PP、キャップ:PE 最大遠心力(xg)7,000
1セット(48個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

角度を付けたネックでアクセスが簡単。フィルターキャップが付属。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質 本体:PS、キャップ:HDPE
ネック形状アングル
1セット(30個)ほか
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸光度を指標とするELISA用のプレートです。放射線処理による高結合サーフェスです。親水性のタンパク質や化合物に対する結合親和性が向上しています。
ウェル形状F底 1ウェル当り容量(μL)330 種別Immulon 2HB
1セット(50枚)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

Nunclon Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。イージーディッシュは操作性、通気性が向上した新デザインです。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。
材質PS
1セット(280個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
ピペットの種類ディスポピペット
1セット(200個)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊表面処理により、最高の細胞付着性と増殖性を保証。 各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証。 積重ねやすいデザイン。 丸型はウェル間に水などを満たすことができる設計でウェルからのメディウムの蒸発を避けることができます。 ウェル底部の番号表示により、ウェル識別が容易。 フタは常に正しい位置で使用可能なデザイン。
1ケース(1個×75包)ほか
34,980 税込38,478
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128 仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
1箱(60枚)
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸光度を指標とするELISA用のプレートです。材質と放射線処理の組合せで特に高い結合能を持つサーフェスです。タンパク質を最大限吸着することができます。
ウェル形状F底 1ウェル当り容量(μL)330 種別Immulon 4HBX
1セット(50枚)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

吸光度を指標とするELISA用のプレートです。疎水性の化合物やタンパク質に対し、安定した中等度の結合能を示します。
ウェル形状F底 1ウェル当り容量(μL)330 種別Immulon 1B
1セット(50枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

中程度の結合能。疎水性化合物やタンパク質に対し、安定した結合を示します。
ウェル形状平底 種別ユニバーサルバインド 特性結合特性:中結合
1セット(50枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NUNC(ヌンク)広口遠沈管 250ml
使い易い広口デザイン。DNase/RNase、パイロジェンフリー。USPクラスⅥ準拠。滅菌済(SAL10-6)。
容量(mL)250 材質チューブ:PP、キャップ:HDPE 最大遠心力(xg)10,000
1セット(40個)
21,980 税込24,178
欠品中

培養中にプレートの外周ウェルの培地量が減少し、培養後の細胞アッセイ測定時に外周部で異常値を招くエッジ効果を低減できるプレートです。蒸発が少ないため、プレートの全ウェルから結果を得ることができます。優れた光学特性を有する透明のポリスチレン製で、光学測定に最適です。未処理表面は疎水性で、細胞を接着させずに培養する浮遊培養に適しています。
容量(μL)総ウェル:400
1セット(50個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(8個×2包)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
精度容量:±1%以内 ピペットの種類ディスポピペット
1セット(200個)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

放射線処理による高結合表面。親水性化合物やタンパク質に対する結合親和性が向上しています。
ウェル形状平底 種別エンハンスドバインド クリア 特性結合特性:高結合
1セット(50枚)
37,980 税込41,778
5日以内出荷


疎水生の表面処理により、ハイブリドーマや浮遊細胞の培養に最適です。 識別に便利な白色キャップが付いています。 わずか1/3回転でキャップの開閉ができます。 キャップはフィルタータイプです。 本体-PS、キャップ-HDPE、フィルター-PE 0.2μm
1セット(32個)ほか
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NUNC(ヌンク)イムノプレート
2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128 仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
1箱(60枚)
29,980 税込32,978
6日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。培養面はNunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。フラスコの両側面に容量目盛が付いています。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) キャップタイプ0.2μmフィルター
1箱(6セット×5個)ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
適合チューブサイズ(ml)1.2/2.0
1箱(20個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチディッシュにセルカルチャーインサートがセットされた製品で、すぐに使用可能。ポリカーボネート製のメンブレン。弱接着系細胞の付着性・増殖性を促進。細胞代謝物移動の研究に最適。ケモタキシスに使用可能。毒性試験、薬効テストなどに利用可能。透過電子顕微鏡での検鏡が可能。すべて4マルチディッシュ入り。フタ付き。
適合ディッシュ:12ウエル 材質メンブレン/PC、その他/PS
1パック(4袋×12個)
32,980 税込36,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。培養面はNunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。フラスコの両側面に容量目盛が付いています。インキュベーターの中で重ねたままでも、キャップ上部のY字マークによってひと目で開閉状態が分かります。
キャップタイプツーポジション 材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1箱(6セット×5個)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)細胞培養ペトリディッシュ
無毒性・パイロジェンフリーです。 受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。 通気性を維持するためのベントが付いています。
材質PS(ポリスチレン) 仕様γ線滅菌済 表面処理NunclonTM Delta処理
1箱(10個×28包)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)
仕様オートクレーブ可能 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)64首部分 1目盛1L毎 材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)バイアルホルダー
仕様穴径(Φmm):12.3、収容数(本):25 材質PC(ポリカーボネート) 型番5030-0505 サイズ(mm)197×102×22 アズワン品番1-1481-01
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン透明活栓付角型瓶
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mm その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
36,980 税込40,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付角型瓶(PP)
仕様オートクレーブ可能 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)0~135℃ 口内径(Φmm)86
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)