カテゴリ

  • オフィス家具(1,078)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 制御機器(44)
  • バイク純正部品(27)
  • バイク部品(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 空調・電設資材(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 事務用品(18)
  • 切削工具(15)
  • 作業工具(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • カー用品(8)
  • 医療(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 溶接用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NX5」の検索結果

関連キーワード
1,529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
種類電源内蔵型ヘッド形状保護構造IP66(IEC)、耐水形
取り付けブラケット センサ反射板 NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズ Panasonic(パナソニック)取り付けブラケット センサ反射板 NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズPanasonic(パナソニック)
789税込868
1個
当日出荷
RFシリーズ反射板RF-210:反射板、12.8x33.3mmRF-11:反射フィルム、8x30mmRF-12:反射フィルム、25x30mm
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズアズワン品番65-7353-41
クリピーレNX5 クリタッククリピーレNX5クリタック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
カートリッジ取替タイプの浄水器です。 水道水中の5項目除去します。(遊離残留塩素、CAT、カビ臭、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン) カートリッジは1日10L使用で、3カ月程度ごとに交換してください。 取付簡単、工具不要
用途水道水のろ過や浄水、節水にも付属品内ねじ式泡沫水栓用アタッチメント、外ねじ式泡沫水栓用アタッチメントトラスコ品番208-6551材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布幅(mm)74高さ(mm)27奥行(mm)74
CKG57NX5R1H226M500JH TDKCKG57NX5R1H226M500JHTDK
579税込637
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:50RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
NX-5用中栓 BOLLNX-5用中栓BOLL(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
NX-5用の中栓です。
仕様パッキンなし適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A高さ(mm)9質量(g)2内径(Φmm)40外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
NX-5用中栓用穴有りキャップ BOLLNX-5用中栓用穴有りキャップBOLL(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
仕様パッキンなし適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A寸法(mm)H20×W60×D60高さ(mm)19質量(g)14内径(Φmm)40外径(Φmm)62RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 50V dc 2220 (5750M) CKG57NX5R1H226M500JH TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 50V dc 2220 (5750M) CKG57NX5R1H226M500JHTDK
319,800税込351,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
TDKCKGシリーズスタックMLCC.TDK製の積層セラミックコンデンサ(MLCC)CKGシリーズは、ダブルスタック構造を備えています。この設計により、コンデンサの設置面積を変更することなく、2倍の静電容量が実現されています。CKGシリーズのMLCCは、機械的応力や熱によるストレスを吸収することができます。これらのMLCCは、アルミニウムコンデンサに比べてESLとESRが低く、耐振性能が向上しています。.特長:.コンデンサ1個分のスペースで済む2個の積載チップ.基板のたわみによる応力は、金属フレームが吸収.機械的衝撃による応力は電極に取り付けられた金属キャップが吸収.用途:.CKGシリーズのMLCCは、平滑回路、LED・HID、圧電効果対策、DC-DC回路などに適しています。
長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×5.5×5.5電圧50Vdc高さ(mm)5.5奥行(mm)5.5シリーズCKG許容差±20%静電容量22μF温度特性X5R動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
キャンパスノート コクヨキャンパスノートコクヨ(65件のレビュー)
559税込615
1パック(5冊)
当日出荷
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
仕様JIS規格品紙質上質紙製本無線とじ
何度も使えるソフト粘着剤 プリットひっつき虫 コクヨ何度も使えるソフト粘着剤 プリットひっつき虫コクヨ(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5シート)
当日出荷
くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。 大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。 掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質合成ゴム寸法(縦×横×厚さ)(mm)9×11×3.2
スターターロープ ユタカメイクスターターロープユタカメイク(98件のレビュー)
119税込131
1巻
当日出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。仕様金剛打(12打)材質ナイロン長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプモノタロウ(146件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用電圧(V)12取扱説明書(6.5MB)化学物質安全性参考資料(1.4MB)
キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫) コクヨキャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫)コクヨ(13件のレビュー)
499税込549
1パック(5冊)
当日出荷
用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。 特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
枚数30A罫罫幅(mm)7製本無線とじ
キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックA罫 コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックA罫コクヨ(9件のレビュー)
699税込769
1パック(5冊)
当日出荷
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。 ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。 教科や用途ごとに色分けしやすい5色パックです。
縦(mm)252横(mm)179行数30紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫幅(mm)7製本無線とじ
出金伝票(消費税欄付き) コクヨ出金伝票(消費税欄付き)コクヨ(6件のレビュー)
669税込736
1パック(5冊)
当日出荷
Eco商品です。
サイズB7ヨコ仕様複写なし寸法(縦×横)(mm)88×125紙質上質紙穴間隔(mm)60
クリピーレ 交換用カートリッジ クリタッククリピーレ 交換用カートリッジクリタック
2,298税込2,528
1箱(2個)
欠品中
本カートリッジはクリピーレNX5(REN5P-3063、REN5G-3064)専用です。 JISS3201試験結果5項目(遊離残留塩素、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン)除去。
交換目安約3ヶ月材質ABS樹脂、活性炭、不織布浄水能力総ろ過水量900L、除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧0.03MPa
キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(中横罫) コクヨキャンパスノート(カラー表紙)5色パック(中横罫)コクヨ(1件のレビュー)
499税込549
1パック(5冊)
当日出荷
用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。 特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
枚数30縦(mm)252横(mm)179行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)B罫罫幅(mm)6製本無線とじ色(表紙)5色パック
入金伝票(消費税欄付き) コクヨ入金伝票(消費税欄付き)コクヨ(3件のレビュー)
629税込692
1パック(5冊)
当日出荷
仮受消費税等表示欄付。
枚数100紙質上質紙
キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックB罫 コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックB罫コクヨ(2件のレビュー)
599税込659
1パック(5冊)
当日出荷
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。 ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。 教科や用途ごとに色分けしやすい5色パックです。
縦(mm)252横(mm)179行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫幅(mm)6製本無線とじ
PN55 浸透剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)PN55 浸透剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
16,980税込18,678
1ケース(24本)
当日出荷
無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油に比べ長期潤滑します。錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。水置換性があります。シリコーンオイルを含みません。
用途錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ金属製品の潤滑、防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5040mL危険物の性状非水溶性
3枚納品書(請求付き・軽減税率対応) ノーカーボン B6・タテ型 5冊パック コクヨ3枚納品書(請求付き・軽減税率対応) ノーカーボン B6・タテ型 5冊パックコクヨ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50組×5冊)
当日出荷
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB6質量(g)1045寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×128×55行数12行
万能ポリ容器 BOLL万能ポリ容器BOLL(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]ねじ口試験管(硬質ガラス製)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
納品書(軽減税率対応) ノーカーボン B6・ヨコ型 5冊パック コクヨ納品書(軽減税率対応) ノーカーボン B6・ヨコ型 5冊パックコクヨ
1,998税込2,198
1パック(50組×5冊)
当日出荷
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB6質量(g)729寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×128×40行数7行
仕切書(軽減税率対応) ノーカーボン B7・タテ型 5冊パック コクヨ仕切書(軽減税率対応) ノーカーボン B7・タテ型 5冊パックコクヨ
1,298税込1,428
1パック(50組×5冊)
当日出荷
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB7質量(g)379寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×91×40行数8行
請求書(軽減税率対応) ノーカーボン B6・タテ型 5冊パック コクヨ請求書(軽減税率対応) ノーカーボン B6・タテ型 5冊パックコクヨ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50組×5冊)
当日出荷
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB6質量(g)729寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×128×40行数12行
透けないコーティング封筒 ケント(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック) ハート(封筒)透けないコーティング封筒 ケント(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック)ハート(封筒)(1件のレビュー)
899税込989
1袋(100枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
不透明度99%なので中が透けることはありません。 大切な情報が透けていませんか? 見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。 白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。 封筒内面はグレー色の透けない加工。
用途お客様の大切な情報を封入する プライバシーに配慮する企業の取り組みとして 裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル 請求書や見積り書、契約書などを送る際に窓枠なし紙質透けないコーティング ケント貼り合せ位置ヨコ貼テープありグリーン購入法適合
キャンパスノート(ドット入り罫線ブラックカラー)5色パック コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線ブラックカラー)5色パックコクヨ(2件のレビュー)
599税込659
1パック(5冊)
当日出荷
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線タイプ。教科や用途ごとに色分けしやすいセミB5タイプの5色パックです。男の子向けの黒を基調としたブラック系のカラーバリエーションです。
アソート質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×20×252
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ 日東工業NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ日東工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
ラジエタアセンブリ 5NX-12461-00 YAMAHA(ヤマハ)ラジエタアセンブリ 5NX-12461-00YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ホルダ- 5NX-11395-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ- 5NX-11395-00YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
面付錠 516シリーズ ミネベアショウワ面付錠 516シリーズミネベアショウワ(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
防犯性に優れた設計。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。
用途玄関材質(ケース)ステンレス鋼板製、(ノブ)ステンレス鋼板製、(ローズ)ステンレス鋼板製種別外開きシリーズ516シリーズ仕上ケース/ホーニング(S32H)ノブ/ペーパー(S32P)ローズ/ペーパー(S32P)取付扉厚(mm)29~40
フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
319税込351
1個
当日出荷
付属品M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]目盛付試験管(ねじ口)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(20本)
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
アラミド耐熱手袋 アズワンアラミド耐熱手袋アズワン
1,810税込1,991
1双
当日出荷
耐切創性と耐熱性を兼ね備えています。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約260 入数:1双 材質:表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡 中指長:約75mm 素材耐熱温度:約200℃アズワン品番3-1809-01
3枚納品書(請求付き・軽減税率対応) ノーカーボン B6・ヨコ型 5冊パック コクヨ3枚納品書(請求付き・軽減税率対応) ノーカーボン B6・ヨコ型 5冊パックコクヨ
3,198税込3,518
1パック(50組×5冊)
当日出荷
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB6質量(g)1045寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×128×55行数7行
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型東日製作所
74,980税込82,478特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
用途単一ボルトでの組み立て作業
ラウンドスリング エンドレス スリーエッチラウンドスリング エンドレススリーエッチ
35,980税込39,578
1本
当日出荷から12日以内出荷
最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
材質最高強力ポリエステル糸形状エンドレス
お会計票(色上質) コクヨお会計票(色上質)コクヨ
949税込1,044
1パック(5冊)
当日出荷から翌々日出荷
お会計票・5冊パック。
紙質色上質紙(浅黄)
リード バルブ 5NX-13613-00 YAMAHA(ヤマハ)リード バルブ 5NX-13613-00YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ジョイント キャブレタ 5NX-13565-00 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 5NX-13565-00YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...