20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと) 配線接続ネジ端子 使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式加算 電池寿命7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。 許容電圧変動-15~+10%
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999 表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色) ケース色ブラック(N1.5) 最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定 入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ 制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下 入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) 復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) 出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L 耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力) センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能有り(0.001~99.999) ワンショット時間(s)0.01~99.99 外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く) 振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定有り(下3桁) プリセット段数(段)1段
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。 1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。 小型軽量なので携帯性抜群! 電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)430(単三乾電池4本含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90 処理能力18枚/秒
1台
29,980 税込32,978
欠品中

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ライン精機セルフ電源アワーメータ
エコ商品
セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途機械の稼働時間の監視等。 電池寿命7年(交換可能) 表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm 配線接続ネジ端子 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと) パネルカット寸法(mm)50×25 質量(g)60(電池含) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器 測定範囲0~9999(4桁) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。 表示桁数5 材質スチール 質量(g)116 穴径(Φmm)4 回転方向右軸正回転 文字寸法(mm)4.5 サイズ(mm)幅77×奥行47 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数4 最大表示9999 材質スチール 質量(g)約53 タイプ手持型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
669 税込736
当日出荷

複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分 ホッパー容量(枚)100 仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣 質量(kg)1.2 消費電力(W)20 定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A 電源電圧DC12V 計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107 動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用) 充電可能回数約300 計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ 動画あり
用途カメラや時計、小型ライト用に 厚さ(mm)3.2 質量(g)2.9 電圧(V)3 外径(Φmm)20 タイプCR2032 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN48×48小型ボディに見やすい2色の大型LED表示と充実した機能を集約したプリセットカウンタ。 予報出力値を設定することで、予報出力、プリセット出力の2段の出力が設定できます。
仕様外部リセット:最小信号幅5ms小数点:任意桁に点灯可キープロテクト:任意キー設定可 種別プリセット 取付方式埋め込み取り付け専用(端子台接続) 保護構造IP65(前面パネルのみ) 出力24V100mA/耐圧35V/残り電圧1.5V以下 入力電圧(V)L/0~3、H/7~30 文字高(mm)7 設定方式1段設定・予報出力付 停電記憶EEPROM書換回数10万回以上記憶時間/10年間 保存温度(℃)-20~+70(ただし氷結はしないこと) 応答時間計数禁止入力/(オンディレー・オフディレー)0.1ms外部リセット入力/(オンディレー・オフディレー)5ms以下 出力接点無接点出力/NPNオープンコレクタ出力接点出力/1トランスファ (1c)接点 使用周囲温度(℃)-10~+50 寿命(接点出力)10万回以上/AC220V2A、20万回以上/AC220V0.5A、20万回以上/DC30V0.5A 計数入力(速度)30Hz/200Hz/1kHz/10kHz切り替え 出力時間10~9990ms(10ms毎) 動作時間(ms)(停電時入力ゲート)20~500(停電復帰入力ゲート)50~500 出力モードワンショット/保持/一致モード 応答性(計数禁止入力)100μs以下(自動リセット)100μs以下(手動リセット)0.1s以下 接点容量AC220V2A(抵抗負荷)AC220V0.5A(cosΦ=0.4)DC30V0.5A(L/R=7ms) トランジスタ出力耐電圧35V以下/電流100mA以下/残り電圧2V以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)