77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。
仕様防水形、【極材】Pt 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズD-2Xシリーズ 内部液#300(KCl)
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサ 測定範囲(mV)-1000~1000 分解能1mV 質量(g)23.4 トラスコ品番421-2932 材質ABS樹脂 測定精度±2%F.S 温度測定範囲(℃)0~+40 防塵防水性能IP57 検出単位1mV RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

カスタムIWC-6SD用ORPセンサー
エコ商品
一般の被検液を対象としたORP用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査 対応製品IWC-6SD 寸法(mm)12Φ×160 使用温度(℃)0~100 測定精度±(0.5%+2dgt) 分解能1mV 測定範囲(mV)-1999~+1999 材質(電極)白金 センサケーブル長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
TGK品番219-80-78-17 トラスコ品番756-7405 測定範囲-1999~1999mV 精度2%FS 分解能1mV 測定機能ORP 使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(但し、結露のない場合) 検出単位1mV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1本
48,980 税込53,878
16日以内出荷

酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。 見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字! データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。 仕様温度補正自動 付属品ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書 質量(g)約200 電源006P(9V)乾電池 精度±(0.8%+1dgt) (23±5℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×205×30 センサーORP電極 Siver 分解能1mV サンプリング約0.4秒/回 入力インピーダンス100MΩ 測定範囲(mV)-1999~1999 アズワン品番1-6526-01
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。
用途各水質検査など。 トラスコ品番421-2941 セット内容取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済) 材質ABS樹脂 幅(mm)37.5 高さ(mm)170 質量(g)87 奥行(mm)37.5 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売) 測定範囲(pH)0~14 測定精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃ 分解能0.01PH/1mV/0.1℃ 温度測定範囲(℃)0~+90 測定範囲 ORP-1,000~+1,000(mV) 防塵防水性能IP57 検出単位0.01PH/1mV/0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
TGK品番219-80-78-04 トラスコ品番756-7391 測定範囲-1999~+1999mV 質量(g)約87(電池含む) 外形寸法(mm)Φ37.5×170H 精度2%FS 分解能1mV 測定機能ORP 使用電池CR2032 リチウム電池×2個 検出単位1mV RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ORP測定範囲 -2000.0~+2000.0mV。分解能 -1000.0~+1000.0mV:±0.1mV、-2000~+2000:±1mV。精度 -1000.0~+1000.0mV:±0.1mV、-2000~+2000:±1mV。校正点数:1点。測定範囲 ℃:-30.0~+130.0 °F:-22.0~+266.0。ORPセンサヘッド使用温度範囲:0~60℃、分解能:0.1℃/°F、精度 ℃:±0.5 °F:±0.9。
1個ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンペン型ORP計
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)測定の際に温度測定も同時に行えます。
付属品標準液(222mV) 測定範囲ORP/±1000mV、温度/0~50℃ 質量(g)133 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目ORP・温度 測定精度ORP/±0.2%F.S.、温度/±0.5℃ 分解能ORP/1mV、温度/0.1℃ 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1点 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×178 アズワン品番4-355-01
1個
24,000 税込26,400
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷


1本
41,980 税込46,178
14日以内出荷


電極先端部の強度を増した取り扱い容易な標準測定用。HM-30R標準添付電極。
仕様●型名:GST-5741C●用途:一般用●測定範囲pH:pH 0~14●測定範囲温度:0~100℃●試料所要量:1ml●コード番号:110-36501 アズワン品番67-4816-68
1個
41,800 税込45,980
17日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷

セムコーポレーションORP電極
エコ商品
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
タイプ浸漬型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



2chタイプの本格マルチ水質計(pH・ORP・イオン・溶存酸素電極、電気伝導率セルの接続が可能)。大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。ターンテーブル接続対応
測定範囲pH/0.000~pH14.000、ORP/0~±2000mV、イオン、電気伝導率、溶存酸素は使用する電極による。温度/0.0~100.0℃、溶存酸素/0.0~50.0℃ 本体質量(kg)約0.9 測定方法pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、イオン/イオン電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/隔膜式ポーラログラフ法 アズワン品番61-8518-29
1個
299,800 税込329,780
31日以内出荷

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi Pico
。Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード。Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.org アズワン品番67-0391-01
1個
1,198 税込1,318
欠品中

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。酸化剤、還元剤となる液体の電位を測定するセンサです。
測定範囲(mV)±1,000 最小表示0.01mV 測定項目酸化還元電位 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】プールの塩素の酸化能力の測定・飲料水のORP測定
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷


適合機種D-11、D-12、D-13、D-14、D-21、D-21、D-21II、D-22、D-22、D-23、D-24、D-25、D-51、D-53、D-54、D-55、D-71、D-72、D-73、D-74、D-75、D-752、F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-22C、F-22II、F-22IIC、F-23、F-23C、F-23II、F-23IIC、F-24、F-24C、F-24II、F-24IIC、F-51、F-52、F-53、F-54、F-55、F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW、M-11、M-12、M-13 使用温度範囲(℃)0~60 範囲pH/0~14
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様PH、ORP、DO、IONセンサS8、S10セツト トラスコ品番838-2809 型式【主要】U-23 質量(g)1
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

カスタム防水ORP・PH計用PHセンサー
エコ商品
用途各水質検査など。PH-6600用PHセンサ トラスコ品番421-2959 材質ABS樹脂 質量(g)22.7 測定範囲(pH)0~14 測定精度±0.1(PH) 分解能0.01pH 温度測定範囲(℃)0~40 防塵防水性能IP57 検出単位(pH)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

WQ-300シリーズ用BNC変換コネクタ 複合型イオン電極、ORP電極接続用 イオン測定の場合、イオンセンサヘッド(300-I-2)+複合型イオン電極、ORP測定の場合はORPセンサヘッド(300-O-2)+ORP電極が必要
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

pH計/ORPの計測値をグラフでLCD画面に表示します。スケール表示幅、サンプリング間隔は変更可能。 また過去のデータをスクロールして再表示することもできます。表示されるデータは時刻、pH計/ORP値です。 パルス流量計を接続すれば、総積算値を表示することも可能です。 測定データは、通常10秒間隔で内部メモリーに記憶(5~99秒間内で可変可能)。 付属のソフトをパソコンにインストールすれば、データをMicrosoft Excel上に取り出せます(接続はRS-232C)。 取り出し可能データは、年・月・日・時・分・pH計/ORP・温度・積算流量です(常時通信はできません)。 昼でも夜でも見やすいバックライト付液晶。屋外使用可能な防水構造はIP54相当。 pH計/ORPコントロール用薬注ポンプを制御するための、リレー接点出力が2点あります。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理 測定範囲pH:0~14.00pH、ORP:-700mV~+700mV、温度:0~100℃、流量表示:積算流量、時間表示:年月日時分 分解能pH:0.01pH、ORP:1mV 付属品日焼けカバー 質量(kg)約2 タイプ現場設置型 周波数(Hz)50/60 電源(V)100/200±10% 保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時) 制御方式ポンプ制御(ON/OFF・時分割比例・ツインタイマー)、ポンプ自動(外部信号入力)、攪拌機自動(外部信号入力) 測定方式pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、流量:パルス入力(流量/パルス 比率選択)、温度:6.8kΩ、1kΩ、500Ω(選択)センサ入力 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138 制御(信号)有電圧 温度補償(℃)pH自動温度補償、0~100 校正自動:自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)、手動:pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液 消費電力(VA)約10 通信機能RS232C 素子温度補償:6.8kΩ、1kΩ、500Ω 入出力制御方式入力:無電圧接点、出力:ポンプまたは警報用出力/ON/OFF制御(DIFF有り)外部連動2点、外部機器制御用出力/外部連動1点
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷


HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計
エコ商品
河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。 1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。 pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。 pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68) 野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m) キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査 質量(g)400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
1個ほか
249,800 税込274,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計
エコ商品
河川、湖沼の水質調査などに適しています。 ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。 pHやECなどの測定値は一覧表示可能。 pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68) 野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m) キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査 質量(g)400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
1個ほか
249,800 税込274,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ORPと温度を測定します(自動温度補正機能付き)。プールやあらゆる用途に最適な測定範囲範囲 (±1000 mV/-5.0 ~ 60℃)。単位はmV です。工場出荷時に校正済み (必要に応じて校正できます)。交換可能な電極 Mi57P。IP65の完全防水。約300時間使用可能(1.5V/LR44)電池×4個取付済み)
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能
エコ商品
野外での水質測定に特化した多項目測定器です。 これ1台で16項目までの測定が可能です。また画面には一度に12項目まで表示できます。 。測定項目はpH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、mg/L)、EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度の16項目まで。ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。バックライト機能付き。GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。USBによるPC接続が可能。アルカリ電池および充電池を使用可能。防水は本体(IP67)および電極(IP68)。
セット内容本体、ハードキャリングケース、ACアダプター、電極メンテナンスキット、専用PCソフト、USBケーブル、電源ケーブル、シガレットライターケーブル、pH/ORPセンサー、DOセンサー、タグ5個、簡易標準液 測定範囲PH0.00~14.00pH、PH/MV±600.0mV、ORP±2000.0mV、アンモニア態窒素0.02~200ppm塩化物0.6~200ppm、、硝酸態窒素0.62~200ppm、濁度0~99.9 FNU;100~1000 FNU、DO%0.0~500.0%、DO mg/L0.00~50.00mg/L、EC0.000 ~ 200.000 mS/cm (実際の測定範囲は400mS/cmまで)、抵抗率0~999999Ω・cm 0~1000.0kΩ・cm 0~1.0000MΩ・cm、TDS0~400000mg/L(ppm)、塩分0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、気圧450~850mmHg; 17.72~33.46inHg; 600.0~1133.2mbar; 8.702~16.436psi;、0.5921~1.1184atm; 60.00~113.32kPa、温度-5~55℃、23.0~131.00°F、268.15~328.15k、 質量(g)本体750、電極750 電源1.5V単二アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個 本体寸法(mm)221×115×55 精度pH±0.02 pH、pH/mV±0.5 mV、ORP±1.0 mV、アンモニア態窒素測定値の±5%、または±2ppm(どちらか大きい方)、濁度測定値の±2%、または±0.3FNU(どちらか大きい方)、DO % 0.0~300.0%測定値の±1.5%または±1.0%(どちらか大きい方)300.0~500.0%測定値の±3%、DO mg/L0.00~30.00mg/L測定値の±1.5%または±0.10mg/L(どちらか大きい方)30.00~50.00mg/L測定値の±3%、EC測定値の±1%または±1μS/cm(どちらか大きい方)、TDS測定値の±1%または±1mg/L、塩分測定値の±2%または0.01PSU(どちらか大きい方)、海水の比重±1σt、σ0、σ15、気圧校正した時の温度±15℃で±3mmHg、温度±0.15 ℃; ±0.27°F; ±0.15k、 温度補償自動(-5~55℃、23~131°F) 校正PH自動で1点、2点または3点校正、ORP自動で1点校正、EC、塩分自動で1点校正、DO自動で1点、または2点校正抵抗率、TDS、海水の比重導電率と塩分校正に基づく、気圧自動で1点校正温度自動で1点校正 使用環境0~50℃、100%RH 電極寸法(mm)270×46 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体IP67、電極IP68 PC接続USB(別売りソフトHI 929829が必要)
1台
989,800 税込1,088,780
31日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)
エコ商品
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
329,800 税込362,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計
エコ商品
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。データ保存は45000データまで。PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。GLP機能により前回の校正情報を確認。IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
適合【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類 セット内容本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他 測定範囲pH/Mv0.00~14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0~400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa、温度-5~55℃ 電源1.5V単三アルカリ電池4個 ケーブル長(m)4 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 精度PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃ 連続使用時間(時間)約360(バックライト未使用時) 温度補償(℃)-5~55(自動) 校正PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム 使用環境0~50 ℃、100%RH 防水仕様IP67(本体)、IP68(電極) RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数45000データまで PC接続付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用 ロギングインターバル1秒から3時間まで設定可能
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用ORP電極
エコ商品
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わずORPを測定可能なほとんどのpH計で利用可能です。
測定範囲0~±2000mV 電極(比較電極部液絡部、電極液絡部種類)シングル、(電極液絡部流出量)15~20μL/H 材質(電極)(液絡部)セラミック コネクタBNC ケーブル種類同軸 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード