カテゴリ

  • 卓上消耗品(1)
    • カスター・卓上用調味料入れ(1)
  • 厨房用品(38)
    • 保存容器・調味料入れ(7)
    • ボール・ざる・漬物・米びつ(1)
    • 計量ツール・はかり・温度計(1)
    • スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ(11)
    • まな板・解凍ボード(1)
  • 電動工具(183)
  • 作業工具(149)
  • 研磨材(147)
  • 切削工具(64)
  • 制御機器(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 空圧工具(6)
  • 清掃用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 測定用品(4)
  • 保管用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 家電(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「OXO」の検索結果

700件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オクソ ソルトシェーカー OXO(オクソ)オクソ ソルトシェーカーOXO(オクソ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
外寸(mm)Φ64×H85EBM品番1494700
ドリップケトル 温度調整&タイマー機能付 OXO(オクソ)ドリップケトル 温度調整&タイマー機能付OXO(オクソ)
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
お好みの温度を簡単に設定でき、注ぎやすさにこだわったドリップケトルコーヒーはもちろん、飲み物の種類によって好まれる温度はそれぞれです。40~100℃まで1℃単位でお好みの温度設定ができ、設定温度に到達した後は、自動で30分の保温モードに切り替わります。ハンドドリップコーヒーの抽出に便利なカウントアップタイマーもついています。シンプルなインターフェイスと、見やすいLEDディスプレイで操作性も高く、つや消しステンレスの洗練されたデザインは、ご自宅でのコーヒータイムを素敵に演出してくれます。重心のバランスが取れた形状と、柔らかく握りやすいハンドルで手に負担がかかりにくい設計です。湯量や注ぐ位置、スピードのコントロールがしやすい先細りの注ぎ口とグースネックの形状で、おいしい1杯のお手伝いをします。熱くなりにくいハンドルとフタのノブで、安心してお使いいただけます。
質量(kg)1.1容量(L)1寸法(縦×横×高さ)(mm)230×287×207
OXY-1用交換センサー イチネンジコーOXY-1用交換センサーイチネンジコー
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ユーザー様でのセンサー交換は保証の対象外です。ご了承の上交換お願いいたします。大気中で劣化が進む製品ですのでお客様での予備保管には適しておりません。
高さ(cm)32.5外径(Φmm)29.3アズワン品番63-5601-32
Oリング カネテックOリングカネテック
579税込637
1セット(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OXY-1S用交換センサー イチネンジコーOXY-1S用交換センサーイチネンジコー
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ユーザー様でのセンサー交換は保証の対象外です。ご了承の上交換お願いいたします。大気中で劣化が進む製品ですのでお客様での予備保管には適しておりません。
高さ(cm)32.5外径(Φmm)29.3アズワン品番63-5601-33
パーソナルロッカー・ロカボックス Lockabox Oneシリーズ Lockaboxパーソナルロッカー・ロカボックス Lockabox OneシリーズLockabox
9,998税込10,998
1個
当日出荷
3ケタのダイヤルロック付きです。 積み重ねが可能です。 横の穴から充電ケーブルを入れて保管中のタブレットや携帯電話の充電することが可能です。
材質ポリカーボネート寸法(mm)310×210×170タイプ1人用内寸法(mm)283×192×161ダイヤルロック1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)283×192×161
ジョイントBOX オーム電機ジョイントBOXオーム電機(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
卓上型デシケーター(オートタイプ) サンプラテック卓上型デシケーター(オートタイプ)サンプラテック
34,980税込38,478
1個(1個)
3日以内出荷
オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
仕様棚耐荷重:4kgf/枚付属品棚板×2 デジタル湿度計材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS質量(kg)4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約15外寸(mm)310×360×430内寸(mm)253×313×358設定湿度(%)約30~40除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
不二式避難はしご用BOX(OAはしご用) 城田鉄工(不二式)不二式避難はしご用BOX(OAはしご用)城田鉄工(不二式)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
設置、保管に便利な収納BOX
奥行(mm)220高さ(mm)388
パーソナルロッカー・ロカボックスワンセット クリア Lockaboxパーソナルロッカー・ロカボックスワンセット クリアLockabox
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
3ケタのダイヤルロック付きです。 積み重ねが可能です。 横の穴から充電ケーブルを入れて保管中のタブレットや携帯電話の充電することが可能です。
材質ポリカーボネート寸法(mm)真ん中棚/205×120×5、ベース棚/190×135×5クリアタイプ1人用アズワン品番4-4996-11ダイヤルロック
AKRacing ゲーミングチェア オレンジ Pro-X V2 Giants AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェア オレンジ Pro-X V2 GiantsAKRacing(エーケーレーシング)
57,980税込63,778
1脚
4日以内出荷
AKRacingがオフィシャルチェアサプライヤーとして東京ドーム1塁側ベンチ 監督席に設置している読売巨人軍仕様のスペシャルデザインチェアが、ファンの皆様からの熱いリクエストを受けて商品化
その他ロッキング機能(最大12度)質量(kg)25(正味)レイヴン(オレンジ×ブラック)キャスターあり張地高耐久PUレザー肘掛あり荷重(kg)150(制限)高さ(cm)【アームレスト】58.5~72.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】127~134【背もたれ】95座高(mm)320~390(調節幅)リクライニング最大180度座面幅(cm)39座面奥行(cm)54.5総質量(kg)28正味質量(kg)25座面厚さ(cm)13ヘッドレストあり
(09408)クリップ スズキ(09408)クリップスズキ(1件のレビュー)
88税込97
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
業務用NANOXoneニオイ専用 LION(ライオン)業務用NANOXoneニオイ専用LION(ライオン)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個(4kg)
当日出荷
<シリーズ共通> ニオイ、汚れ、衣類の色変化を1本で全部断つ、高濃度コンプリートジェル。 【高い洗浄・消臭力】と【衣類本体の色を保つこと】を両立した唯一の洗剤。 衣類がいつまでも清潔で長く使えます。 衣類の色変化(黄ばみ、黒ずみ、くすみ、色あせ、色落ち)を防ぐ ウイルス除去/徹底抗菌/洗濯槽のニオイ抑制/すすぎ1回 OK/蛍光剤無添加 <ニオイ専用> 部屋干し洗剤を超えた消臭力で、 部屋干し臭、汗臭、タオルの雑菌臭、枕カバーの加齢臭まで
形状液体シリーズNANOX商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
バンドソウ替刃 PROXXON(プロクソン)バンドソウ替刃PROXXON(プロクソン)(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用NANOXonePRO LION(ライオン)業務用NANOXonePROLION(ライオン)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個(4kg)
当日出荷
<シリーズ共通> ニオイ、汚れ、衣類の色変化を1本で全部断つ、高濃度コンプリートジェル。 【高い洗浄・消臭力】と【衣類本体の色を保つこと】を両立した唯一の洗剤。 衣類がいつまでも清潔で長く使えます。 衣類の色変化(黄ばみ、黒ずみ、くすみ、色あせ、色落ち)を防ぐ ウイルス除去/徹底抗菌/洗濯槽のニオイ抑制/すすぎ1回 OK/蛍光剤無添加 <PRO> 史上最高峰の洗浄・消臭力を実現 頑固な部屋干し臭、しみこんだ汗臭、時間がたった食べこぼし、蓄積した黄ばみまで解決! 毛羽立ち抑制によるダメージケア機能も搭載
形状液体シリーズNANOX液性中性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
切断砥石 PROXXON(プロクソン)切断砥石PROXXON(プロクソン)(11件のレビュー)
989税込1,088
1セット(10枚)ほか
当日出荷
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーター MM100(本体のみ) PROXXON(プロクソン)ミニルーター MM100(本体のみ)PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)消費電力(W)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15
ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセットPROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
欠品中
高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出しセット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット材質ABS樹脂・鉄・アルミ消費電力(W)20取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A太さ(mm)33.5
ミニルーターセット MM100 PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット MM100PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本消費電力(W)35寸法(Φmm×Lmm)35×230チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディー マルチルーター PROXXON(プロクソン)ハンディー マルチルーターPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2mm 各1本ワイヤーブラシ(真鍮ディスク)1枚、切断砥石 5枚、純毛バフ(ディスク)2枚純毛バフ(軸付き)2種 各1本、彫金バフ 1枚、軸付き砥石(WA)2種 各1本フラップホイールペーパー120番 1本、ハイスビット2種 各1本、専用シャフト 2本・専用ビットケース 1個消費電力(W)50寸法(Φmm×Lmm)220チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)定格使用時間(分)15
ミニルーターセット(トランス付き) PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット(トランス付き)PROXXON(プロクソン)(8件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ消費電力(W)20寸法(Φmm×Lmm)33.5×210チャック径(Φmm)2.35/3.0トランス(電源)AC100V→DC12V 1.5A定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグソケット 3/8 PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット 3/8PROXXON(プロクソン)(20件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石(グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)切断砥石(グラスファイバー入り)PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
799税込879
1パック(3枚)
当日出荷
用途金属、プラスチックなどの切断適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質レジ砥石(グラスファーバー入)穴径(Φmm)10寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンバフ PROXXON(プロクソン)シリコンバフPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
839税込923
1セット(5枚)ほか
当日出荷
研磨剤混入型バフです。シャフト径2.35mmのバフです。
用途金属研磨用バフ。
コンビネーションスパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)コンビネーションスパナ(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷から5日以内出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
コレットチャックセット(チャックカバー付) PROXXON(プロクソン)コレットチャックセット(チャックカバー付)PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
仕様1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャックミニルーター用チャックカバーRoHS指令(10物質対応)対応
NANOXoneニオイ専用 LION(ライオン)NANOXoneニオイ専用LION(ライオン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷
高い洗浄力・消臭力と衣類本体の色を保つことを両立した唯一の衣料用洗剤です。
用途衣類の洗濯に。タイプ液体液性中性香りパウダリーソープ使用量水30Lに対し10g繰り返し・詰め替え対応
ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、電源トランス 1個、ダイヤモンドビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、ハイスビット 1本、ツールスタンド 1個、スパナ 1本消費電力(W)20太さ(Φmm)33.5トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A定格使用時間(分)15
軸付ゴム砥石 PROXXON(プロクソン)軸付ゴム砥石PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
979税込1,077
1セット(2本)
当日出荷
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000シャフト径(Φmm)2.35セット内容矢型2種×各1本砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質WA砥粒サイズ(Φ×mm)5/6×150
ペンサンダー PROXXON(プロクソン)ペンサンダーPROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。
セット内容ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2消費電力(W)15振動数(min-1)6800定格使用時間(分)15
精密ドリル セット PROXXON(プロクソン)精密ドリル セットPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドリル PROXXON(プロクソン)精密ドリルPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(3本)
当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)両口スパナ(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石のみ Φ22mm PROXXON(プロクソン)切断砥石のみ Φ22mmPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷
金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)ディープソケット 1/4PROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
ソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)ソケット 1/4PROXXON(プロクソン)(9件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し長さ(mm)26差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
小径ドリルチャック PROXXON(プロクソン)小径ドリルチャックPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])25000適合品番No.27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、28525取付ねじM8×0.75適合シャフト径(Φmm)0.5~3.2
切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り)PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
969税込1,066
1セット(10枚)
当日出荷
レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断径(Φmm)22粒度80番材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーラチェット PROXXON(プロクソン)ロータリーラチェットPROXXON(プロクソン)(9件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
用途ボルト・ナット回し歯数52枚歯ギア送り角度(°)6.9RoHS指令(10物質対応)対応
純毛バフ(シャフト付) PROXXON(プロクソン)純毛バフ(シャフト付)PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
759税込835
1パック(5枚)
当日出荷
用途みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)シャフト径(Φmm)2.35材質純毛(シャフト付き)
...