プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。
呼径d(mm)4
下穴径(Φmm)3.4
材質ステンレス(SUS410)
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。
適合材コンクリートブロック、木材
プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。
高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。
用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
材質ステンレス(SUS410)
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
適合材コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバープラスNo.2
呼径d(mm)4
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
適合ビット/2
材質SUS410
頭部形状なべ
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質ステンレス
適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ねじ径M6
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじ径M4
材質ステンレス
ねじの呼びMPPV4
材質鉄(または標準)
表面処理ラスパートシルバー
頭部形状なべ
1箱(1個)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
ねじの呼びMPFV4
材質鉄(または標準)
表面処理ラスパートシルバー
頭部形状皿
1箱(1個)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
寸法dk(Φmm)9.6
ドリル径(Φmm)3.4
材質SUS410
頭部形状なべ
寸法K(mm)3
ドリル径(Φmm)3.4
材質SUS410
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート・レンガ・ブロック
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状座付
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状皿頭
抜群の耐久性!
SUS-304 ステンレス製脱気筒
防水工事において、脱気処理は不可避です。
最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。
どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。
シンプルで頑丈な構造!
現場での組み立てが不要!
優れた耐久性!
プラグ施工不要のPレスアンカーを採用!
SUS-304 オールステンレス製
TSオリジナル商品です。
付属品Pレスアンカープラグ4本付属(PF-535S・下穴径:4.3mmΦ)
材質オールステンレス
効率よく空気を排出し、フクレを防止!
平場に脱気筒が設置できない、設置したくないときに・・・
通気用不織布で、効率良い空気排出を実現。膨れを防止します。
金属部はSUS304オールステンレス製。耐久性に優れています。
TSオリジナル商品です。
寸法(mm)50×600
こんなお得な商品も!

ラッシングレール トラック用 スチール製
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
仕様Eクリップタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応、Pレスアンカー付き
適合Eクリップ
肉厚ステンレス使用 !
シンプルで頑丈・高耐久性 !
材質SUS304ステンレス
筒内径(Φmm)42
関連キーワード