記号P(こしょう)
材質18-8ステンレス
角がある蓋なので、開けやすくなっています。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
記号S(しお)
材質18-8ステンレス
記号P(こしょう)
材質18-8ステンレス
サイズロング
直径×高さ(mm)55×115
TKG品番9-0513-0703
TKG品番(2017)6-0459-0703
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
角蓋なので開けやすくなっております
タイプ未滅菌
材質(本体)HDPE
材質(キャップ)PP
記号A(調味料)
材質18-8ステンレス
サイズ小
材質(本体)18-8ステンレス、(蓋)ポリプロピレン
直径×高さ(mm)55×75
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
密閉性の高いパック容器
材質ポリスチレン
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)白
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
記号F(ふりかけ)
材質18-8ステンレス
作業しやすい浅型タイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)白
用途A(調味料)S(しお)P(こしょう)G(にんにく)N(のり)F(ふりかけ)
記号P
材質18-8ステンレス
直径×高さ(mm)70× 95
TKG品番9-0513-0803
TKG品番(2017)6-0459-0803
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
記号と用途A(調味料)S(しお)P(こしょう)G(にんにく)
記号P
材質18-8ステンレス
質量(kg)0.099
直径×高さ(mm)70×95
TKG品番9-0513-1303
TKG品番(2017)6-0459-1303
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
記号と用途A(調味料)S(しお)P(こしょう)N(のり)
記号P
材質SUS304
直径×高さ(mm)80×105
TKG品番9-0513-1203
TKG品番(2017)6-0459-1203
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ごま缶はアクリル蓋が付きません。記号と用途A(調味料)S(しお)P(こしょう)G(にんにく)N(のり)F(ふりかけ)
記号P
材質18-8ステンレス・ポリプロピレン
<共通>
本製品は100wt%品となります。
冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。
各種金属材料に対する防錆に優れています。
水との混合で濃度調整が容易に行えます。
非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。
<Z1>
汎用グレードです。幅広く使用できます。
<NFP>
食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<G1>
高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。
<RH、RH-P>
寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。
RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<FPD>
バイオマス原料で構成されております。
用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒
蓄熱式空調システム用冷媒
凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒
霜取り用不凍在・融氷剤
地中熱利用システム
サイズ小
材質(本体)18-8ステンレス、(蓋)ポリプロピレン
直径×高さ(mm)55×115
種別P缶
材質ステンレス
サイズ大
高さ(mm)96
外径(Φmm)72
1個
¥899
税込¥989
13日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質蓋:18-8ステンレス・本体:ポリエチレン
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
止水工事 急結セメント
危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ