カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バイク部品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 介護用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P100ML」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ThreeD ZN 525 チェーン EKチェーンThreeD ZN 525 チェーンEKチェーン
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。
サイズ525継手MLJ適合排気量(cc)~1200
ThreeD ZN 530 チェーン EKチェーンThreeD ZN 530 チェーンEKチェーン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。
サイズ530継手MLJ適合排気量(cc)~1401
ThreeD ZN 520 チェーン EKチェーンThreeD ZN 520 チェーンEKチェーン
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。
サイズ520継手MLJ適合排気量(cc)~1000
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
ポータブルpH計 東亜DKKポータブルpH計東亜DKK(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用 GILSON(ギルソン)ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用GILSON(ギルソン)
949税込1,044
1袋(10個)ほか
当日出荷
P-5000及びP-10mL交換用の、セーフティーフィルターです。
容量(mL)P-5000及びP-10交換用セーフティーフィルター
構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。適合ガン:EPX PLUS2トラスコ品番286-6272材質主成分:エポキシ樹脂クリア容量(mL)48.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量48mL危険物の性状非水溶性
Q2M Bathe+ 品番(Q2M-BAP100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Bathe+ 品番(Q2M-BAP100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
6,000税込6,600
1個
当日出荷
洗車用カーシャンプーに撥水能力をプラスした撥水コーティングinシャンプーです。 PH中性洗剤を使用しておりますので、車を優しく洗い上げながら撥水効果も実感できる高品質なカーシャンプー。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、6週間の撥水効果を維持します。 ボディ、ガラス、樹脂パーツ等、部位を問わずにお使いいただけます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご使用いただけます。
容量(mL)1000性質撥水対応ボディー色全色対応液性中性危険物の類別非危険物
Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
10,000税込11,000
1個
当日出荷
細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。
目の粗さ細目容量(mL)1000危険物の類別非危険物
セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSPomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66
セレクタスイッチ A22NWP omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NWPomron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66
パックエース P1000 1000mL 50個入り テラオカ(ANEX)パックエース P1000 1000mL 50個入りテラオカ(ANEX)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁) イチネンTASCOウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁)イチネンTASCO
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
ローター方式…シングルステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…12.7Pa(95ミクロン)モーター回転数…2880r.p.m電源、モーター…100V、60W オイル封入量…90mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21) イチネンTASCOウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)モーター回転数…2880r.p.m電源、モーター…100V、70W オイル封入量…100mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
インバータ式真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCOインバータ式真空ポンプ(ケース付)イチネンTASCO
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!セット内容…本体+ケース(TA150GS)ローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550Wオイル封入量…約500mL吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg付属品…専用オイル500mL
タイマー付真空ポンプ イチネンTASCOタイマー付真空ポンプイチネンTASCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)モーター回転数…3200r.p.m電源、モーター…100V(50/60Hz)、70Wオイル封入量…約140mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21) イチネンTASCOタイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプセット内容…本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)モーター回転数…3200r.p.m電源、モーター…100V(50/60Hz)、70Wオイル封入量…約140mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
ケーキ貝型 4P タイガークラウンケーキ貝型 4Pタイガークラウン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
フルーツやクリームで飾ってパーティーやお祝い会など特別な行事に品よく映える形です。優雅なシェル型ケーキが一度に4個焼けます。
材質スチール(アルミメッキ)寸法(mm)シェル型1P:83×95×25容量(mL)シェル型1P:100、400質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×218×25品名・タイプケーキ型
MS-100/MSC-100用P Block(1.0mL96ウェルディープウェルプレート用) ALLSHENGMS-100/MSC-100用P Block(1.0mL96ウェルディープウェルプレート用)ALLSHENG
31,980税込35,178
1セット(1個)
32日以内出荷
KEURIG 専用カプセル リプトン イエローラベル カップスKEURIG 専用カプセル リプトン イエローラベルカップス
1,498税込1,618
1箱(3.5g×12個)
6日以内出荷
リプトンの代表的な紅茶。レインフォレスト・アライアンス認証茶園の茶葉を100%使用。 K-Cup1個で1杯分が抽出できます。 【オススメの抽出量140ml】
原材料茶葉入数(個)12
【白熱電球】長寿命クリア電球  1個入 クリア マクサー電機【白熱電球】長寿命クリア電球 1個入 クリアマクサー電機
249税込274
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
業務用窓用バキュームクリーナーWVP10用洗浄剤(500ml) ケルヒャー業務用窓用バキュームクリーナーWVP10用洗浄剤(500ml)ケルヒャー
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
ケルヒャー業務用窓用バキュームクリーナー用洗浄剤です。素早く乾き、拭きムラが残らずきれいな仕上がりになります
内容量(mL)500アズワン品番65-2356-76
電磁弁(定水位弁子弁専用)PML 兼工業電磁弁(定水位弁子弁専用)PML兼工業
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。 バイパス機能付で、手動で通水できます。
材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒電圧(V)AC24、100、200V、DC24使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0接続Rc1/2、3/4取付姿勢水平適合流体作動通電開材質(弁箱)CAC406
QP 1000アイランドドレッシング 180ml x12 キユーピーQP 1000アイランドドレッシング 180ml x12キユーピー
2,998税込3,238
1箱(180mL×12本)
4日以内出荷
ピクルスの風味をいかし、甘口でマイルドに仕上げました。
KEURIG 専用カプセル  ヒルス ブレンドゴールド カップスKEURIG 専用カプセル ヒルス ブレンドゴールドカップス
1,598税込1,726
1箱(8g×12個)
7日以内出荷
さわやかな香味に仕上げた、アラビカ100%使用した贅沢な味わい。 K-Cup1個で1杯分が抽出できます。 【オススメの抽出量】140mL 【オススメのアレンジ】ハチミツ、黒糖、マーマレード
タイプ(焙煎度合い)ミディアムライト原材料コーヒー豆入数(個)12
ニュートリー ブイクレスCP10 ミックスフルーツ 125ml 30本入 (1ケース) ニュートリーニュートリー ブイクレスCP10 ミックスフルーツ 125ml 30本入 (1ケース)ニュートリー
7,198税込7,774
1ケース
6日以内出荷
商品特徴・不足しがちなビタミン・ミネラルをおいしく補給できるドリンクサプリメントです。・CP10ミックスフルーツ、CP10ルビーオレンジはコラーゲンペプチド10,000mg配合商品スペック内容量 125mL原材料名 コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、国内製造)、ガラクトオリゴ糖、ブドウ糖、果汁(オレンジ、リンゴ、パインアップル、ピーチ、バナナ)、乾燥酵母、コエンザイムQ10/V.C、乳酸Ca、香料、酸味料、V.E、増粘多糖類、クエン酸鉄Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.D、V.A、V.B2、V.B1、β-カロテン、葉酸、V.B12保存方法 常温・暗所賞味期限 製造より270日※賞味期限が270日前のものが届くわけではございません。
ニュートリー ブイクレス CP10 ルビーオレンジ 125ml 30本入 (1ケース) ニュートリーニュートリー ブイクレス CP10 ルビーオレンジ 125ml 30本入 (1ケース)ニュートリー
7,198税込7,774
1ケース
6日以内出荷
商品特徴・不足しがちなビタミン・ミネラルをおいしく補給できるドリンクサプリメントです。・CP10ミックスフルーツ、CP10ルビーオレンジはコラーゲンペプチド10,000mg配合商品スペック内容量 125mL原材料名 コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、国内製造)、ガラクトオリゴ糖、ブラッドオレンジ果汁、ブドウ糖、乾燥酵母、コエンザイムQ10/V.C、乳酸Ca、香料、クチナシ色素、酸味料、V.E、クエン酸鉄Na、増粘多糖類、ナイアシン、パントテン酸Ca、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.B6、V.D、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12保存方法 常温・暗所賞味期限 製造より270日※賞味期限が270日前のものが届くわけではございません。
キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKPomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
非常持出セット BTシリーズ エピオス非常持出セット BTシリーズエピオス
4,998税込5,498
1セット
9日以内出荷
棚や引き出しに常備しやすい帰宅支援を意識した防災セット。最低限必要なものを揃えられます。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
2ピース端子台 サトーパーツ2ピース端子台サトーパーツ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
2430200 シアン試薬 PP 10mL用 100回分 東亜DKK2430200 シアン試薬 PP 10mL用 100回分東亜DKK
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.002-0.240 CN測定項目シアン化物試薬シアン試薬、10mL用測定方法ピリジン-ピラゾロン法名称シアン試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2429600 シリカ試薬 HR PP 10mL用 100回分 東亜DKK2429600 シリカ試薬 HR PP 10mL用 100回分東亜DKK
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)1-100 SiO2測定項目シリカ試薬シリカ試薬セット HR、10mL用測定方法シリコモリブデン酸法名称シリカ試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2603300 遊離銅試薬 PP 10mL用 100回分 東亜DKK2603300 遊離銅試薬 PP 10mL用 100回分東亜DKK
94,980税込104,478
1個
8日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(DR6000)1-210μg/L測定項目試薬遊離銅試薬、10mL用測定方法ポリフィリン法名称遊離銅試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2105869 遊離銅試薬 PP 10mL用 100包入 東亜DKK2105869 遊離銅試薬 PP 10mL用 100包入東亜DKK
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00測定項目試薬遊離銅試薬(CuVer1)、10mL用測定方法ビシンコニン酸法名称遊離銅試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
26087-99 鉄試薬TPTZ 10mL用 PP 100包入 東亜DKK26087-99 鉄試薬TPTZ 10mL用 PP 100包入東亜DKK
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.012-1.800測定項目試薬全鉄試薬(TPTZ)測定方法TPTZ法名称鉄試薬TPTZ形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
セレクタスイッチ A30NWP omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NWPomron(オムロン)
2,698税込2,968
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
キー形セレクタスイッチ A30NKP omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A30NKPomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
セレクタスイッチ A30NSP omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NSPomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属