カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(85)
  • バイク純正部品(8)
  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P100ML」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZIPLINK2 パーティション 林製作所ZIPLINK2 パーティション林製作所
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
材質フレーム:スチール クロス:ポリエステル
ThreeD ZN 525 チェーン EKチェーンThreeD ZN 525 チェーンEKチェーン
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。
サイズ525継手MLJ適合排気量(cc)~1200
ThreeD ZN 530 チェーン EKチェーンThreeD ZN 530 チェーンEKチェーン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。
サイズ530継手MLJ適合排気量(cc)~1401
ThreeD ZN 520 チェーン EKチェーンThreeD ZN 520 チェーンEKチェーン
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。
サイズ520継手MLJ適合排気量(cc)~1000
テストチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 214-2030-010シリーズ EVER GREENテストチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 214-2030-010シリーズEVER GREEN
31,980税込35,178
1個(1000本)
4日以内出荷
テストチューブ 外径13mm13×100mm未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:BMC-13-PE,02-633-0000,A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:8.0mlアズワン品番65-3762-40
テストチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 214-2030-010シリーズ EVER GREENテストチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 214-2030-010シリーズEVER GREEN
129,800税込142,780
1セット(4個×1000本)
4日以内出荷
テストチューブ外径13mm13×100mm未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:BMC-13-PE,02-633-0000,A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:8.0mlアズワン品番65-3762-41
2ポジションキャップ付チューブ 17x100mm 16.0ml P.P.製 222-2393-080シリーズ EVER GREEN2ポジションキャップ付チューブ 17x100mm 16.0ml P.P.製 222-2393-080シリーズEVER GREEN
35,980税込39,578
1個(500本)ほか
4日以内出荷
2ポジションキャップポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適2ポジションキャップ付のチューブ(目盛なし)透明性の高いポリスチレン製と頑丈で耐薬品性のポリプロピレン製使いやすい25本/パック入りと1本個別包装の2タイプガンマ線滅菌済オートクレーブ不可
仕様●材質:P.SもしくはP.P製(チューブ)、P.E製(キャップ)●遠心耐性:8,200xg(P.S)、10,000xg(P.P)
2ポジションキャップ付チューブ 17x100mm 16.0ml P.S.製 222-2094-050シリーズ EVER GREEN2ポジションキャップ付チューブ 17x100mm 16.0ml P.S.製 222-2094-050シリーズEVER GREEN
35,980税込39,578
1個(500本)ほか
4日以内出荷
2ポジションキャップポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適2ポジションキャップ付のチューブ(目盛なし)透明性の高いポリスチレン製と頑丈で耐薬品性のポリプロピレン製使いやすい25本/パック入りと1本個別包装の2タイプガンマ線滅菌済オートクレーブ不可
仕様●材質:P.SもしくはP.P製(チューブ)、P.E製(キャップ)●遠心耐性:8,200xg(P.S)、10,000xg(P.P)
スクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4Sシリーズ Simportスクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4SシリーズSimport
92,980税込102,278
1個(1000本)
7日以内出荷
スクリューキャップチューブ 外径13mmスクリューキャップ付(インサートは含まれておりません)書き込み可能なキャップインサートを使用することでサンプルの識別が容易G滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●全長:100mm●外径:13mm●容量:8.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~70℃アズワン品番65-3853-72
スクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4Sシリーズ Simportスクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4SシリーズSimport
369,800税込406,780
1セット(4個×1000本)
7日以内出荷
仕様●オートクレーブ不可●全長:100mm●外径:13mm●容量:8.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~70℃アズワン品番65-3853-73
P-試験管 スピッチグラス 10mL 直口 100入 NEG(日電理化硝子)P-試験管 スピッチグラス 10mL 直口 100入NEG(日電理化硝子)
12,980税込14,278
1箱
6日以内出荷
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
仕様遠心沈殿管としてもご利用いただけます。容量(mL)10肉厚(mm)t1.2外径×全長(mm)Φ16.5×L105口形状直口入数100本
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
全リン 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 4.00mg/L PO4-P in H2O 125047 100ML Merck(メルクミリポア)全リン 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 4.00mg/L PO4-P in H2O 125047 100MLMerck(メルクミリポア)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0317-41危険物の類別非危険物
リン ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, H3PO4 in H2O , 1000mg/L P サーティピュア (R) 170340 100ML Merck(メルクミリポア)リン ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, H3PO4 in H2O , 1000mg/L P サーティピュア (R) 170340 100MLMerck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
種別170340 100MLアズワン品番61-0321-94危険物の類別非危険物
テストチューブ 16x100mm 12.0ml P.P.製 BMSYKS0001シリーズ ビーエム機器テストチューブ 16x100mm 12.0ml P.P.製 BMSYKS0001シリーズビーエム機器
9,998税込10,998
1個(1000本)
18日以内出荷
アズワン品番65-3824-56
テストチューブ 16x100mm 12.0ml P.P.製 BMSYKS0001シリーズ ビーエム機器テストチューブ 16x100mm 12.0ml P.P.製 BMSYKS0001シリーズビーエム機器
42,980税込47,278
1セット(4個×1000本)
18日以内出荷
アズワン品番65-3824-57
ポータブルpH計 東亜DKKポータブルpH計東亜DKK(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用 GILSON(ギルソン)ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用GILSON(ギルソン)
949税込1,044
1袋(10個)ほか
当日出荷
P-5000及びP-10mL交換用の、セーフティーフィルターです。
容量(mL)P-5000及びP-10交換用セーフティーフィルター
構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。適合ガン:EPX PLUS2トラスコ品番286-6272材質主成分:エポキシ樹脂クリア容量(mL)48.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量48mL危険物の性状非水溶性
Q2M Bathe+ 品番(Q2M-BAP100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Bathe+ 品番(Q2M-BAP100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
6,000税込6,600
1個
当日出荷
洗車用カーシャンプーに撥水能力をプラスした撥水コーティングinシャンプーです。 PH中性洗剤を使用しておりますので、車を優しく洗い上げながら撥水効果も実感できる高品質なカーシャンプー。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、6週間の撥水効果を維持します。 ボディ、ガラス、樹脂パーツ等、部位を問わずにお使いいただけます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご使用いただけます。
容量(mL)1000性質撥水対応ボディー色全色対応液性中性危険物の類別非危険物
Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
10,000税込11,000
1個
当日出荷
細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。
目の粗さ細目容量(mL)1000危険物の類別非危険物
ピペットマン P1000 200μL~1000μL GILSON(ギルソン)ピペットマン P1000 200μL~1000μLGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。 ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。 超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。 P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
容量(μL)200~1000適合チップD1000/DF1000/D1200/DF1200チャンネル数1操作方法手動アズワン品番1-6855-26
セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSPomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66
セレクタスイッチ A22NWP omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NWPomron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66
パックエース P1000 1000mL 50個入り テラオカ(ANEX)パックエース P1000 1000mL 50個入りテラオカ(ANEX)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
ピペットマン P100 10μL~100μL GILSON(ギルソン)ピペットマン P100 10μL~100μLGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
分注範囲(μL)10~100適合チップD200/DF100
パーソナル遠心機 DLABパーソナル遠心機DLAB
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
仕様仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz 3A安全装置インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断機能速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム設定時間30秒~99分・連続サイズ(mm)245×255×140アズワン品番3-7040-01最大処理量(mL)2チューブ×12本
定性ろ紙 グレード1 1001シリーズ Whatman(ワットマン)定性ろ紙 グレード1 1001シリーズWhatman(ワットマン)
1,098税込1,208
1パック(100枚)ほか
当日出荷から82日以内出荷
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップJIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。注)試験研究目的に限ります。
仕様●通気度(秒/100mL/in2):10.5●日本工業規格JIS P 3801:1種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】11 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)87坪量(g/m2)88ろ過速度40、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)150秒灰分含有率(%)0.06
ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁) イチネンTASCOウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁)イチネンTASCO
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
ローター方式…シングルステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…12.7Pa(95ミクロン)モーター回転数…2880r.p.m電源、モーター…100V、60W オイル封入量…90mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
全リン 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 15.0mg/L PO4-P in H2O 125048 100ML Merck(メルクミリポア)全リン 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 15.0mg/L PO4-P in H2O 125048 100MLMerck(メルクミリポア)
7,298税込8,028
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0317-42危険物の類別非危険物
全リン 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 0.400mg/L PO4-P in H2O 125046 100ML Merck(メルクミリポア)全リン 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 0.400mg/L PO4-P in H2O 125046 100MLMerck(メルクミリポア)
7,298税込8,028
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0317-40危険物の類別非危険物
ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21) イチネンTASCOウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)モーター回転数…2880r.p.m電源、モーター…100V、70W オイル封入量…100mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
インバータ式真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCOインバータ式真空ポンプ(ケース付)イチネンTASCO
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!セット内容…本体+ケース(TA150GS)ローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550Wオイル封入量…約500mL吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg付属品…専用オイル500mL
タイマー付真空ポンプ イチネンTASCOタイマー付真空ポンプイチネンTASCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)モーター回転数…3200r.p.m電源、モーター…100V(50/60Hz)、70Wオイル封入量…約140mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21) イチネンTASCOタイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプセット内容…本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)モーター回転数…3200r.p.m電源、モーター…100V(50/60Hz)、70Wオイル封入量…約140mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
全リン 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 75.0mg/L PO4-P in H2O 125049 100ML Merck(メルクミリポア)全リン 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 75.0mg/L PO4-P in H2O 125049 100MLMerck(メルクミリポア)
7,098税込7,808
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0317-43危険物の類別非危険物
ボルテックスミキサー Heathrow ScientificボルテックスミキサーHeathrow Scientific
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
アタッチメントの着脱なしにマイクロプレート、0.2mL・0.5mL・1.5mL・2mL・15mL・50mLのチューブが使用可能です。ヘッドは清掃のため取り外すことができます。
仕様最大回転数(rpm):約3000 入数:1個 適用容器:マイクロプレート×1枚、0.2mLチューブ(8連・12連に対応)×24本、0.5mLチューブ×6本、1.5/2mLチューブ×4本、15mLチューブ×2本、50mLチューブ×2本 電源:AC100V 50/60Hz 電源コード長:約1.5m(3Pプラグ) 材質:ABS樹脂 軌道直径:Φ3.7mm サイズ:171×190×197mm(ヘッド装着時) 重量:約4kgアズワン品番2-9839-11
ケーキ貝型 4P タイガークラウンケーキ貝型 4Pタイガークラウン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
フルーツやクリームで飾ってパーティーやお祝い会など特別な行事に品よく映える形です。優雅なシェル型ケーキが一度に4個焼けます。
材質スチール(アルミメッキ)寸法(mm)シェル型1P:83×95×25容量(mL)シェル型1P:100、400質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×218×25品名・タイプケーキ型
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
285,000税込313,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
LSベルハンマーSuperGP 100ml ミニスプレー ベルハンマーLSベルハンマーSuperGP 100ml ミニスプレーベルハンマー
2,998税込3,298
1缶
当日出荷
「とことんフリクションを抜く、軽く動けばすべて良し」というコンセプトにより創られた製品です。
用途バイクのメンテナンスにトラスコ品番698-6593琥珀容量(mL)100使用温度範囲(℃)-15~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.015L危険物の性状非水溶性