カテゴリ

  • バイク純正部品(91)
  • メカニカル部品(55)
  • 研磨材(28)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 物流用品(12)
  • 塗料(9)
  • 切削工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「P216」の検索結果

関連キーワード
277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
骨鉗子 ケルン P216シリーズ フリッツメディコ骨鉗子 ケルン P216シリーズフリッツメディコ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
ステンレスダブルリング ニッサチェインステンレスダブルリングニッサチェイン(4件のレビュー)
219税込241
1箱(12個)
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ピロー形ユニット 旭精工ピロー形ユニット旭精工(13件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット 給油式NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP形FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
布・手芸用両面テープ キャプテン布・手芸用両面テープキャプテン(1件のレビュー)
199税込219
1袋
当日出荷
低温時でも強い接着力を発揮。 はくり紙がはがしやすく、作業効率がUP。
用途布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着に材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤、はくり紙:紙テープ長さ(m)10接着力【接着できるもの】布(綿、ポリエステル、ウール、ナイロン、シルクなど)、革、合皮、紙、木、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレンは除く)、金属、ガラス、ウレタンボード【接着できないもの】防水加工されたもの、軟質塩化ビニル、凹凸の大きい面
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工ピロー形ユニット テーパー穴形旭精工
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工俵おむすび型 トルネエンボス加工俵おむすび型トルネ
269税込296
1個
当日出荷
俵型おにぎりが作れるおにぎり押し型。こびりつきにくい加工。 2つ一気に作れます。パーツに分かれるのでお手入れしやすい。
材質ポリプロピレンホワイト質量(g)30.6耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.8×8.5×4.7RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー 角波・角スパン用チップソー モトユキグローバルソー 角波・角スパン用チップソーモトユキ
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計刃型記号CB-n
衛星電波掛時計 セイコー(SEIKO)衛星電波掛時計セイコー(SEIKO)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ガラスに配した軽やかな数字がアクセント スタイリッシュなモダンデザイン
表示方式アナログ機能衛星電波修正機能、電池切れ予告機能、時差修正機能(海外でご使用の場合)、スイープセコンド、石膏ボード用掛金具つき直径(Φmm)335質量(kg)1種類掛時計寸法(cm)335×335×47電池単3(アルカリ)×3電池寿命約1年
雷ガードタップ サンワサプライ雷ガードタップサンワサプライ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 断線しにくい二重被ふくの丈夫なコードを使用しています。 ホコリの侵入を防止するコンセントキャップ3個付きです。 スチールデスクやキャビネットに仮固定できるマグネット付きです。
仕様サージ耐量:2500Aスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×47×26(突起物除く)適合地域日本国内アズワン品番64-0910-59マグネットありプラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)、技術基準適合品制限電圧(V)455バリスタ電圧(V)270雷ガードあり耐トラッキングあり
名門 青紙1号 反り鉋 押金付 常三郎名門 青紙1号 反り鉋 押金付常三郎
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。
用途凹み面削りに使用します材質青紙1号+錬鉄刃長(mm)98材質(台)白樫台厚(mm)35関連資料(0.5MB)
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
インデックスプランジャー IP-2 MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー IP-2MIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)鋼材SUM22材質(ロックナット)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
オート鎌錠 MK(丸喜金属本社)オート鎌錠MK(丸喜金属本社)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
扉を閉めると自動で鎌が掛かります。跳ね返りや閉め忘れを防止することができます。
用途室内引戸の鎌錠として。材質ステンレス・鋼板幅(mm)50高さ(mm)150
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
モンスター バンジーパッド PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター バンジーパッドPROSTAFF(プロスタッフ)
1,598税込1,758
1個(1個)
4日以内出荷
ルーフの奥まで届く、高性能2WAY洗車パッド風合いの違う2種類の生地を採用し、便利な布製ゴムバンドが付いた洗車パッドです。細部の汚れを落とす”ツイスト面”と極細繊維で汚れを絡めとる”ファイバー面”の両面2WAY仕様で、使い分ける事で車の汚れを効率よく洗浄できます。さらに3層構造のパッドによる高い保水力とゴムバンドの伸縮性を活用しパッドを滑らせる事で、ルーフ・ボンネット・フロントガラス中央など手が届きにくい箇所もスムーズに洗車できます。またゴムバンドは側面を洗う際の落下防止として機能するほか、収納時にはフック掛けとしても使用でき、より洗車を快適にします。やわらかな繊維がボディー・コーティング被膜にやさしく、洗車初心者から上級者まで安心してご使用いただけます。【特長 1】姉妹品 モンスターシャンプーシリーズとの併用がオススメ【特長 2】細かい繊維層(2種)と反発性に優れた内部スポンジがクリーミーな泡立ちを実現
危険物の類別非危険物
ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)旭精工(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-FC形FYH(日本ピローブロック)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形
真鍮 I型金具 WAKI(和気産業)真鍮 I型金具WAKI(和気産業)
749税込824
1個
翌々日出荷
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。材質真鍮幅(mm)15厚さ(mm)2タイプI型
ピロー形ユニット 軸受箱のみ 旭精工ピロー形ユニット 軸受箱のみ旭精工
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型パラレルブロック(ステップなし) ナベヤ薄型パラレルブロック(ステップなし)ナベヤ
24,980税込27,478
1セット(2個)
3日以内出荷から122日以内出荷
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様ペアー差:0.01材質S50C寸法C(mm)8熱処理焼入HRC47~53RoHS指令(10物質対応)対応
リア フエンダ コンプリ-ト 18P-W216D-00 YAMAHA(ヤマハ)リア フエンダ コンプリ-ト 18P-W216D-00YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP-FCD形FYH(日本ピローブロック)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りですカバー鋳鉄カバー付きタイプ一端密閉形
横断幕 絶対にしない!させない!飲酒運転 つくし工房横断幕 絶対にしない!させない!飲酒運転つくし工房
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
付属品ヒモ付き材質布製(トロピカル)幅(mm)3600高さ(mm)600文字内容絶対にしない飲酒運転取付方式吊り下げ式ハトメ16ヶ所
耐熱用ピロー形ユニット 旭精工耐熱用ピロー形ユニット旭精工
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱用グリース(HR5)標準封入
材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカルロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3Pイスカル
33,980税込37,378
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-FCD形FYH(日本ピローブロック)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形
ピロー形ユニット UCEP形 旭精工ピロー形ユニット UCEP形旭精工
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ取手ホルダー TAKIGEN(タキゲン)パイプ取手ホルダーTAKIGEN(タキゲン)
315税込347
1個
4日以内出荷
止めと通しと兼用なので自由に取付けが可能です。 高強度なエンプラを使用 パイプはΦ19とΦ25の2種が選べます。
用途特装車・バス内装・サービスボックス材質ポリアミドMXD6(レニー)標準色ブラック
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ピロー形ユニット
A4判整理ケース プラスチック引出し 生興A4判整理ケース プラスチック引出し生興
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付ニューグレー材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
SUSスピ-ドナット 大阪魂SUSスピ-ドナット大阪魂
667税込734
1袋(44個)
翌々日出荷