カテゴリ

  • 制御機器(498)
  • メカニカル部品(432)
  • バイク純正部品(357)
  • 自動車純正部品(303)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(252)
  • パソコン/周辺機器(102)
  • 電気材料(100)
  • 科学研究・開発用品(89)
  • 測定用品(88)
  • 切削工具(76)
  • 空調・照明・電設資材(75)
  • 梱包用品(68)
  • 研磨材(61)
  • 電動工具(61)
  • 油圧機器・油圧ホース(55)
  • オフィス家具(54)
  • 店舗什器・備品(52)
  • 作業工具(52)
  • 機構部品(46)
  • 建築金物(40)
  • 自動車補修部品(37)
  • 縫製用品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 農業機械(27)
  • 住設機器(25)
  • バイク部品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 物流用品(19)
  • 厨房用品(19)
  • 安全用品(19)
  • 作業服(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 医療(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 洗車・清掃(12)
  • 卓上消耗品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 家電(10)
  • 防犯用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 事務用品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 防災用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 安全標識(6)
  • 介護用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • エンジン工具(6)
  • 塗料(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • カー用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 保管用品(4)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 手袋(3)
  • 農具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)

「P600」の検索結果

3,398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
整流ダイオード P600シリーズ VISHAY整流ダイオード P600シリーズVISHAY(1件のレビュー)
799税込879
1袋(5個)
当日出荷
Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。 これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。
用途電源の汎用整流に適しています。実装タイプスルーホール最大連続順方向電流(A)6ピーク逆繰返し電圧(V)800ダイオード(構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション整流方式スイッチングピン数(ピン)2最大順方向降下電圧(V)1.31チップ当たりのエレメント数1ピーク逆回復時間(μs)2.5直径(mm)9.1ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400
Vishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600 VISHAYVishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600VISHAY
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs直径 = 9.1mm寸法 = 9.1 (Dia.) x 9.1mm標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)P600 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)P600室本鉄工
7,998税込8,798
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3493
Vishay 整流ダイオード, 6A, 200V, 2-Pin P600 VISHAYVishay 整流ダイオード, 6A, 200V, 2-Pin P600VISHAY
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs動作温度 Max = +150 ℃標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
SDC-P600C用ダクトΦ130 5m スイデンSDC-P600C用ダクトΦ130 5mスイデン
21,980税込24,178
1本
当日出荷
トラスコ品番813-1247寸法(mm)Φ130質量(kg)4.1長さ(m)5アズワン品番64-9623-35
Vishay 汎用 整流ダイオード, 6A, 600V スルーホール, 2-Pin P600 シリコンジャンクション 1.25V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 6A, 600V スルーホール, 2-Pin P600 シリコンジャンクション 1.25VVISHAY
69,980税込76,978
1セット(800個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大連続 順方向電流 = 6A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.25V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 2.5μs。直径 = 9.1mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 6A, 400V スルーホール, 2-Pin P600 シリコンジャンクション 1.25V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 6A, 400V スルーホール, 2-Pin P600 シリコンジャンクション 1.25VVISHAY
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大連続 順方向電流 = 6A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.25V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 2.5μs。直径 = 9.1mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
天井シール ヒサゴ天井シールヒサゴ(21件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertCenter P600 AiO PM640KA 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertCenter P600 AiO PM640KA 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ExpertCenter P600 AiO PM640KA適合サイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)取付け方法両面テープ/スライド式特性のぞき見防止180度
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,690税込5,159
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(132件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
段差プレート アイリスオーヤマ段差プレートアイリスオーヤマ(46件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレングレー耐荷重(t)10付属品連結ボルト
ホワイト封筒 100枚パック オキナホワイト封筒 100枚パックオキナ(5件のレビュー)
928税込1,021
1パック(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
清潔さが好評、ホワイト封筒の100枚パック入
GUARD R ENG 08P00MFP600 ホンダGUARD R ENG 08P00MFP600ホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
A型上部一式M341用 KVKA型上部一式M341用KVK(45件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
GUARD L ENG 08P01MFP600 ホンダGUARD L ENG 08P01MFP600ホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
耐水研磨紙 日本研紙耐水研磨紙日本研紙(4件のレビュー)
889税込978
1袋(10枚)
当日出荷
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
169,800税込186,780特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ボックス錠 バイク便用 NewHikariボックス錠 バイク便用NewHikari(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
HINOMOTOパチン錠(P600H-SKD)と完全互換。施錠時は青から赤の表示になります。
用途各種ボックス用パチン錠。バイク便ボックスや産業機器などに最適。付属品キー2本材質カバー:PA6、ベース・キー:亜鉛ダイカスト質量(g)156ロックバイク便用
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
デュアルマットーP(600SP用) ジェックスデュアルマットーP(600SP用)ジェックス
999税込1,099
1個
当日出荷
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
不織布研磨パッド TRUSCO不織布研磨パッドTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1セット(3枚)
当日出荷
購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」 ムサシネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」ムサシ(26件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減対象動物ネコ付属品台座質量(g)320(台座含む・乾電池除く)電源アルカリ単二乾電池4本(別売)モード切替切/超音波A/超音波B本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)電池寿命約120日(1日10回動作時)設置場所屋内/屋外(防滴構造)アズワン品番64-8965-84
P-600 タイマーキバン 富士インパルスP-600 タイマーキバン富士インパルス
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
加熱時間を制御する基盤のみ
寸法(mm)68×47質量(g)50対応P-600アズワン品番62-9100-40構成部品配線、電気関連
P-600 ソコイタ 富士インパルスP-600 ソコイタ富士インパルス
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
対応P-600構成部品フレーム、レバー
P-600 フッキスプリング 富士インパルスP-600 フッキスプリング富士インパルス
549税込604
1個
7日以内出荷
レバー受け内部に取り付けているスプリングです。上部レバーを持ち上げる役割をしています。
対応P-600アズワン品番62-9100-38構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
パンチ棚 ケイ・ジー・ワイ工業パンチ棚ケイ・ジー・ワイ工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304仕上ヘアライン仕上げ
P600フローガラスシート 10枚入 富士インパルスP600フローガラスシート 10枚入富士インパルス
4,598税込5,058
1セット(10枚)
31日以内出荷
剥離性のあるシートでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。
寸法(mm)30×610対応P-600アズワン品番67-8102-10構成部品消耗部品
P-600 ボリュームセット 富士インパルスP-600 ボリュームセット富士インパルス
2,398税込2,638
1セット
7日以内出荷
加熱時間を調整するツマミ
寸法(mm)60×40×55質量(g)約45対応P-600アズワン品番62-9100-32構成部品配線、電気関連
マルパイジョン(同径) 水平穴 600 P3-600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) 水平穴 600 P3-600三好キカイ(旧:三好パイジョン)
922税込1,014
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:600形状水平穴寸法2-ΦP:2.1Φd3寸法E5寸法G10寸法A5寸法B2.5寸法C5寸法H5寸法W14
P-600 デンゲンコード 富士インパルスP-600 デンゲンコード富士インパルス
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
電源コード
コード長さ(m)3対応P-600アズワン品番62-9100-39構成部品配線、電気関連
ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)ファインカットペーパーKOVAX(コバックス)(15件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO樹脂製平台車ルートバン ストッパー付TRUSCO(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様完成品適合TYJ-75NS(自在ストッパー付)、TYK-75N(固定)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー生産国日本取付ピッチ(mm)自在55×42 固定55×28特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ TRUSCO樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプTRUSCO
4,798税込5,278
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
P3-600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)P3-600三好キカイ(旧:三好パイジョン)
919税込1,011
1個
4日以内出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-サイズ10×14×5
...
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
"P600" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷