カテゴリ

  • 制御機器(197)
  • メカニカル部品(86)
  • パソコン/周辺機器(83)
  • 電気材料(76)
  • 切削工具(67)
  • 測定用品(66)
  • 空調・照明・電設資材(62)
  • 電動工具(52)
  • オフィス家具(49)
  • 研磨材(48)
  • 作業工具(46)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 建築金物(34)
  • 自動車補修部品(34)
  • 機構部品(32)
  • 縫製用品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 農業機械(25)
  • バイク部品(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 作業服(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 安全用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 物流用品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 溶接用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 厨房用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 家電(8)
  • 清掃用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 事務用品(6)
  • 塗料(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 防災用品(3)
  • 手袋(3)
  • 農具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)

「P600」の検索結果

1,360件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
整流ダイオード P600シリーズ VISHAY整流ダイオード P600シリーズVISHAY(1件のレビュー)
799税込879
1袋(5個)
当日出荷
Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。 これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。
用途電源の汎用整流に適しています。実装タイプスルーホール最大連続順方向電流(A)6ピーク逆繰返し電圧(V)800ダイオード(構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション整流方式スイッチングピン数(ピン)2最大順方向降下電圧(V)1.31チップ当たりのエレメント数1ピーク逆回復時間(μs)2.5直径(mm)9.1ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400
Vishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600 VISHAYVishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600VISHAY
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs直径 = 9.1mm寸法 = 9.1 (Dia.) x 9.1mm標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)P600 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)P600室本鉄工
7,998税込8,798
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3493
Vishay 整流ダイオード, 6A, 200V, 2-Pin P600 VISHAYVishay 整流ダイオード, 6A, 200V, 2-Pin P600VISHAY
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs動作温度 Max = +150 ℃標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
SDC-P600C用ダクトΦ130 5m スイデンSDC-P600C用ダクトΦ130 5mスイデン
21,980税込24,178
1本
当日出荷
トラスコ品番813-1247寸法(mm)Φ130質量(kg)4.1長さ(m)5アズワン品番64-9623-35
天井シール ヒサゴ天井シールヒサゴ(21件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertCenter P600 AiO PM640KA 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ExpertCenter P600 AiO PM640KA 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ExpertCenter P600 AiO PM640KA適合サイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)取付け方法両面テープ/スライド式特性のぞき見防止180度
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,690税込5,159
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(132件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
段差プレート アイリスオーヤマ段差プレートアイリスオーヤマ(46件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレングレー耐荷重(t)10付属品連結ボルト
ホワイト封筒 100枚パック オキナホワイト封筒 100枚パックオキナ(5件のレビュー)
928税込1,021
1パック(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
清潔さが好評、ホワイト封筒の100枚パック入
A型上部一式M341用 KVKA型上部一式M341用KVK(45件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
169,800税込186,780特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ボックス錠 バイク便用 NewHikariボックス錠 バイク便用NewHikari(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
HINOMOTOパチン錠(P600H-SKD)と完全互換。施錠時は青から赤の表示になります。
用途各種ボックス用パチン錠。バイク便ボックスや産業機器などに最適。付属品キー2本材質カバー:PA6、ベース・キー:亜鉛ダイカスト質量(g)156ロックバイク便用
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
デュアルマットーP(600SP用) ジェックスデュアルマットーP(600SP用)ジェックス
999税込1,099
1個
当日出荷
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
不織布研磨パッド TRUSCO不織布研磨パッドTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1セット(3枚)
当日出荷
購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」 ムサシネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」ムサシ(26件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減対象動物ネコ付属品台座質量(g)320(台座含む・乾電池除く)電源アルカリ単二乾電池4本(別売)モード切替切/超音波A/超音波B本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)電池寿命約120日(1日10回動作時)設置場所屋内/屋外(防滴構造)アズワン品番64-8965-84
パンチ棚 ケイ・ジー・ワイ工業パンチ棚ケイ・ジー・ワイ工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304仕上ヘアライン仕上げ
ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)ファインカットペーパーKOVAX(コバックス)(15件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO樹脂製平台車ルートバン ストッパー付TRUSCO(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様完成品適合TYJ-75NS(自在ストッパー付)、TYK-75N(固定)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー生産国日本取付ピッチ(mm)自在55×42 固定55×28特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ TRUSCO樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプTRUSCO
4,798税込5,278
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
P3-600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)P3-600三好キカイ(旧:三好パイジョン)
919税込1,011
1個
4日以内出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-サイズ10×14×5
樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ TRUSCO樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプTRUSCO
6,298税込6,928
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ 朝日産業捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ朝日産業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
縦、横、壁掛けと自由自在に設置できます。捕虫テープで小さな飛翔昆虫まで確実に捕獲します。未使用時で3年、使用時で1年間の長寿命の捕虫テープです。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-6)1個トラスコ品番152-6278材質メタマーブル電源(V)単相100消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296電源コード(m)1.8有効面積(m2)15~30誘虫ランプFL6BL、6W(1灯)標準消費電力料金(円/h)0.16
アルミ製ストレートパイプレンチ スーパーツールアルミ製ストレートパイプレンチスーパーツール(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
マス用シールパッキン ミヤコマス用シールパッキンミヤコ(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。 パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。
材質EPDM
軽量ノギス M60P 600mm KANON(中村製作所)軽量ノギス M60P 600mmKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1本ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
測定範囲(mm)0~600最小表示量(mm)0.05質量(kg)0.61寸法F(mm)48寸法D(mm)64.2寸法E(mm)18.9寸法B(mm)111.6寸法C(mm)20器差(mm)±0.11寸法I(mm)8寸法G(mm)8.7測定長(mm)600
プロトラクターステンレス TRUSCOプロトラクターステンレスTRUSCO
22,980税込25,278
1本
当日出荷
12.7sqスピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqスピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
グラス柄テストハンマー 土牛グラス柄テストハンマー土牛(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)92頭質量(g)130
USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応 サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応サンワサプライ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォン等と、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPC等を急速充電することが出来ます。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状●USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス●MD:Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器難燃性線材:VW-1シールド数:2重シールド被覆材質:PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(線材)規格(UL):UL 2725
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から6日以内出荷
重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)重ね合わせ用スリーブ(P形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
649税込714
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
...