カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,311)
- 自動車純正部品(1,177)
- メカニカル部品(418)
- 制御機器(399)
- 物流用品(307)
- 科学研究・開発用品(292)
- バイク純正部品(231)
- 研磨材(208)
- 機構部品(191)
- 切削工具(177)
- パソコン/周辺機器(113)
- ポンプ・送風機・電熱機器(103)
- 配管・水廻り設備部材(101)
- バイク部品(99)
- 測定用品(80)
- FA担当者のオススメ新商品(75)
- 空調・照明・電設資材(73)
- 農業機械(65)
- 作業工具(55)
- 自動車補修部品(50)
- 建築金物(49)
- 事務用品(45)
- 鈑金・塗装(44)
- 印刷用紙/インク/印刷機(44)
- ねじ・ボルト・釘(43)
- 電気材料(41)
- 電動工具(41)
- 建材・エクステリア(37)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- 家電(32)
- 塗料(31)
- 店舗什器・備品(29)
- 防犯用品(29)
- トラック純正部品(26)
- 安全用品(25)
- 医療(24)
- オフィス家具(23)
- 安全標識(23)
- 防災用品(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- 卓上消耗品(21)
- 清掃用品(20)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 日用品(17)
- カー用品(17)
- 空圧工具(17)
- 厨房用品(16)
- 溶接用品(15)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- クリーンルーム用品(13)
- 自転車部品(13)
- 作業服(12)
- 学童・教育用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 保管用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 介護用品(8)
- 手袋(8)
- 農具(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 整備工具・収納(6)
- バッテリー・電装(6)
- 安全保護具(6)
- 農業・園芸資材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 梱包用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 食品・飲料(4)
- エンジン工具(4)
- テープ(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 完成車(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 縫製用品(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 住設機器(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(1,059)
- ホンダ(568)
- トヨタ(407)
- スズキ(205)
- ビーエム機器(109)
- 三菱電機(99)
- Festo(98)
- 東洋技研(72)
- TRUSCO(70)
- ヨドノ(68)
- MAZDA(マツダ)(64)
- エスコ(62)
- ウカイ(岐阜産研工業)(62)
- 三木プーリ(60)
- ニッサン(59)
- YAMAHA(ヤマハ)(53)
- CKD(52)
- ParkerTAIYO(48)
- ミツビシ(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(691)
エコマーク認定(5)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(32)
再生紙使用マーク適合(7)
サービス分類
- オーダー・加工(6)
- リサイクル・リビルト(5)
- レンタル(3)
- 修理(6)
- 名入れ(6)
- 組立・設置・取付(4)
「P80」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P80-N
NOK¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP80N部品番号NOK:CO00063-Q0JIS呼び旧JIS:P80太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)79.6内径許容差(mm)±0.82バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P80-N
NOK¥249税込¥2741個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP80N部品番号NOK:CO00063-BJIS呼び旧JIS:P80太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)79.6内径許容差(mm)±0.69バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P80-N
NOK¥649税込¥7141個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP80N部品番号NOK:CO00063-LJIS呼び旧JIS:P80太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)79.6内径許容差(mm)±1.03バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P80-N
NOK¥179税込¥1971個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP80N部品番号NOK:CO00063-AJIS呼び旧JIS:P80太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)79.6内径許容差(mm)±0.69バリ寸法(mm)0.18以下
ピタ・シートクッションP80
日本ジェル¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷しっかり除圧し、安定座位を実現。材質カバー:ポリエステル、中材:熱可塑性エラストマー・ウレタン・ポリエチレン質量(kg)1.3ケース入数3寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×40×8
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥108税込¥1191個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
【修理】エアーインパクトレンチダブルハンマー(ベッセル)GT-P80W(修理)
修理¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷種類エアーインパクトレンチダブルハンマー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアードライバー オイルエクストラシリーズ(ベッセル)GT-P80XD(修理)
修理¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷種類エアードライバー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
【修理】エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ(ベッセル)GT-P80XW(修理)
修理¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ダンボール箱
タマパック(116件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(20枚)当日出荷オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
液晶保護フィルム Teclast P80 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Teclast P80寸法(mm)120×204取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Teclast P80X 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Teclast P80X寸法(mm)119×202.2取付方式シリコン吸着入数1枚特性ブルーライトカット 反射防止
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33P0080
APEM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPST端子形状PCB動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP33P0080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
液晶保護フィルム テックラスト P80T 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種テックラスト P80T寸法(mm)206×121取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
...