カテゴリ
- 自動車純正部品(839)
- バイク純正部品(804)
- メカニカル部品(636)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(480)
- 制御機器(305)
- 物流用品(285)
- 切削工具(258)
- 機構部品(225)
- 科学研究・開発用品(166)
- バイク部品(163)
- 測定用品(143)
- パソコン/周辺機器(118)
- ポンプ・送風機・電熱機器(99)
- 船舶用品・漁業資材(95)
- 空調・照明・電設資材(83)
- 建築金物(83)
- 配管・水廻り設備部材(60)
- FA担当者のオススメ新商品(58)
- 作業工具(56)
- 店舗什器・備品(50)
- 農業機械(46)
- 印刷用紙/インク/印刷機(44)
- 清掃用品(43)
- 自動車補修部品(40)
- ねじ・ボルト・釘(39)
- 事務用品(38)
- 医療(35)
- 厨房用品(33)
- 家電(33)
- 住設機器(32)
- 建材・エクステリア(27)
- オフィス家具(25)
- 電気材料(23)
- 作業服(23)
- 安全標識(22)
- 卓上消耗品(20)
- トラック純正部品(20)
- 溶接用品(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 保管用品(17)
- 梱包用品(14)
- 安全用品(14)
- 防犯用品(14)
- 研磨材(14)
- 電動工具(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 鈑金・塗装(12)
- 学童・教育用品(12)
- 農業・園芸資材(12)
- エンジン工具(12)
- 手袋(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 防災用品(9)
- 安全保護具(9)
- カー用品(8)
- 自転車部品(8)
- 縫製用品(8)
- 日用品(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 農具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 空圧工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 塗料(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- ヘルスケア(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 理美容(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- EKチェーン(66)
- NOK(130)
- Panasonic(パナソニック)(117)
- SMC(335)
- Thermo Fisher Scientific(63)
- TRUSCO(59)
- YAMAHA(ヤマハ)(69)
- サカエ(135)
- トヨタ(486)
- ニッサン(84)
- ニッセイ(165)
- ホンダ(960)
- マキテック(106)
- 三菱マテリアル(73)
- 三菱電機(55)
- 富士変速機(100)
- 東洋技研(70)
- 長野計器(88)
- 鶴見製作所(79)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(1)
RoHS10物質対応(783)
エコマーク認定(6)
グリーンマーク認定(5)
グリーン購入法適合(155)
再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
- オーダー・加工(4)
- リサイクル・リビルト(2)
- レンタル(2)
- 修理(1)
- 名入れ(5)
価格
価格で絞り込む
「P90」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P90-N
NOK¥139税込¥1531個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP90N部品番号NOK:CO00065-BJIS呼び旧JIS:P90太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)89.6内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P90-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP90N部品番号NOK:CO00065-U3JIS呼び旧JIS:P90太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)89.6内径許容差(mm)±0.92バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P90-N
NOK¥179税込¥1971個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP90N部品番号NOK:CO00065-AJIS呼び旧JIS:P90太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)89.6内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801巻3日以内出荷自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。質量(kg)42.6色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)30定格4P・600V・90A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(28mm2)
『パーツ販売』20 リミテッドプロFW ベリーベスト P90NR
SHIMANO(シマノ)¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
天吊金具 パイプ 900mmタイプ FCH-P090
SDS¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷天吊り金具専用の900mmタイプのパイプです。材質スチール型式FCH-P090質量(kg)3色ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1048×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
フイトルモップP-90
CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷帯電材を塗布した化学モップです。 レーヨン配合で高耐久です。ホコリもパワフルにキャッチできます。用途体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。トラスコ品番296-7995長さ(mm)1480幅(mm)1100質量(kg)1.7種類化学モップ寸法(幅W×長さL)(mm)1100×1480商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
フイトルモップP-90スペア
CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷フイトルモップP-90用のモップスペアです。トラスコ品番296-8002幅(mm)1100質量(g)755タイプスペア種類化学モップ寸法(縦×横)(mm)380×1100繰り返し・詰め替え対応
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥669税込¥7361袋(2個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
...