カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 建築金物(17)
  • メカニカル部品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 作業工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 家電(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 空圧工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PAT・P」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイティーキャッチマルチ型 PAT.P 平和技研マイティーキャッチマルチ型 PAT.P平和技研
39,980税込43,978
1ケース(20個)
当日出荷
直交・自在、垂直・水平に使用できます。ボルト締め付けのためガタつきません。必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。幅が大きいため左右のガタつきが減少。ハサミしろ最大30mm。(最小6mm)大きな皿でしっかりキャッチします。 (社)仮設工業会認定取得品
質量(kg)1.04
兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]兼用面付旗蝶番BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
659税込725
1枚ほか
当日出荷
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86板厚(mm)2ねじ穴数8種類旗蝶番
スリムロック PAT.P 共栄実業スリムロック PAT.P共栄実業
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
「ヒゲ」をアルミ管の内部に納めましたので、玉掛け作業を安全に行えます。ロック加工部にテーパーをつけましたので、引き抜き作業が容易に行えます。(※角度をつけた引き抜き作業はご遠慮ください)
RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車 SYS(シブタニ)調整戸車SYS(シブタニ)(42件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
エレクトラック(PAT.P) マルエム[理化学・容器]エレクトラック(PAT.P)マルエム[理化学・容器]
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
組み立て式で収納に場所をとりません。プレートの交換で他のサイズにも使用できます。(※平底にはプレートを1枚、丸底には2枚使用して下さい。)
材質ステンレス(SUS304)本体サイズ(mm)244×129×106
Φ26mm プッシュつまみ エスコΦ26mm プッシュつまみエスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-102高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)20~43つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
Φ22mm プッシュつまみ エスコΦ22mm プッシュつまみエスコ(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
プッシュツマミ アトムリビンテックプッシュツマミアトムリビンテック(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。比較的に小さな扉に適しております。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)適合扉厚(mm)21~38付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー 1ヶ高さ(mm)12種類つまみつまみ径(Φmm)20.7
引戸用調整ガイド FA-930-Y アトムリビンテック引戸用調整ガイド FA-930-Yアトムリビンテック(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm付属品+なべタッピンねじ4×50 1本形状Y型車輪径(Φmm)26材質(車輪)POM材質(ケース)PA66仕上DG色塗装適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
フォーエースZ(PAT.P) 広島フォーエースZ(PAT.P)広島
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
シートとフォーエースZの接地面がローラーであるために摩擦がなくこれほどスムーズなコーナー切りはありません。 適度な重量がありますので、フォーエースZそのものがシートを押えることが出来ますので力を入れずに楽にコオーナー切りができます。また、硬質シートには最適です。
ヘラ付カッター(PAT.P) 広島ヘラ付カッター(PAT.P)広島(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
クロス用のカッターに丈夫なステンレスヘラを付け、二度手間を省きました。(長さ195mm)
長さ(mm)195
クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業)クイックカップリング S・P型ソケットNAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグソケット種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
ネジリブラシ PP インダストリーコーワネジリブラシ PPインダストリーコーワ(5件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適仕様シングル巻材質PP全長(mm)215材質(軸)スチールブラシ長(mm)100有効寸法(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
調整戸車 アトムリビンテック調整戸車アトムリビンテック(26件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)車輪径(Φmm)28付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
リノリュームローラー(PAT.P) 広島リノリュームローラー(PAT.P)広島
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。
シェイブカッター Cタイプ(PAT.P) 平型替刄 広島シェイブカッター Cタイプ(PAT.P) 平型替刄広島
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷
木製引戸用 調整戸車 P4型 家研販売木製引戸用 調整戸車 P4型家研販売(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)92幅(mm)14高さ(mm)29軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPF-20型LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
質量(g)7
フォーエース(PAT.P) 本体のみ(ピン4本付) 広島フォーエース(PAT.P) 本体のみ(ピン4本付)広島
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
フォーエースは別々の玉を取り替えることにより、いろいろな用途に使用できます。
材質鉄:ニッケルクロームメッキしてあります。ジュラコン(R)樹脂:歯車に使用されている樹脂ですので、耐久性は抜群です。質量(g)930
ホイッスルホルダー  PAT.P 日本緑十字社ホイッスルホルダー PAT.P日本緑十字社
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
付属品ホイッスル
リノリュームローラー(PAT.P) 用キャリー 広島リノリュームローラー(PAT.P) 用キャリー広島
25,980税込28,578
1個
当日出荷
リノリュームローラーの運搬に使用します。 ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。 広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS NACHI(不二越)HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUSNACHI(不二越)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
突き出しセンタ有無
六役チャックⅡ型 PAT.P 津軽工業六役チャックⅡ型 PAT.P津軽工業
46,980税込51,678
1ケース(20個)
当日出荷
6役機能が簡単な操作で使用できます。六役機能 1.垂直固定(フランジに対し直角) 2.垂直固定(フランジに対し平行) 3.垂直自在 4.水平固定(フランジに対し直角) 5.水平固定(フランジに対し平行) 6.水平自在の合計6役必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。 (社)仮設工業会認定取得品
質量(kg)1.08
#300 プッシュツマミ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)#300 プッシュツマミFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
ホールドクランプ固定・自在 PAT.P 平和技研ホールドクランプ固定・自在 PAT.P平和技研
32,980税込36,278
1ケース(20個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ハサミしろ最大30mm(最小6mm) (社)仮設工業会認定取得品
PLスリング PAT.P 興陽産業PLスリング PAT.P興陽産業
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
PLスリングはクレーン等安全規則(第219条)にもとづく玉掛加工がされており、「ヒゲ」の部分はアルミ合金でプレス加工していますので、「ヒゲ」で手をけがすることもなく安全に取扱いができます。ロック止ワイヤに比べ荷物の下からの引き抜きが容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
シェイブカッター Cタイプ(PAT.P) 広島シェイブカッター Cタイプ(PAT.P)広島
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
溶接後の棒の山を削ります。(替刃有 平型)
コンジョイント(ボンジョイント)PAT.P. コンドーテックコンジョイント(ボンジョイント)PAT.P.コンドーテック
10,980税込12,078
1ケース(30本)
5日以内出荷
ピン加工パイプ接続用新型C型ジョイント●ほぞの切り込み 本体上部・下部にほぞをL字に切込んでいるため、ピン加工パイプには、より安全に使用できます。●バランスの良さ 本体上部・下部が一体化しているため、本体上部・下部の動きが滑らかでバランスが取れています。●本体中央カラー部の一体化 本体中央のカラー部が本体上部・下部と一体化しているため、カラー部の脱着がありません。
質量(kg)0.68サイズΦ48.6
T座金(型枠バタ材用)PAT.P コンドーテックT座金(型枠バタ材用)PAT.Pコンドーテック
71,980税込79,178
1袋(100本)
7日以内出荷
ハンドドリルで楽々、高速締付け軽負荷の片持ちにも対応50角・60角を兼用直付・2段・3段締めもOK。(※3段締めは50角のみ)
型式T座金質量(kg)0.226
ステアローラー ローラー式ステアツール(PAT.P) 広島ステアローラー ローラー式ステアツール(PAT.P)広島
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
従来のステアツールと比べ作業能率が数倍早く、グリッパーと巾木の隙間にカーペットを差し込むと同時に、ジュートに釘をしっかり固定します。グリッパー釘がカーペットの表面に出てしまうような場合、再度上から押えてください。金槌でステアツールが叩きにくいガラス面や、巾木が壁面より入り込んでいる場合、大変効果を発揮します。
鉄筋Uアンカー2型(ベランダサポート鉄筋固定用)PAT.P コンドーテック鉄筋Uアンカー2型(ベランダサポート鉄筋固定用)PAT.Pコンドーテック
56,980税込62,678
1ケース(50本)
7日以内出荷
型式13-25質量(kg)0.39
超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス) ブロードウォッチ超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス)ブロードウォッチ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せるスマートフォンアプリに接続で簡単操作 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる
用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど仕様マイク:なし、技適:取得済み付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ)材質ABS質量(g)約12電源(V)DC5端子種別充電口:microUSB端子寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V)動作環境温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事)照度(Lux)撮影:最低10撮影距離(cm)10~∞画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素連続動作時間約50分画角撮影:対角 約60度無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) ウレタンフォーム ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) ウレタンフォームノーブランド
413税込454
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。
用途吸音材、緩衝材など形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ウレタンフォーム ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ウレタンフォームノーブランド
321税込353
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。
用途吸音材、緩衝材など形状円形備考素材豆知識はこちら材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) ポリエチレンフォーム ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) ポリエチレンフォームノーブランド
413税込454
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 ポリオレフィン樹脂を発泡させた独立気泡構造 水や光による劣化が少なく、耐候性に優れています。
用途梱包材、緩衝材、断熱材など形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ポリエチレンフォーム ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ポリエチレンフォームノーブランド
321税込353
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 ポリオレフィン樹脂を発泡させた独立気泡構造 水や光による劣化が少なく、耐候性に優れています。
用途梱包材、緩衝材、断熱材など形状円形備考素材豆知識はこちら材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
超ガラコ SOFT99超ガラコSOFT99(111件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(70mL)
当日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプトラスコ品番478-7820危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性耐砂塵危険物の性状水溶性
スーパーハードボックス TRUSCOスーパーハードボックスTRUSCO(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
ポンプ補修キット AUTONICS(オートニクス)ポンプ補修キットAUTONICS(オートニクス)
5,998税込6,598
1袋
8日以内出荷
ローラーピンプレート部関係補修品キット
トラスコ品番814-4994危険物の類別非危険物
グレーチングフック(左右2本組) カワグレグレーチングフック(左右2本組)カワグレ
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
容易にグレーチングを引き上げ、取り外すことができます。グレーチングを引き上げる際に、力のバランスがうまくグリップの中心部に掛かるように設計しています。独自のフック部鍛造加工により、軽量にもかかわらず対荷重にも優れた構造です。グレーチングの維持管理・メンテナンスを容易に実現できます。
材質本体-S45C 13mmΦ(フック部熱間鍛造加工) ニッケルクロウムメッキ仕上げ グリップ-PVC樹脂全長(mm)640許容荷重(kg)300/本(左右2本組)