78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転台 モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質ABS樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転台 サンワサプライ 動画あり
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品滑り止めシート(4枚) 材質ABS樹脂 総耐荷重(kg)30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kg セット内容本体、滑り止めシート 材質ABS樹脂 寸法(mm)直径230×H15 ホワイト 質量(g)400 梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
欠品中

盆栽・園芸用の置台、飾台として使用します。本体が回転式なので便利です。
材質プラスチック
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ回転台
PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。 付属品滑り止めゴム×4 材質(本体)アルミ 質量(g)490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9 総耐荷重(kg)10
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動 高さ(mm)33
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番384-7772 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm)12.5 質量(g)898 内径(Φmm)70 均等荷重(kg)100 外径(Φmm)160 取付穴径(Φmm)8.1 取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

スマイルキッズテレビ回転台
指1本でらくに左右回転できます。 物を載せる上面に滑り止めゴムを配置してありますので、回転中に載せた物が滑らないようになって安全に使用できます。
用途軽い力でテレビの向きを変えられる回転台です。対応テレビは20インチまでです。 耐荷重が100kgですので頻繁に向きを変えるスピーカー置きや、台所で調味料置きにも重宝されています。 材質ABS樹脂 質量(g)個装:1200 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:410×410×25 センサー探知範囲最長 約4m・左右方向 約100°
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

HDMI(Aタイプ)端子に取りつけて使う、180度回転アダプタ。あらゆる方向からケーブルを挿すことが可能になります。 壁掛けしたり、壁に寄せたTVやモニター、TV台に収納した機器のHDMIケーブルを任意の方向に寄せる場合などに重宝します。
仕様本体サイズ/重量:81×20×11 mm / 13 g 回転半径:約180度 付属品コネクタカバー(両端分) 対応HDMI ver1.3b 端子HDMI(Aタイプ)オス ― HDMI(Aタイプ)メス
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

HTS-165 回転盤 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)回転盤
RoHS
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、フリクション機能付きです。中央の穴から配線を通せます。
用途工作機械、食品機械、工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

製品の組み立て、梱包作業などに幅広く使える360°回転する回転盤。直径40cmで大きな物にも使いやすい。軽量型約1.1kgで持ち運びもラクラク。
用途製品部品組み立てや梱包作業、ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタ用にも。 材質ABS樹脂 質量(kg)1.1 ブラック 高さ(mm)17 均等耐荷重(kg)静止:50 直径(mm)400
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm)4.8 主な用途テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30 材質(本体)スチール(シルバー塗装) 材質(内部)樹脂製ベアリング
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。 材質ABS樹脂 サイズ直径330×15(t)mm 耐荷重30kg
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台が回転するのでスムーズにデコレーションできる
外寸(mm)約275×35 寸法(mm)約275×275×35 質量(g)約350 材質スチロール樹脂 耐熱温度(℃)70
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。 散水範囲・飛距離の調整も可能です。 360°回転し、散水することができます。 別売のスプリンクラー台などに取付けて使用します。(本製品はG1/2のオネジです。)
用途散水用のスプリンクラーとして 取付ねじG1/2
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

回転機構を備えた台座で貼り付けた後でも360°回転可能。MagSafe対応スマートフォンのホールドに便利なマグネットホルダー。MagSafe非対応のスマートフォンやスマホケースもホールド可能にできるメタルリング1枚付き。お好みの位置に合わせて約7cm伸縮可能なロングアーム採用。
材質メタルリング:マンガン鋼 寸法(mm)メタルリング:約Φ55 ブラック 材質(本体)ABS+PC 他 質量(g)メタルリング:約2 本体質量(g)約144
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ニシキ工業テーブル用回転台
エコ商品
宴会用・式場用・中華料理店に適した回転台です。テーブルの上に載せてご利用下さい。 ※テーブルは別売りです。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 アイボリー 材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ: 共巻 21mm厚 グリーン購入法適合
1台
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノートパソコンの熱を逃がす!AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種で快適に使用できる、ノートパソコン用クーラーです。クッションが隙間をふさぎ、ファンの風をしっかり送り込むことで、未使用時と比べて最大約20℃まで冷却可能(※メーカー独自試験結果による)。底面のダストフィルターは水洗いでき、いつでも清潔に保てます。
用途AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種で快適に使用できる、ノートパソコン用クーラーです。 。15.6~18インチのノートパソコンは、クッション性のある密閉フォームパッドが隙間をふさぎ、ファンの風を逃さず効率的に冷やします。 。※12~14インチのノートパソコンでは、フォームパッドによる密閉には対応しません。 。14インチ以下のパソコンにも対応し、排熱用スタンドを使って風通しを良くして熱を逃がします。 。底面からムダなく風を取り込む吸気構造により、効率よく排気され、ノートパソコン内部の熱を逃がします。 。ダストフィルターは水洗い可能で、いつでも清潔に保てます。 。最高回転数約2600rpm、最大風量約45CFMを誇る大口径約12cmファンを1台搭載。本製品未使用時との比較では最大約20℃の冷却効果を発揮します。 。※メーカー独自の試験結果によるもので、使用環境により効果は異なります。 。パソコンの使用状況に合わせて800~2600rpmの風量を調節可能。モニターで現在の風量もひと目で確認できます。 。約3度、9度、13度の3段階で角度の調節が可能。作業しやすい姿勢に合わせられます。 。分厚いパソコンでもしっかり固定できるバネが付いています。 。USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。※密閉フォームパッドに貼りつけられている注意シールを必ず確認し、中央部は破棄、外側のみ残してご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ファン寸法(mm):ファンサイズ:約120角、厚さ約21●ファン数:1 セット内容スタンド本体、密閉フォームパッド、USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.8m) 材質スタンド本体:ABS・ステンレス・シリコン、密閉フォームパッド:ポリウレタン 質量(kg)約1.35 ブラック 回転数(min-1[r.p.m])ファン:風量約800~2600(18段階調整) 電源USB Type-C(TM)(5V/1A以上) ※USBポートより給電してください。ACアダプターは付属していません。 耐荷重(kg)約5 適合サイズ12~18インチノートパソコンまで 消費電流(A)0.9 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))約38 サイズ(mm)W約416×D約309×H約64~119 最大風量(CFM)約45 ※メーカー測定結果による
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

2台のモニタを上下にマウントし、スペースを広く使えるデュアルモニタマウント。13インチから27インチのディスプレイ2台に対応(1台あたりの耐荷重10kg)。長さ700mmの支柱に沿ってモニタの高さ調節が可能。+/-45度のチルトとスイベルで画面角度を調整可能。360度の画面回転にも対応。丈夫なスチール製
用途2台のディスプレイを上下に並べて配置。文書の比較、ウェブデザイン、プログラミングに最適。ビジネス、医療機関、金融機関、不動産など、多様なオフィス環境で作業効率をアップ。モニタを上下に並べてマウントし、オフィスや家庭の作業デスクで省スペースを実現 ブラック 幅(cm)12 長さ(cm)11.6 角度調整範囲+/-45 高さ(cm)90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

HTS-165SP 回転盤 偏荷重対応90° ロック付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)回転盤 偏荷重対応90° ロック付
RoHS
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。
用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど 仕様90°ロック付 材質鋼/ポリアセタール(POM) 質量(g)1680 使用温度(℃)0~ 40 仕上光沢クロメート処理(三価) ロック強度150N・m RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(垂直吊)(kN)1470
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

軸が360°回転してどんな方向からでも見やすいブックスタンド。クリップがコピー用紙から分厚い本のページまでしっかりサポート。PCを立てかけたりレシピ本を開いたまま作業することができます。
用途本やPCのスタンドとして 質量(kg)1.3 規格A4、厚さ60mmまで 天板寸法(cm)23.6×29.7
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスタンド
角度をつける事で目線を上げて適切な姿勢を保つことができます。タブレットの角度調整用スタンドとしても便利です。折りたたみ式で持ち運びに便利です。ABS樹脂で軽くて丈夫です。
仕様重量:約352g 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 材質ABS樹脂 寸法(mm)W300×D235×H35 ブラック 角度調整範囲15°・25°・35°(3段階) 梱包内容1個口/307×240×37mm・約464g
1台
1,098 税込1,208
4日以内出荷

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
ホワイト 出力(W)AC:1400以下 コンセント個数2 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A)DC出力:5/2.4 USBポート数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

差込口が回転することで、無駄なく差せる。 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。 耐トラッキングカバーで電気火災を予防。 コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。 仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。 安全キャップ付属。 スッキリ配線できるスイングプラグ。 コードは保護被覆付安全構造。
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能耐トラッキング プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマタブレットスタンド
受付での使用や商談時、2画面でのマルチタスクにもオススメ。折りたたみ式で、コンパクトなタブレットスタンドです。 収納時サイズは201mm×119mm×47mm タブレットやポータブルモニターなどを置いて見やすい角度にできるので、お手持ちの端末がより使いやすくなります。 アーム部180°、端末接触部180°、回転台部分は360°と自由に端末の向きを調整する事が可能です。 端末に接触する面に滑り止めが付き、大切な端末を傷から守ります。また、底面の滑り止めにより卓上で滑りにくく、安定して使用できます。
仕様●アーム部:180°●回転台:360°回転●対応機種(目安):約4.7~14インチ程度、厚さ15mm以下、、質量2kg以下のスマートフォン、タブレットなど※13.5インチ以上の機器は横向きで置いてください。●端末接触部:180° 付属品取扱説明書 材質鉄、アルミニウム、シリコーン ブラック 質量(g)475 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×119×47
1台
2,398 税込2,638
欠品中

スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス) 電力(W)AC差込口合計:1400まで スイッチ一括集中スイッチ コンセント形状2P コンセント個数4 機能耐トラッキング 定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A) 付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート 使用温度範囲(℃)-10~40 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,753 税込3,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 材質アルミニウム合金 奥行(mm)44 ねじ(上部)1/4ねじ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久性ポータブルテレビカート:37インチから70インチのディスプレイに対応(耐荷重70kg)。スムーズに動き、移動跡がつかないポリウレタン製ロック可能キャスター4個付き。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース。簡単調整:床から137cmの高さにテレビ中央を配置する壁寄せテレビスタンド。0/+5&degの上下振りで画面調整、+/-90&deg回転機能でディスプレイ画面を縦長・横長に設定可能。装置台と収納:5kgまでの装置(メディアプレーヤ、ノートPCなど)が置ける装置台、テレビ裏の収納コンパートメント(電源タップ、メディアプレーヤなど)付き | 装置台サイズ42cmx29cm。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、SharpなどのTV/インタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、300x300、350x350、400x200、400x300、400x400、600x200, 600x400。ネジ・スペーサー付属。収納・ケーブル隠し付き:支柱に配線を通せる移動式モニタースタンドをプレゼンテーションカートとして活用。装置を収納できるコンパートメント、セットアップに便利なケーブルクリップ(再使用可能)とクリップホルダー付き
用途会議室間、教室間、その他のスペースでカートを移動。メディア装置を共有しコストを削減。特別イベントで固定ディスプレイをセットアップ。壁面にディスプレイを設置できないエリアでディスプレイを固定使用 ディスプレイ対応数:1 耐荷重(kg)70 長さ(mm)702 幅(mm)920 高さ(m)1.6 質量(kg)23.8 VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、300×300、350×350、400×200、400×300、400×400、600×200、600×400 サイズ37インチから70インチ対応 角度(°)チルト:0 / +5、ディスプレイ回転:90 セット内容1 - ベース、4 - キャスター、2 - ベース支柱、2 - 上部柱、1 - 機器用シェルフ、2 - 棚板ブラケット、1 - ケーブルカバー、1 - VESA取り付けプレート、1 - 後部ブラケットカバー、2 - VESA延長アーム(左)、2 - VESA延長アーム(右)、4 - ケーブルカバー、8 - M8×20mm ネジ、8 - M6×8mm ネジ、16 - M6×12mm ネジ、1 - M6×18mmネジ、8 - M8×8mm ネジ、5 - ケーブルクリップホルダー、5 - ケーブルクリップ、1 - M6レンチ、1 - M10レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、4 - M5×14mmネジ、4 - M6×14mm ネジ、4 - M6×30mm ネジ、4 - M8×30mm ネジ、4 - M8×50mm ネジ、4 - ワッシャー、8 - スペーサー 小、1 - スペーサー 大
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 2台の内蔵2.5インチ/3.5インチSATA HDD/SSDを外付けUSBドライブにするケースです。 内蔵用HDD/SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使用できます。 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。 16TBまでのHDD/SSDを2台搭載できます。 クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 アクセスが無く10分経過すると、HDDの回転を止めます。 ドライバ不要。Windows標準ドライバで動作します。 ウエイトを内蔵しているので、安定して抜き差しできます。 2.5インチドライブ用スペーサーとACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書が付属します。
付属品2.5インチドライブ用スペーサー×2、ACアダプタ、USB 3.2 Gen 1 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約60cm)、取扱説明書 ブラック 電源ACアダプタ (付属) 適合規格SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 対応OSWindows 10 対応ドライブ: 2.5または3.5インチ SATA HDD/SSD (容量16TB×2台まで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×116×70 転送速度(Gbps)最大データ:5(理論値) I/OポートUSB 3.2 Standard-B メス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

サンワダイレクト電源タップ
サンワダイレクトオリジナル商品 差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。 最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。 一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。 ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
仕様絶縁キャップあり/ブレーカー:一括集中スイッチ型 スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V シャッターなし アース端子なし 差込口ノーマルタイプ、6個口 マグネットなし USBポート数2ポート プラグ形状スイング USBポート定格出力:DC5V・3.4A 間隔(mm)(差込口)30 差込口形状2P 雷ガードなし
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 材質アルミニウム合金・プラスチック・ゴム 幅(mm)46 高さ(mm)108 質量(g)236 奥行(mm)77 ねじ1/4ねじ
1個
2,098 税込2,308
欠品中

・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の三脚への取り付け 材質アルミニウム合金 幅(mm)46 高さ(mm)108 質量(g)236 奥行(mm)77 ねじ1/4ねじ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワサプライスタンド
ノートPCを立てて設置できるノートPCスタンドです。6段階の角度調整が可能です。ノートPCスタンドでノートPCの角度を調整することで、画面の高さも調整できます。外付けのキーボードや、マウスを使用すれば、適正な姿勢でパソコンの操作ができます。見やすい位置でノートPCでのDVDやTVの鑑賞ができます。底面が360°回転し、回転台として使用できます。折りたたみ式で、使用しないときはフラットになります。薄くて軽量なため、保管場所を選ばず、持ち運びにも最適です。収納ケースは、外付けのマウス使用時にはマウスパッドとして使用できます。
仕様個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:3.5kg 中心荷重:3.5kg 天板サイズ_D:240mm 天板サイズ_t:12.5mm 天板サイズ_W:306mm 天板部均等耐荷重:3.5kg 付属品収納ケース 使用方法1.ノートPCスタンドのプレートを広げます。2.ノートPC受けを倒します。3.プレートを起こし、ストッパーを固定してください。(*ノートPC受けがプレートの穴から出てきます。)4.プレート裏面のストッパーを底面に引っ掛けて固定します。(*ストッパーは大・小2つあります。それぞれ3段階の角度調整が可能です。) 材質本体/アルミニウム、ABS樹脂 シルバー フレーム色シルバー 適合サイズW320×D260 角度調整範囲20°~45° 色(天板)シルバー
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷