100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー用昇降デスクコンバータ:コーナーデスク、L型デスク、パーティションオフィスなどの作業面を広く活用。簡単レバー操作の空気圧スプリングで高さを調節、デスク面から155mm - 585mmの範囲でロック可能。組立不要:すぐに使える昇降デスクコンバータ。908x530mmの大型作業面 | 安定性に優れたベース(891mmx640mmの設置面が必要)| 複数ディスプレイに対応(トータル耐荷重12.7kg) | コーナー幅1134mm。頑丈なキーボードトレイ:フルサイズキーボードとマウスがおけるトレイ(表面サイズ680mmx265mm、耐荷重2.3kg)、付属のツールで位置調整が可能。グロメット固定:グロメット固定用金具付属。 StarTech.comモニタアーム (ARMDUAL2、ARMPIVOT、ARMSLIM2USB3)などの製品と互換。ケーブル管理:デスクの配線をすっきりと整理できるケーブル通し付き。グロメット穴キャップにもケーブルを通して引き回しが可能
用途オフィスやパーティション内、ビジネス、各種機関、ホームオフィスなど多様な環境で座位・立位両用のワークステーションを構成。デスクなど既存の作業面を活用してエルゴノミクス(人間工学)対応の環境を作る費用対効果に優れたソリューション。グロメット穴と付属の金具でモニタアームをワークステーションにマウント 質量(kg)9.7 長さ(mm)703 その他の機能高さ調節幅:430mm 保証期間2年間 固定できる最大高さ(mm)585 静止耐荷重(kg)12.7 (作業面)、2.3 (キーボードトレイ) RoHS指令(10物質対応)対応 天板寸法(幅×奥行)(mm)1100×703
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

快適な使用感:ノートパソコンやデスクトップPCを長時間使用する際に、肩や腕、手首への負担を軽減し、快適な姿勢をキープするエルゴノミクスアームレスト。マウス操作とキーボード入力のスムーズな移動が可能。優れた角度調整機能:6段階の高さ調整(-5mmから+70mmまで)、および180度回転(左右各90度)が可能なワークデスク用肘掛け。関節部は、身体の動きに制限を与えない360度回転。耐久性と快適性を追求:耐久性に優れたアルミダイキャスト製パソコンデスク用肘置き。アームパッドには、快適さを高め肌に優しく滑らかなフォームパッドを使用。最大耐荷重:5kg。簡単設置:完全に組み立てられた状態で出荷され、開封後すぐに取り付けが可能なPCデスク用リストレスト。工具不要のクランプ式で、デスクを損傷することなく簡単に取り付け可能。厚さ52mmまでの木製および金属製デスクに対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
付属品クイックスタートガイド 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)404 幅(mm)110 厚さ(mm)取付け面:最大52 ブラック 高さ(mm)75 質量(g)300 角度(°)スイベル / ピボット:360 保存温度(℃)0 - 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)0 - 30 高さ調節5mmから70mmまでの6段階 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲関節部:360度 水平回転範囲-90/+90度
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

スワン電器LED PCデスクライト
エコ商品
机の角に設置することが多い従来のデスクスタンドと異なり、モニターの真後ろから机をワイドに照らす事が可能なLEDデスクライトです。広い配光設計で机の中心からワイドに照らすので、隅々までムラのない光を実現しました。ボタン操作で3段階の調光調色機能が可能。シーンに合わせてお好みの明かりを作れます。ベース部分にワイヤレス充電機能を搭載。対応機種であれば乗せるだけで充電が可能です。
ブラック 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)1020 定格寿命(時間)30000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×440 機能調光調色3段階/USB給電付き/ワイヤレス充電パッド 最大消費電力(W)24 色温度(K)3000 ~6500 エネルギー消費効率(Lm/W)18.8 光束(Lm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

ラップトップトレイ:VESA互換モニターマウント/スタンド各種に対応、VESAブラケット(75x75 & 100x100)にネジで取り付けるノートPCホルダー。耐荷重4.5kg(モニターアーム/スタンド別売)。しっかり固定:パッド付きグリップアームを使用し、幅24cmから42cmまでのノートPCを斜めにホールド。ポートを塞がない位置にグリップを調整可能。底部ストッパー (高さ12.7mm - 22.8mm)でノートパソコンの脱落を防止。品質設計:安定性に優れ、最適な通気性を保つ放熱スロット付きスチール製トレイ。4つの滑り止めパッドで端末底部に傷をつけず、角度をつけて設置する際にずれを防止。エルゴノミクス対応のノートPC台座:ノートパソコンを目線の位置に設定して首が疲れない姿勢を促進。シングルモニターアームに設置、または2画面対応のアームやデスクマウントと併用し、ディスプレイを横にならべて画面スペースを拡張。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)トレイ:300 質量(kg)1.2 高さ(mm)トレイ:280 耐荷重(kg)4.5 取付場所モニターアームまたはモニターアーム取付けポール(VESAブラケット(別売)に固定) VESAマウント(mm)75×75、100×100 液晶モニター1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

W-787 WH MAG無線LAN置掛両用時計 セットレス MAG(ノア精密) 動画あり
無線LANと同期で時刻を表示できるデジタル時計です。無線のインターネット環境があればネットワーク(NTP)の時刻・カレンダー情報を同期できます。 USB(Type-C)給電で電池切れの不安がありません。温湿度表示付きなのでPCデスクのそばに置いてご使用いただければ、環境管理の目安をいつも意識できますね。
付属品取扱説明書、保証書、USBケーブル(Type-C) 材質プラスチック ホワイト 質量(g)290 タイプ置き掛け両用 電源USB給電、補助電池:コイン型リチウム電池CR2032(別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ125×幅182×奥行26 表示方式デジタル 機能無線LAN時計、カレンダー表示、温度表示(-10~+50℃)、湿度表示(20~95%RH)、12/24時間表示切替 湿度計 セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応) RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応) 温度計
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定 寸法(mm)60×39×99(本体)、14.4×6.1×18.7(レシーバー) 質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー) センサータイプオプティカル 接続方式無線 使用電池単三乾電池×1本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 ホイールスクロール有 電池寿命最大18ヶ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー 読取方式光学式(赤色LED)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック 質量(kg)4.3 タイプデスク天板取付 取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5 適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 液晶モニター2 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。
材質アルミニウム / シリコン 本体質量(kg)約1.1 対応機種17インチまでの各種ノートパソコン、タブレット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約294×256×50(折り畳み時のサイズ) 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【両利き対応 静音マウス】 左右対称の両利き用マウスで、2つのボタンと1つのスクロールホイールを備えています。ボタンはクリック音を従来比90%以上軽減しており、スクロールホイールは静かかつスムーズに回ります。マウスが机の上で滑る音も気にならないよう、フィートに高性能素材を採用しました。※ロジクール「M171」との比較。 【シンプルで使いやすい】 箱から取り出して小型レシーバーをPCに挿せばすぐに使用できます。光学センサーによるトラッキングは正確で、最長10m離れた場所でもワイヤレス接続が可能です。 【最大18カ月の電池寿命】 単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。使用しない時は自動的にスリープ状態に入ります。
仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無 質量(g)(レシーバー)1.8 対応OSWindows(R) 10以降、Windows(R)8、Windows(R) RT、Windows(R)7、Mac OS X 10.5以降、Chrome OSTM 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(レシーバー)14.4×18.7×6.1 センサー光学式、オプティカル インターフェースUSB 使用電池単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 電池寿命最大18カ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付コーナータップ2AC+1USB2.4A
エコ商品
雷ガード機能付きのUSBタップです。USB充電しながらACも使用できるので、デスク周りなどでスマホを充電しながらPCやデスクスタンドも使用できます。 最大出力2.4Aなのでタブレットも充電できます。
コンセント個数2 プラグ形状2P コンセント形状2P 材質PC 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×14×60 機能絶縁カバー、雷ガード 定格容量(W)1400 USBポート数1個口 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)4000 定格出力(A)(最大)2.4
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット、スマートフォンを搭載できます。 ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド 収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。 筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。 重量は約670 g、設置面積は15x12cm。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 デスクの空きスペースを拡げる 閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。 クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。 もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。 デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。 クラムシェルモードに好適 ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。 本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。 しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能 安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。 本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。 ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。 最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。 幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。 製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。 すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。
仕様製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用) セット内容PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具 保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。 素材アルミニウム、鉄、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付トリプルタップ3AC+2USB2.4A
エコ商品
雷ガード機能付きのUSBタップです。 USB充電しながらACも使用できるので、デスク周りなどでスマホを充電しながらPCやデスクスタンドも使用できます。 最大出力2.4Aなのでタブレットも充電できます。
コンセント個数3 プラグ形状2P コンセント形状2P 材質PC 質量(g)74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×24×90 機能絶縁カバー、雷ガード 定格容量(W)1400 USBポート数2個口 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)4000 定格出力(A)(最大)2.4
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコン台と27インチモニタを搭載できるモニターアームです。 本製品を使用することでノートパソコンをデスクの上に置く必要が無くスペースを広く使うことが可能になります。 またアームの留め部は分かれている為、ノートパソコンと液晶モニターの高さをそれぞれ調整することができます。 さらに、ノートパソコン用アームは天板を取り外すことでモニターアームとしての使用もできます。
耐荷重(kg)合計:20(各:10) 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージサイズ:幅320×奥行き610×高さ135(mm)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

●ノートPCを閉じた状態で、縦置き収納できるスタンドです。 ●ノートPC+タブレットやスマートフォンを縦置き収納できるスタンド 収納スペースは65~14mmの範囲で任意に調整可能です。 筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。 重量は約590 g、設置面積は15 x 9.7 cm。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 ●デスクの空きスペースを拡げる 閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。 クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。 もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。 デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。 ●クラムシェルモードに好適 ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。 本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。 ●しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能 安定性の高い末広がりデザインを採用し、対腐食アルマイト加工済みアルミニウム製の筐体重量は約590g。 本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。 ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。 最大65~14mmの間で自由に固定できます。 幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
質量(g)590 仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●可動域:収納部幅(中央)65~14mm●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応。折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能。可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能。ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属。機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
仕様●取付け場所:壁面●ケーブル管理:あり●取付け工具:付属●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●壁面からの張り出し距離(アームを曲げキーボードトレイを折りたたんだ状態):333 mm●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:最大34インチ(21:9)●高さ調節:あり●チルト:+35°/-5°●スイベル / ピボット:+90° / -90°●ディスプレイ回転:360°●キーボードトレイ・チルト:+35°/-5°●盗難防止機構:なし 材質アルミ、スチール 幅(mm)キーボードトレイ:449 質量(kg)8.8 シルバー 奥行(mm)キーボードトレイの:207 幅(cm)66.8 耐荷重(kg)モニタアーム8 キーボードトレイ2.5 長さ(cm)95.6 アーム長さ(mm)縮小時:369 、伸長時:548 ディスプレイ27インチ ※ウルトラワイドディスプレイの場合34インチ(219) 高さ(cm)92.6 液晶モニター1画面サイズ 適合モニターサイズ最大27 最小高さ(mm)926 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

卓上スタンディングデスク:6段階の高さ調節(4.6cm、21.6cm、26.4cm、30.5cm、36.6cm、40.4cm)で様々な人間工学的ニーズに対応。スプリング機構によるスムーズな高さ調節。耐荷重8kg。卓上昇降式デスク:通常のノートパソコン用デスクを昇降デスクに変えることで、疲労を和らげ、快適で正しい姿勢をキープ。サイズ670mm x 470mmの天板は、ノートパソコン、キーボード、マウスを置くのに十分なスペースと強度を提供。省スペース設計:設置面積550mm x 380mm、最小高さ:約5cm。オフィスやホームオフィスなど様々な場所に設置可能なノートパソコン用スタンディングデスクコンバーター。ホームオフィスに最適:重量わずか8.3kgのノートパソコン用デスクライザー。高さ調節可能。耐久性のあるスチール構造。組立済みで入手後すぐに使用可能。デスク表面を傷や擦れから保護するEVAフォームパッドをフレーム底部に採用。設定可能な設計:高さ調節ボタンは左右どちらにも配置可能。安全性を高めるフィンガーガード機構搭載。天板表面は、お手入れが簡単なブラック仕上げ
材質スチール 質量(kg)8.2 ブラック 耐荷重(kg)8 保証期間2年 高さ調整範囲(mm)45~405 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

HDMIインターフェースに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。 HDMI対応コンピューターの切替はもちろん、HDMI対応のゲーム機の接続も可能。 コンピューターとコンソールを共有しながら、ゲーミングキーボードやワイヤレスマウスを使ってゲームを楽しむことができます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ホットキーステッカー×2 質量(kg)0.48 消費電力(W)(DC5V)1.76 電源バスパワー ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26 最大解像度1080p、1920×1200 ディスプレイHDMI 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×4、HDMIタイプA オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、HDMIタイプA メス×1、ステレオミニジャック×2 アズワン品番64-8301-28 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
1.8mワイヤードリモコン付属の2ポートUSBケーブルKVMスイッチです。 リモコン一体型のデザインにより、本体は操作の妨げにならない場所に設置し ワイヤードリモコンは手元に置くことが可能ですので、切替操作がしやすいのが特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品ユーザーガイド×1 質量(kg)0.3 電源バスパワー ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×71×25 最大解像度2048×1536 ディスプレイD-Sub15ピン 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×4、D-Sub 15ピン オス×2、USBタイプA メス4、D-Sub 15ピン メス×1 アズワン品番64-8304-07 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
1コンソールから4台のPCを切り替えることのできる、4ポートKVMスイッチです。 PS/2USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応しています。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品2L-5301P/C相当ケーブル×2、2L-5302P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.77 消費電力(W)(DC5V)0.45 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56 最大解像度2048×1536(60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス×4、ミニDIN6ピン メス×2、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
プッシュボタン、ホットキー、日本語に対応したOSDからコンピューターを簡単に選択することができます。 2ポートUSB2.0ハブ搭載です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能 Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、2L-5302U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.78 消費電力(W)(DC5V)1.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56 最大解像度2048×1536 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×4、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1 アズワン品番64-8302-27 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
33,980 税込37,378
欠品中

ATENKVM切替器
エコ商品
1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。 コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。 また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.54 消費電力(W)(DC5V)0.72 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56 最大解像度2048×1536(60Hz) ディスプレイD-sub15ピン 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
16,980 税込18,678
欠品中

ATENKVM切替器
エコ商品
2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にするKVMPスイッチです。 コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能付きです。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に 最大解像度1920×1200(60Hz) ディスプレイDVI-I 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

audio-technicaUSBスピーカーフォン
エコ商品
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ 質量(g)約100(コード除く) 使用温度範囲(℃)約5~40 電源USB電源(DC5V) 最大出力(W)2 対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey 周波数(kHz)【対応サンプリング】48 感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30 マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型 インターフェースUSB2.0準拠 入力端子USB Type-Cジャック 再生周波数帯域(Hz)100~10000 音圧レベル(dB)出力:84±3 スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステム スピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ 指向性全指向性 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 RoHS指令(10物質対応)対応 bit構成最大16bit
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
DisplayPortおよびUSB対応コンピューター2台を切り替えて操作できるケーブル一体型のKVMスイッチです。 切替は、本製品に搭載されているワイヤードリモコンを使用して、簡単に行うことができます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.35 消費電力(W)(DC5V)1.38 ケーブル長(m)KVM:1.2、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×85×31 最大解像度2560×1600(60Hz) ディスプレイDisplayPort 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×2、DisplayPort オス×4、ステレオミニプラグ×8、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8471-13 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)8.64 キーボード/マウスUSB
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
1組のコンソールから2台のPS/2インターフェースコンピューターを接続し、切り替えて操作します。 セットアップはケーブルを接続するだけで ソフトウェアは不要。 バスパワーで動作するので外部電源も必要ありません。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品2L-5001P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.54 消費電力(W)1.08 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56 最大解像度1920×1440 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタミニDIN6ピン メス×8、D-Sub15ピン オス×2、D-Sub 15ピン メス×1 アズワン品番64-8471-54 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
2/4ポートHDMI KVMPスイッチです。KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。 ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×4、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.53 消費電力(W)(DC5.3V)3.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×77×44 最大解像度1080p ディスプレイHDMI 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×4、HDMIタイプA メス×5、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8304-15 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
USB 3.1 Gen 1ハブ搭載2.1chサラウンドサウンドオーディオ対応DisplayPort KVMPスイッチです。 DisplayPortを搭載したコンピューターを1コンソールから切り替えて操作できます。 コンピューターとUSBハブポートに接続されたUSBデバイスを個別に切り替えて操作できるATENの独自機能により USBハブやUSBデバイス共有器を別途購入することなくコンピューター間でUSBデバイスの共有ができます。 オーディオデバイスもコンピューター間で共有でき、DisplayPortからのHDオーディオをお楽しみいただけます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ディスプレイDisplayPort 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ATENKVM切替器
エコ商品
4台のPS/2インターフェースコンピューターを接続し、切り替えて操作します。 バスパワーで動作するので外部電源も必要ありません。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品2L-5001P/C相当ケーブル×2、2L-5002P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.78 消費電力(W)1.17 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56 最大解像度1920×1440 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタミニDIN6ピン メス×10、D-Sub15ピン オス×4、D-Sub 15ピン メス×1 アズワン品番64-8471-55 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC9V 300mA RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
USB2.0ハブを2ポート搭載し、デュアルリンクDVIインターフェースおよび7.1chサラウンドオーディオに対応したUSB DVI KVMPスイッチです。マウスによるポート切替やキーボード言語レイアウトの変更が可能になりました。コンソールキーボードにはゲーミングキーボードの使用も可能です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能で、Sun/Mac用キーボードも使用可能です。
用途デスク周りのPC集約・切替に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×88×56 最大解像度DVI(デュアル)2560×1600、(シングル)1920×1200 ディスプレイDVI-I 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENKVM切替器
エコ商品
DVIデュアルディスプレイ対応コンピューターの接続が可能な、2ポートUSBハブポート搭載の2ポートKVMPスイッチです。 製品には単体で、コンソール用ディスプレイとして2台のDVI対応ディスプレイを接続することが可能。 また、2台のユニットに接続することで、クワッドディスプレイ(4面マルチディスプレイ)への対応も可能になります。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品2L-7D02UDケーブル(1.8m)×2、DVIデュアルリンクケーブル(1.8m)×2、電源アダプタ×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)2.32 消費電力(W)(DC5.3V)3.77 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44 最大解像度DVIデュアル:2560×1600(60Hz)、3Dディスプレイ:1920×1200(120Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×2、DVI-I メス×6、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8303-11 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
2人のユーザーが1台のコンピューターを共有可能になります。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数ターゲット:1、ローカル:2 最大解像度1920×1440 ディスプレイD-Sub15ピン コネクタKVM:SPHD(VGA・USB・PS2)、コンソール:D-sub15ピン×2、USBタイプA×4 アズワン品番64-8303-18 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。 ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.42 消費電力(W)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×73×44 最大解像度1080p ディスプレイHDMI 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×2、HDMIタイプA メス×3、ステレオミニジャック×8、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-78 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
DVIデュアルディスプレイ対応コンピューターの接続が可能な、2ポートUSBハブポート搭載の4ポートKVMPスイッチです。 2台のユニットに接続することで、クワッドディスプレイ(4面マルチディスプレイ)への対応も可能です。 2ポートUSBハブポート搭載の4ポートKVMPスイッチです。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。 Mac・Sun用キーボードも使用可能です。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品2L-7D02UDケーブル(1.8m)×4、DVIデュアルリンクケーブル(1.8m)×4、電源アダプタ×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.26 消費電力(W)(DC5.3V)5.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×172×55 最大解像度DVIデュアル:2560×1600(60Hz)、3Dディスプレイ:1920×1200(120Hz) ディスプレイDVI 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×4、DVI-Dメス×10、ステレオミニジャック×10、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8302-45 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
2ポートのUSB2.0ハブを搭載した2ポートのKVMスイッチです。2ポートUSB2.0ハブ搭載です。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.55 消費電力(W)(DC5.3V)2.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56 最大解像度2048×1536 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1 アズワン品番64-8302-64 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
4K UHD解像度およびオーディオに対応したコンパクトなデスクトップタイプの2ポートUSB DisplayPort KVMスイッチです。 ホットキー操作に加え、ワイヤードリモコンのボタンを押すだけ、またはマウスホイールをクリックするだけで コンピューターを簡単に切り替えることができるので、非常に便利です。 さらに、オーディオにも対応。コンパクトな筐体を採用しているので、作業スペースがすっきりとし、作業の邪魔になりません。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品USBケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、DisplayPortケーブル(1.5m)×2、ワイヤードリモコン(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.12 消費電力(W)4 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27 最大解像度3840×2160(30Hz) ディスプレイDisplayPort 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×2、DisplayPort メス×2、ステレオミニジャック×3、USBタイプA メス×1 アズワン品番64-8303-53 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
DVIインターフェースとオーディオに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。 USBマウスのホイール部分をダブルクリックするだけで簡単にコンピューターを切り替えることができるのが特長です。 コンソールモニタのEDID情報を保存し解像度を最適化するビデオダイナシンク機能 電源が入っているコンピューターに自動的にポートを切り替える電源状態検知機能を搭載し ユーザーに快適なデスクトップコンピューターの操作環境を提供します。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ワイヤードリモコン×1 質量(kg)0.49 消費電力(W)(DC5V)1.95 電源バスパワー ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×112×24 最大解像度1920×1200 ディスプレイDVI-D 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×4、DVI-D オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×2 アズワン品番64-8303-17 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
PC4台を切り替えて操作できるケーブルKVMスイッチです。 本体のマウスポートにはUSBハブを接続することができ、このUSBハブに接続されたUSBデバイスは 製品に接続されているPC間で共有することができます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品ユーザーガイド×1 質量(kg)0.58 電源バスパワー ケーブル長(m)0.9×2、1.2×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×98×26 最大解像度2048×1536 ディスプレイD-Sub15ピン 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×8、D-Sub 15ピン オス×4、USBタイプAメス×1、D-Sub 15ピン メス×1、ステレオミニジャック×5 アズワン品番64-8303-66 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷

サンコー(電子機器)ノートパソコン用4軸式アーム改
エコ商品
ノートパソコン専用のアームです。 デスクトップPCに比べれば移動しやすいノートパソコンも、いざ机の上を移動させるとなると、けっこう面倒なものです。 このアームにノートパソコンを搭載しておけば、必要な時には、手許に引き寄せて使用し、卓上を広くしたい時は、 ガバッとノートパソコン一式を退けることができるわけです。
耐荷重(kg)10 保証期間1年間 天板厚さ(mm)10~88まで(対荷重に耐える机をご利用ください) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
欠品中

ロータイプデスクによるゲーム・PC作業時に加え、リビングでのリラックスタイムにも適したゲーミングチェアをベースにした座椅子です。
許容荷重(kg)150 座面厚さ(cm)10
1脚
43,455 税込47,801
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートパソコン用ライザースタンド:15インチまでのノートパソコンに適したアルミニウム製スタンド(シルバー)。17度の傾斜でノート端末を引き上げ、快適なエルゴノミクス対応の環境を構成。省スペース:閉じた状態のノートパソコンを立てて収納し、デスクスペースを広く活用。ドッキングステーション用にすべてのポートのアクセスを確保。付属のウェッジとベース(206mmx73mm)で安定性を強化。汎用スタンド:2種類のシリコン製クレードルが付属(14mm & 16mm)。MacBook Air(11/13インチ)、 MacBook Pro(11/13/15インチ)、Ultrabookなど超薄型ノートパソコンに対応。美しく機能的なデザイン:MacBookと相性の良いエレガントな外観のノートパソコンホルダー。デスク面とノートパソコン表面を擦り傷から守り、滑り止めにもなるシリコンパッド付き。StarTech.comの利点:5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途傾斜をつけてノートパソコンを設置し、快適なエルゴノミクス対応環境を構成。ノートパソコンを立てて設置し、外付けディスプレイ用のスペースを確保。携帯して外出先で快適な作業環境をセットアップ 対応インチサイズ15インチまで 長さ(mm)233 幅(mm)167 高さ(mm)73 質量(g)540 保証期間5年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • pcx
  • pcb
  • pcv