カテゴリ

  • バイク純正部品(1,612)
  • 科学研究・開発用品(946)
  • オフィス家具(768)
  • パソコン/周辺機器(693)
  • バイク部品(553)
  • 制御機器(410)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(268)
  • 船舶用品・漁業資材(165)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(159)
  • 梱包用品(154)
  • 保管用品(118)
  • 塗装・養生・内装用品(113)
  • 作業服(113)
  • メカニカル部品(108)
  • 厨房用品(90)
  • 店舗什器・備品(85)
  • 空調・電設資材(84)
  • 測定用品(80)
  • スプレー・オイル・グリス(70)
  • 卓上消耗品(66)
  • 家電(66)
  • 農業・園芸資材(64)
  • 清掃用品(61)
  • 建材・エクステリア(57)
  • 安全保護具(57)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(56)
  • 安全用品(54)
  • 照明(53)
  • 防災用品(53)
  • 電気材料(52)
  • 切削工具(49)
  • 学童・教育用品(49)
  • 電動工具(45)
  • 機構部品(41)
  • 医療(41)
  • 事務用品(41)
  • 自転車部品(36)
  • 作業工具(34)
  • 自動車純正部品(29)
  • 介護用品(26)
  • 縫製用品(25)
  • 安全標識(23)
  • 日用品(21)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 救急・衛生(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 物流用品(15)
  • カー用品(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • テープ(12)
  • 手袋(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 農業機械(11)
  • マスク(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 研磨材(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 防犯用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 溶接用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 塗料(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「PE 2000」の検索結果

7,969件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】607BF適合機種MJ-300・MJ-50・MD-11・YD-10・YD-10V・HT-300・HT-360・MD-11VR・MD-11V・MJ-21・MJ-300V・J-300VC・MCK-50J・YD-100・YD-100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6×30×6質量(g/個)1入数(個)2
サンダポリシャ用スピンドルネジ 京セラインダストリアルツールズサンダポリシャ用スピンドルネジ京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608GT1適合機種RG-100・RG-100H・TRE-40・TRE-55・W-470ED・W-470EDM・AW470ED・AW470EDM・ARG100・ATRE55・ATRE40・LO-3550・G-104P・G-104PH・G-104PHS・G-122P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×27×6質量(g/個)1.5入数(個)2
ハイルーテ角瓶(PE) アズワンハイルーテ角瓶(PE)アズワン(4件のレビュー)
713税込784
1本
当日出荷
材質本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ポリッシングパッド モノタロウポリッシングパッドモノタロウ(31件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド寸法(Φmm)150材質ゴムねじピッチ2.0接続サイズ(mm)16危険物の類別非危険物
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
389税込428特価
1セット(2個)
当日出荷
適合機種BCK400L、BDM1410、BDM1410、BDM143、BID124、BID1240、BID140、BID1410、BID1411、BID142、BID1421、BID143、BID1440、BIW1465トラスコ品番379-8151
PE広口瓶 サンプラテックPE広口瓶サンプラテック(23件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE色(本体)色(フタ)
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608LY適合機種MG-11・RKC-04・G-110P・G-110PH・G-110・G-110H・G-105・G-105H・G-123・G-153・G-1060P・G-1260P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1入数(個)2
ハンドスプレー PEボトル モノタロウハンドスプレー PEボトルモノタロウ(608件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
ポリエチレン袋0.04mm HEIKOポリエチレン袋0.04mmHEIKO(45件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(100枚×20袋)
当日出荷
LDPE(高圧ポリエチレン)最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。手触りが柔らかく、しなやかな素材。
用途小分け包装・梱包資材に。透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン手付ビーカー 瑞穂化成工業ポリエチレン手付ビーカー瑞穂化成工業(23件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)目盛あり持ち手あり種類手付ビーカー基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
パッド コンパクトツールパッドコンパクトツール(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
適合942・450PL仕様5/16 24-UNF危険物の類別非危険物
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
PE手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PE手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー材質PE使用温度範囲(℃)"-40~85
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)サンプラテック(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
色(本体)材質材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)口形状広口
PE広口遮光瓶 サンプラテックPE広口遮光瓶サンプラテック(15件のレビュー)
339税込373
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
ブルーシート ♯2000 モノタロウブルーシート ♯2000モノタロウ(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
2000番相当のブルーシートです。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#2000形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900ハトメ内径(mm)Φ12
ブルーシート #2000 TRUSCOブルーシート #2000TRUSCO(10件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。ハトメピッチ(cm)90種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワンタイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(10件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズポリシャー APE201京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します
用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
584税込642
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
PE支線ガード マサル工業PE支線ガードマサル工業(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合) 紺屋商事ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合)紺屋商事(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(2000枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
食品衛生法適合の0.03mmのポリエチレン製JIS対応規格ポリ袋です。中身に合わせてサイズを選べます。柔軟で強靭なポリエチレン製フィルムを採用
用途小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにもRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) 日進ゴムハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定)日進ゴム(24件のレビュー)
5,698税込6,268
1足
当日出荷から3日以内出荷
耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ 高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮! スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ材を使用 軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
形状ローカット材質(アッパー)合成繊維・合成皮革材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約340(26.0)甲被タイプ紐タイプ
ポリエチレンビーカー 瑞穂化成工業ポリエチレンビーカー瑞穂化成工業(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
種類ビーカー仕様目盛付、取手なし材質ポリエチレン(PE)目盛あり耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
研磨消しゴム SK11研磨消しゴムSK11(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用適合材金属製品・樹脂製品など寸法(mm)約65×25×10
ポリエチレン洗浄瓶(大阪型) 三宝ポリエチレン洗浄瓶(大阪型)三宝(7件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた洗浄瓶です。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
カゴ台車用PEカバー モノタロウカゴ台車用PEカバーモノタロウ
2,398税込2,638
1袋(5枚)
当日出荷
カゴ台車用PEカバーは、カゴ台車(物流や倉庫で使用される移動式のコンテナ)を保護するために使用されるポリエチレン(PE)製のカバーです。 簡易的な、雨よけ・防塵に最適です。
用途カゴ台車内の荷物の保護に材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03
ハイテナー用PEカバー TRUSCOハイテナー用PEカバーTRUSCO(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(5枚)
当日出荷
ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03透明
PE延伸紐 ジョビー 石本マオランPE延伸紐 ジョビー石本マオラン(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
自動結束機用紐。 製本・段ボールシート等
トラスコ品番120-5978種別機械用結束材質量(g)2000
PE食品ボトル 角ブローシリーズ シービープラスPE食品ボトル 角ブローシリーズシービープラス(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質ポリエステル(PE)耐熱温度(℃)-5~60
ポリエチレン細口手付瓶 高橋化成ポリエチレン細口手付瓶高橋化成(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
注ぎやすい手付のポリエチレン瓶です。
材質HDPE
ポリ(PE)ナンコー瓶 三喜化成ポリ(PE)ナンコー瓶三喜化成(2件のレビュー)
269税込296
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
PEボトル アズワンPEボトルアズワン(2件のレビュー)
337税込371
1本
当日出荷
口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
オールPEひしゃく 海老原ゴムオールPEひしゃく海老原ゴム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
容量(L)2TGK品番125-23-61-05材質PE(ポリエチレン樹脂)柄径(Φmm)23柄長さ(mm)200内寸法(Φ×Hmm)190×110
PEトラックスペーサー(緩衝材) 積層タイプ モノタロウPEトラックスペーサー(緩衝材) 積層タイプモノタロウ(13件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(4枚)
当日出荷
熱溶着で積層したトラック・コンテナ用緩衝材。 高発泡ポリエチレン採用で、軽く柔軟性があるため、曲げても折れにくい。 トラックの荷崩れ防止の緩衝材として最適です。 汚れが目立ちにくいグレー。 帯電防止剤配合。
用途トラックやコンテナの荷崩れ防止の緩衝材として材質高発泡低密度ポリエチレン(帯電防止剤入り)グレー
帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック帯電防止PEボトル 広口サンプラテック(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
ポリエチレン(PE)ビーカー 三宝ポリエチレン(PE)ビーカー三宝
229税込252
1個
3日以内出荷
ポリエチレン製で射出成型品ですので、製品の肉厚が一定になっています。
...