カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(360)
  • 測定用品(326)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(267)
  • 農業機械(210)
  • 配管・水廻り設備部材(207)
  • 切削工具(117)
  • 制御機器(111)
  • 空調・照明・電設資材(96)
  • FA担当者のオススメ新商品(85)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 科学研究・開発用品(53)
  • 機構部品(36)
  • 建築金物(32)
  • 電気材料(27)
  • 自動車補修部品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 厨房用品(17)
  • メカニカル部品(15)
  • オフィス家具(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 作業工具(11)
  • 家電(9)
  • 日用品(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • カー用品(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 電動工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 作業服(4)
  • エンジン工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「PF 1/4」の検索結果

関連キーワード
2,178件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグカプラー モノタロウ

    プラグカプラー

    モノタロウ(65件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
    質量(g)約28バルブ構造バルブ無ねじ径G1/4ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気
  • アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機

    アダプター(耐圧防爆構造)

    島田電機
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
  • 中間ニップル G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル G(PF)ネジ用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ) TRUSCO

    管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPF・G
  • パイプタップ(PF) ライト精機

    パイプタップ(PF)

    ライト精機(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類PF
  • 回転プラグ PF1/4F SK11

    回転プラグ PF1/4F

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
    用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじPF1/4めねじ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • エアチャック 兼用T型 SK11

    エアチャック 兼用T型

    SK11(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
    用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。最高使用圧力(MPa)0.4適合車種自転車・バイク・小型自動車バルブ種類英式バルブ・米式バルブ
  • 中間ソケット G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ソケット G(PF)ネジ用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途外ネジと外ネジを接続形状中間ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • ガスダイス (PF) イシハシ精工

    ガスダイス (PF)

    イシハシ精工
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
    用途おねじ加工用材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼ねじの種類PF
  • 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200外径(Φmm)60測定流体気体・液体
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 六角サラエナットダイス(PFねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(PFねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    当日出荷
    材質低合金鋼(SKS)ねじの種類PF
  • R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥740税込¥814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • 管用タップ 平行(PFねじ) TRUSCO

    管用タップ 平行(PFねじ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    管用平行ねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
  • レベックス SWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥10,885~税込¥11,974~
    1本
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)32.3内径(mm)25.4
  • カップリング   Rc1/4メネジ 八興

    カップリング Rc1/4メネジ

    八興
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.5ねじサイズRc1/4
  • PFゲージ用銅パッキン  1/4 イチネンTASCO

    PFゲージ用銅パッキン 1/4

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(5個)
    当日出荷
    皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
    適合G(PF)1/4"用
  • キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    キャップ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱ溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
  • スパイラル管用タップ 平行(PFねじ) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラル管用タップ 平行(PFねじ)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。
    用途被削材:低・中・高炭素鋼。
  • パイプタップ TONEX

    パイプタップ

    TONEX(13件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
    材質SKS2
  • ガスタップ (PF) イシハシ精工

    ガスタップ (PF)

    イシハシ精工
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類PF
  • G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(B型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジプラグゲージPF1/4 GP-A・B/WP-A 第一測範

    ネジプラグゲージPF1/4 GP-A・B/WP-A

    第一測範
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • PPクラフトフィルム アクリサンデー

    PPクラフトフィルム

    アクリサンデー(6件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1枚
    当日出荷
    PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
    用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)650幅(mm)460厚さ(mm)0.2寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
  • SMS-360RT25用部品 ボールコック G(PF)1/4 工進

    SMS-360RT25用部品 ボールコック G(PF)1/4

    工進
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(31件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ハンドガン M22×PF1/4”クイックカプラ仕様 アサダ

    ハンドガン M22×PF1/4”クイックカプラ仕様

    アサダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    当日出荷
    1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。 バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。 ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
    用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。適合機種8/60、8.5/60、8.5/60Pホース接続径(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラアズワン品番64-6749-17
  • 管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)

    管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G)

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)35
  • D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
    用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット アソー

    ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット

    アソー
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
    最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
  • 管用平行ネジ用タップ P PF(G) TDT(田野井)

    管用平行ネジ用タップ P PF(G)

    TDT(田野井)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    止り穴用管用タップとなります。
    材質HSSV溝数4ねじの種類PF
  • 高圧洗浄機用カプラ PFタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用カプラ PFタイプ

    ツツミ工業(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
    用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304
  • SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF) 清水製作所[継手]

    SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF)

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
...