カテゴリ

  • 制御機器(189)
  • バイク純正部品(35)
  • 整備工具・収納(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「PF47」の検索結果

283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
65税込72特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバーLive Pro
829税込912
1箱(65本)
当日出荷から10日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
外車用オイルフィルター ACDelco外車用オイルフィルターACDelco(73件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
Vパッキン VPF型 丸一ゴム製作所Vパッキン VPF型丸一ゴム製作所
589税込648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質布入りNBR
HOUSED BEARING UNIT SKF(日本エスケイエフ)HOUSED BEARING UNITSKF(日本エスケイエフ)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
SKF PF 47 は、インサートベアリング用の丸形及び三角形フランジ付きハウジングです。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り
仕様●内径:47mm●材質:スチール●長さ:90mm●コード番号:213-2007アズワン品番65-7892-22
セラミックコンデンサ 47pF KEMETセラミックコンデンサ 47pFKEMET
70税込77
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイカコンデンサ 47pF GB[制御機器]マイカコンデンサ 47pFGB[制御機器]
229税込252
1個
6日以内出荷
Fiber Optic Detector low capacitance ST OPTEKFiber Optic Detector low capacitance STOPTEK
2,540税込2,794
1個
5日以内出荷
仕様ピーク感度波長 = 905nm標準上昇時間 = 6nsピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 12.7 x 10.4 x 20.32mm高さ = 20.32mm長さ = 12.7mm幅 = 10.4mmシリーズ = OPF472RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,47μF,25V dc,25SVPF47M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,47μF,25V dc,25SVPF47MPanasonic(パナソニック)
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)25dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)30リップル電流(A)2.8電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1
パツド,シート 5BPF474100 YAMAHA(ヤマハ)パツド,シート 5BPF474100YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
ボックス 1 13P-F473R-10 YAMAHA(ヤマハ)ボックス 1 13P-F473R-10YAMAHA(ヤマハ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ボックス 1 4VP-F473R-01 YAMAHA(ヤマハ)ボックス 1 4VP-F473R-01YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4VP-F473R-00
ダブルシ-トアセンブリ 2DP-F4730-01 YAMAHA(ヤマハ)ダブルシ-トアセンブリ 2DP-F4730-01YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ダブルシ-トアセンブリ 1YP-F4730-11 YAMAHA(ヤマハ)ダブルシ-トアセンブリ 1YP-F4730-11YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
シングルシ-トアセンブリ 2WP-F4710-21 YAMAHA(ヤマハ)シングルシ-トアセンブリ 2WP-F4710-21YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ケーブル,シ-トロツク 2DP-F478E-00 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル,シ-トロツク 2DP-F478E-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ダブルシートアセンブリ 1YP-F4730-10 YAMAHA(ヤマハ)ダブルシートアセンブリ 1YP-F4730-10YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1YP-F4730-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
ダンパ シート 13P-F4747-10 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ シート 13P-F4747-10YAMAHA(ヤマハ)
709税込780
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番13P-F4747-00
ブラケツト,アシストグリツプ 1 2WP-F474H-10 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,アシストグリツプ 1 2WP-F474H-10YAMAHA(ヤマハ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ダブルシ-トアセンブリ 20P-F4730-02 YAMAHA(ヤマハ)ダブルシ-トアセンブリ 20P-F4730-02YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
シ-ル 2DP-F475M-00 YAMAHA(ヤマハ)シ-ル 2DP-F475M-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
シングルシートアセンブリ 13P-F4710-20 YAMAHA(ヤマハ)シングルシートアセンブリ 13P-F4710-20YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
シングルシ-トアセンブリ 2WP-F4710-01 YAMAHA(ヤマハ)シングルシ-トアセンブリ 2WP-F4710-01YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
シングルシ-トアセンブリ 13P-F4710-21 YAMAHA(ヤマハ)シングルシ-トアセンブリ 13P-F4710-21YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ボツクス 1 32P-F473R-01 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス 1 32P-F473R-01YAMAHA(ヤマハ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番32P-F473R-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
グロメット 4VP-F4742-00 YAMAHA(ヤマハ)グロメット 4VP-F4742-00YAMAHA(ヤマハ)
429税込472
1個
3日以内出荷
ボツクス 1 2DP-F473R-10 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス 1 2DP-F473R-10YAMAHA(ヤマハ)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
ブラケツト,アシストグリツプ 1 2WP-F474H-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,アシストグリツプ 1 2WP-F474H-00YAMAHA(ヤマハ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ヒンジアセンブリ 2DP-F4772-09 YAMAHA(ヤマハ)ヒンジアセンブリ 2DP-F4772-09YAMAHA(ヤマハ)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
シングルシ-トアセンブリ 2WP-F4710-31 YAMAHA(ヤマハ)シングルシ-トアセンブリ 2WP-F4710-31YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
シートカバーコンプリート 2DP-F470F-01 YAMAHA(ヤマハ)シートカバーコンプリート 2DP-F470F-01YAMAHA(ヤマハ)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
シングルシ-トアセンブリ 1HP-F4710-01 YAMAHA(ヤマハ)シングルシ-トアセンブリ 1HP-F4710-01YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
シートカバーコンプリート 1HP-F470F-00 YAMAHA(ヤマハ)シートカバーコンプリート 1HP-F470F-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
シングルシ-トアセンブリ 13P-F4710-00 YAMAHA(ヤマハ)シングルシ-トアセンブリ 13P-F4710-00YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
シングルシ-トアセンブリ 13P-F4710-10 YAMAHA(ヤマハ)シングルシ-トアセンブリ 13P-F4710-10YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ケーブル,シ-トロツク 20P-F478E-00 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル,シ-トロツク 20P-F478E-00YAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
3日以内出荷
セラミックコンデンサ(50V/47pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/47pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 47kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 47kΩ, ±1%ROHM
299税込329
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 47kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM シャント抵抗器 ROHMROHM シャント抵抗器ROHM
699税込769
1袋(50個)
翌々日出荷