カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(79)
- パソコン/周辺機器(29)
- 制御機器(18)
- 電気材料(15)
- 切削工具(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 事務用品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 住設機器(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- C’ultiva(カルティバ)(74)
- トリニティ(14)
- omron(オムロン)(8)
- TERADA(寺田電機製作所)(8)
- Simplism(8)
- 京セラ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- ホッティーポリマー(6)
- パイロット(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- DNライティング(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- HEADS(ヘッズ)(4)
- PROST's(4)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- WatchGuard(3)
- ミルウォーキーツール(3)
- LIVRE(リブレ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「PFP」の検索結果

PFP-8 鮎タビ羊毛フェルト 中割
X-sell(エクセル)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷ふんばりの利きやすい中割タイプの鮎タビ。15mm厚のフェルトソールと、6mm厚のクロロプレン素材を採用。厚みを増すことで足への衝撃を緩和し、長時間の釣行でも快適な履き心地を実現しました。ソールには高品質な羊毛フェルトを使用し、丸石や苔の多い滑りやすいフィールドでも高いグリップ力を発揮。先割タイプの設計で動きやすく、フィット感を調整できるマジックテープベルト付きです。つま先部分は補強構造となっており、岩場などでの不意な接触から足をしっかりガードする機能性と安全性を兼ね備えた設計です。材質クロロプレーン 羊毛フェルト自重(g)1150
PFP-9 鮎タビ羊毛フェルト 中丸
X-sell(エクセル)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷足先の自由度が高い、歩きやすく履きやすい中丸タイプの鮎タビ。15mm厚のフェルトソールと、6mm厚のクロロプレン素材を採用。厚みを持たせることで衝撃吸収性を高め、長時間の釣行でも体への負担を軽減します。ソールには高品質な羊毛フェルトを使用し、丸石や苔の付いた滑りやすい岩場でも優れたグリップ力を発揮。中割れタイプの構造で足の可動性を確保し、自然なフィット感を実現します。足首をしっかりと固定できるマジックテープベルトを装備し、釣行中のズレを防止。つま先部分は補強構造となっており、岩場などでの不意な接触から足をしっかりガードする機能性と安全性を兼ね備えた設計です。材質クロロプレーン 羊毛フェルト自重(g)1150
吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺
オープン工業¥289税込¥3181枚当日出荷名札ケースの紛失を防ぐフック式。 フレッシュなカラーでモチベーションUP!付属品中紙付サイズ名刺ケース寸法(mm)103×79材質(ケース)再生樹脂シート中紙サイズ(mm)90×55材質(ひも)再生樹脂ひも長(cm)90グリーン購入法適合ケースソフトタイプ ヨコ名刺サイズ チャック付ひも幅(cm)1
ホームメカニックフロアポンプ
ParkTool(パークツール)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷PFP-10は、新しいヘッドセットを搭載した信頼性の高いフロアポンプです。搭載されたヘッドセットは、一つの穴で仏式と米式の両方に対応し、自動で調整してくれるため、差込口を切り替える手間がありません。ゲージに金属製の部品を使用することで耐久性を向上。長いホース・大きくて踏みやすいフットパッド・見やすい空気圧ゲージが搭載され、より快適に作業できるようになりました。PFP-10は、自宅やショップなど、あらゆる場所で活躍する万能フロアポンプです。最大圧縮圧(kPa)1100(160psi 約11kgf/cm2)適合バルブタイプ仏式、米式
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラーレーザー&カラーコピー用紙(デジカメ写真用紙)
コクヨ(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1袋(30枚)当日出荷印画紙厚紙の使用で写真のような美しさ!タイプ特厚入数(枚)30紙厚(g/m2)210白色度(%)86程度用紙デジカメ写真用紙質印画紙紙厚(mm)0.203坪量(g/m2)210印刷方式片面素材印画紙入数30枚適合プリンタカラーレーザー&カラーコピー
3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)
ホッティーポリマー¥10,980~税込¥12,078~1巻(250g)ほか当日出荷から13日以内出荷HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
不凍液(A-ブライン)
アズワン(2件のレビュー)¥18,000~税込¥19,800~1缶(20kg)ほか当日出荷長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
HPフィラメント(R)(PPタイプ)
ホッティーポリマー¥7,998税込¥8,7981箱(1巻×500g)当日出荷「PPタイプ」は3D造形を行う際に反りが発生し非常に造形が困難なPPをメーカー独自配合で改良し、反りの発生を低減したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 一般的に3D造形におけるPPを造形する際には熱収縮が大きい為、定着用のPPテープが必要となります。 また、PPテープを使用しても反りの発生を抑えることが難しく造形エラーが度々起こるのが常です。 しかしながら本製品では造形が困難なPPを独自配合技術でPPテープを使用することなく、安価なPE系養生テープと糊をつける事で造形することが可能であり、そのためPPシートの購入を抑えることでランニングコストの低減が可能です。 また、他社PPフィラメントに比べダレの発生を抑えられるため、オーバーハングやブリッジ部などの造形も 綺麗に行う事が可能です。是非お試しください。用途独自配合で製作した反りの発生の低減を実現したPPフィラメント材質PP色ナチュラル質量(g)500備考市販のPE系養生シートにのり付けを推奨致します温度(℃)エクストルーダー:200~250、テーブル:80~100(大型造形は60~100を推奨致します)、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:60mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力0-30(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
ドクターグリップCL プレイボーダー
パイロット(1件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から3日以内出荷人気のプレイボーダーシリーズにカラフルなパステルカラー3色とシックなブラックカラー2色の合計5色が追加。 内グリップの組み替えがますます楽しくなります。 「ドクターグリップCLプレイボーダー」は、3つに分かれたカラフルな内グリップを、組み替えたり交換したりして、お気に入りの組合せを楽しめるドクターグリップです。 ボディカラーは、黒をベースとしたツートンタイプと、柔らかな色合いのパステルタイプ、明るいビビットカラータイプの計13色展開。 パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけで簡単に芯を送り出すことができます。 商品名の「プレイボーダー」は、ボーダー(リング状の内グリップ)を組み替えて遊ぼう!という意味を込めてネーミングしました。用途紙への筆記全長(mm)142種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー
レバーロックカプラ LA型 プラグ
日東工器¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100
ホッティーポリマー¥4,898~税込¥5,388~1個(100g)ほか当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。 耐熱性においては、200℃での連続使用に耐え、広い温度領域において高い剛性と強度を保持します。 耐薬品性においては、更に高スペックなPEEK樹脂やPEI樹脂よりも優れた特性を持ち、200℃以下でPPSを溶かす溶剤は強酸以外はほぼ無いに等しい特性を示します(ご使用環境にもよります)。 また、他スーパーエンプラに比べコスト性に優れ、200℃以下でのご使用においてはPPSの方が低コストでご使用する事が可能です。 また、耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。材質PPSグレードDIC(株) FZ2100フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.16
RCA変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)翌々日出荷RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFプラグ(オス)の変換アダプター形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじコンタクト形状オス変換内容RCAプラグ⇔Fプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
プランタースタンド
東洋ケース¥3,498税込¥3,8481個当日出荷柔らかで温かみあふれるフェルトの素材感と、グリーンの清々しさがインテリアに映える折り畳み式プランタースタンドです。温かみのあるフェルトがインテリアに馴染みます。折り畳み式なので、使わないときは畳んでコンパクトに出来ます。用途折り畳み式プランタースタンド。材質フェルト/スチール(粉体塗装)荷重(kg)フェルト:4
パラレルペン
パイロット¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷カラフルで多彩な文字やイラストが簡単に書ける楽しい筆記具。カリグラフィータッチの文字やイラストはもちろん、POP、ギフトカード、メニューなどの手書き用に。ペン幅は6種類。用途にあわせてお選び下さい。
パイプ式ファイルAタテ
ナカバヤシ¥719~税込¥791~1冊3日以内出荷綴具が両開きなので古い書類の差し替えに便利です通常は左から開いて使用します。古い書類を扱うときは右から開くことができます。綴具は分別廃棄できます。平らな机の上で表紙が動かないように固定し、とじ具側面を金づちでたたき、とじ具をずらしてください。古い書類の差し替えに便利な両開き式金具を採用。本体から金具を取り外して分別廃棄することができるエコロジー設計です。サイズA4・S型タイプタテ型
ピコフィニッシュ精密プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,488~税込¥1,637~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ポリエステル・ポプリン 晒し
TASKMATE(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚(2m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷プリントベース、染めべース、コーティングベースに最適な晒し生地です。ハイカウントフィラメントの糸を使用しており、ポリエステルの織物らしからないソフトなタッチです。光沢感は殆どありません。用途昇華転写プリントの晒し生地として、染めのベースとして材質ポリエステル100%色白(晒し)組織平織有効幅(mm)1500目付(g/m2)約88使用糸タテ糸:DTYセミダル75d/72f、ヨコ糸:DTYフルダル50d/144f/2ply
iGuard マグネット式プライバシーフィルム
uniq(ユニーク)¥6,598税込¥7,2581枚5日以内出荷かんたん着脱マグネット式プライバシーフィルム。視野角左右90度から視線をシャットアウト。AG加工を施した反射防止フィルム。ノングレア仕様で画面への映り込みを防止できます。指紋がつきにくく、タッチ操作もスムーズに行えます。フィルム表面は3H相当の硬度で、表面に傷が付きにくく液晶画面の傷も防ぎます。付属品クリーニングクロス1枚厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1.45加工ノングレア透過率(%)0.65保証期間6ヶ月表面硬度3H反射率(%)0.0273紫外線カット0.7484特性反射防止、のぞき見防止
母の日アクリルフラワーピック
HEADS(ヘッズ)¥2,198税込¥2,4181パック(10本)6日以内出荷2023年新商品の母の日フラワーピックです。手書き風の文字とレース柄によって柔らかい印象アクリルフラワーピックです。材質アクリル厚さ(mm)2種類レース寸法(幅W×高さH)(mm)95×205
母の日アクリルフラワーピック-4/シャインピンク
HEADS(ヘッズ)¥1,998税込¥2,1981パック(10本)6日以内出荷2022年新商品の母の日フラワーピックです。キラッと光るピンクゴールド(シャインピンク)のアクリルピックです。大き目サイズでフラワーアレンジメントのポイントに。材質アクリル寸法(幅W×高さH)(mm)98×189
万年筆 プレラ
パイロット(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷気軽に使えるシンプルなショートサイズ万年筆に新色が登場。「万年筆と過ごす丁寧な時間。」をテーマに、「クラシカルな喫茶店に置かれたヴィンテージインテリア」をイメージしたカラー4色(レッドブラウン・・・革張りのソファ/オフホワイト・・・繊細な装飾が施された白いカップ/ウォームイエロー・・・ガラスランプのあたたかな明かり/ダークターコイズ・・・手触りのよいベロアのクッション)を採用しました。サイズ(mm)最大径13.4 全長120コンバータタイプCON-40 付 ※カートリッジインキもご使用できます。繰り返し・詰め替え対応
母の日アクリルフラワーピック
HEADS(ヘッズ)¥1,998税込¥2,1981パック(10本)6日以内出荷2023年新商品の母の日フラワーピックです。金箔がキラッと光り、挿すと旗が浮いているように見えるのがポイントのアンティーク風のアクリルフラワーピックです。材質アクリル厚さ(mm)2種類アンティーク寸法(幅W×高さH)(mm)116×209
ポリエステル・ポプリン 晒し
TASKMATE¥2,198税込¥2,4181枚(1m)4日以内出荷プリントベース、染めべース、コーティングベースに最適な晒し生地です。ハイカウントフィラメントの糸を使用しており、ポリエステルの織物らしからないソフトなタッチです。光沢感は殆どありません。用途昇華転写プリントの晒し生地として。染めのベースとして。材質ポリエステル100%色白(晒し)組織平織有効幅(mm)1500目付(g/m2)約88使用糸タテ糸:DTYセミダル75d/72f、ヨコ糸:DTYフルダル50d/144f/2ply
アンテナ4Cケーブル 接栓×接栓 F型ネジ
エスエスエーサービス¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷地上波デジタル(地デジ)放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送に対応した、国産アンテナケーブルです。 狭い場所での取り回しに適した柔らかい4Cケーブルを採用しています。端子形状F型ネジ式(オス)、F型ネジ式(オス)ケーブル4C放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
バルーンフラワーピック
HEADS(ヘッズ)¥999~税込¥1,099~1パック(10本)6日以内出荷シンプルなハート型のバルーンフラワーピックです。少ない花材でもボリュームのある可愛いブーケが仕上がります。発表会や入学卒業、バースデー、成人式などのお祝いシーンなどのイベントにおすすめのバルーンピックです。用途ギフトラッピング仕様気体が発生することでバルーンが膨らみます(バルーン内成分:炭酸水素ナトリウム、クエン酸、水)使用方法バルーン内部の膨らみ部分を強く押しつぶすと気体が発生して膨らみます。バルーンが十分に膨らんでからパーツをセットしてください。※膨らみが弱い場合はバルーンを振ってください。中の成分が反応しやすくなります。※膨らませた状態で約3週間から1ヵ月使用できます。素材2層フィルム(アルミ蒸着PET+ポリエチレン)/PP(スティック)
万年筆 プレラ 色彩逢い(いろあい)
パイロット¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷から5日以内出荷気軽に使えて、インキ色が見えるショートサイズ万年筆。万年筆用インキを用いれば、お好みの色で筆記できるだけでなく、透明なボディを通してインキ色を楽しむことができます。付属品コンバーター(CON-40)付サイズ(mm)最大径13.4 全長120.4繰り返し・詰め替え対応