カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(978)
  • 切削工具(795)
  • 制御機器(697)
  • オフィス家具(653)
  • 農業機械(592)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(357)
  • 鈑金・塗装(313)
  • バイク部品(294)
  • 船舶用品・漁業資材(239)
  • 家電(233)
  • 事務用品(232)
  • 機構部品(188)
  • 建築金物(187)
  • 電気材料(169)
  • 測定用品(138)
  • 空調・電設資材(136)
  • メカニカル部品(133)
  • 日用品(122)
  • 作業工具(112)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(99)
  • 配管・水廻り設備部材(98)
  • 安全保護具(90)
  • 厨房用品(89)
  • FA担当者のオススメ新商品(89)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(84)
  • 溶接用品(75)
  • 学童・教育用品(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(65)
  • 作業服(63)
  • 建材・エクステリア(60)
  • スプレー・オイル・グリス(58)
  • 電動工具(58)
  • 店舗什器・備品(54)
  • 自動車用オイル・ケミカル(52)
  • 自動車補修部品(48)
  • 手袋(44)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 介護用品(38)
  • 研磨材(38)
  • 農業・園芸資材(38)
  • 卓上消耗品(37)
  • 自転車部品(37)
  • 医療(36)
  • 物流用品(34)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
  • 接着剤・補修材(33)
  • 空圧工具(32)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(30)
  • 照明(29)
  • 安全用品(29)
  • 保管用品(28)
  • 清掃用品(27)
  • 防災用品(27)
  • 理美容(25)
  • 梱包用品(23)
  • 住設機器(22)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 救急・衛生(20)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • カー用品(16)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 農具(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 進物(11)
  • ヘルスケア(11)
  • テープ(10)
  • 塗料(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • エンジン工具(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 食品・飲料(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • マスク(5)
  • 安全標識(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 防犯用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 完成車(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「PG」の検索結果

8,572件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンデーPET PG1 アクリサンデーサンデーPET PG1アクリサンデー(8件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。透明
散水ノズル PGセブン GARDEN FRIENDS散水ノズル PGセブンGARDEN FRIENDS(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
樹脂ボディで軽量。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>水量調整付き(簡易式)取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質樹脂パターン7
Pgアダプター ネオフレックスPgアダプターネオフレックス
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
製図用シャープペンシル PG-METAL350 ぺんてる製図用シャープペンシル PG-METAL350ぺんてる(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から3日以内出荷
ぺんてるの製図用シャープペンで長年愛されてきたプロ仕様の性能を、日常使いできるエントリーモデルです。メタルグリップを採用した低重心設計だから、紙に押し付ける余計な力が必要なく、軽い筆圧でクッキリ書く事ができます。
グリーン購入法適合
PG-400UV用 UVライト テクニカルアロイPG-400UV用 UVライトテクニカルアロイ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。
用途UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品付属品単4電池3本危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
レタンPG80 硬化剤 関西ペイントレタンPG80 硬化剤関西ペイント(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1缶(0.9kg)ほか
欠品中
超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PG167ステップレスイヤークランプ オエティカPG167ステップレスイヤークランプオエティカ(32件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
材質ステンレス鋼
ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックスケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)日本デコラックス(4件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5本)ほか
当日出荷
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
保護メガネ PG-605 アックス[安全保護具]保護メガネ PG-605アックス[安全保護具]
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パノラミックビューレンズを採用した保護メガネです。 サイドのフレームをなくすことで視野が広く、メガネの上から着用した場合でも、フレームの接触を最小まで抑えられ快適な装着感です。 埃や塵が舞う現場に最適です。 耳掛け部を曲げ調整できますのでフィット感が高いです。
仕様防曇加工、紫外線カット〇、ツル調整○、コーティング〇トラスコ品番224-3667材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:TAC形状2眼型幅(mm)163高さ(mm)50質量(g)30レンズ色クリアフレーム色クリアスモークテンプル色クリアスモークレンズ厚さ(mm)1
PG603 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG603三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,288税込1,417
1個
当日出荷
側面や垂直軸の取付けに
仕様-サイズ10×40×27
PG601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG601三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,100税込2,310
1個
当日出荷
垂直軸の固定に
仕様左締め形状垂直穴サイズ24×38×24備考左締め
PG524 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG524三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,540税込1,694
1個
当日出荷
部品やボードの取付けに
仕様-形状2ヶ所ネジ穴加工サイズ32×25×12
ピラーグリップ PG MIYOSHI(小西製作所)ピラーグリップ PGMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度(℃)max110 min-20
PG163 アジャスタブルクランプ オエティカPG163 アジャスタブルクランプオエティカ(15件のレビュー)
818税込900
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは 組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。
厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80専用硬化剤 PROST's関西ペイント PG80専用硬化剤PROST's(1件のレビュー)
359税込395
1個(25g)ほか
5日以内出荷
関西ペイントPG80用の硬化剤です。
配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PG204・PG204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG204・PG204M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から5日以内出荷
他の部品との組み合せ
仕様-
トレフィットNP手袋 PGシリーズ TORAY(東レ)トレフィットNP手袋 PGシリーズTORAY(東レ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(20双)
当日出荷から翌々日出荷
フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
仕様パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック)材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000011医薬品医療機器等法一般医療機器
PG PG・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーションPG PG・グリッパー(アジャストタイプ)イマオコーポレーション
3,690税込4,059
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイジョンパーツ PGシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PGシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,505税込1,656
1個
当日出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
PG ピラーグリップ イマオコーポレーションPG ピラーグリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
291税込320
1個
当日出荷から14日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
ポスターグリップパネルPG-20S シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネルPG-20Sシンエイ[店舗什器・備品]
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム幅20ミリコーナー角型タイプでシャープな印象のパネルです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ・コーナー:樹脂・バックボード:ハードボード・表面カバー:アクリル厚さ(mm)18
PG400 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG400三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,104税込3,414
1個
翌日出荷
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様-形状二つ割りT字形サイズ36×29×22
PG209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG209三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,100税込2,310
1個
当日出荷
フレームの支えやT字形取付けに
仕様-形状垂直、水平穴サイズΦ22×35
スリム棚柱 ホワイト PG102 ACE(エース)スリム棚柱 ホワイト PG102ACE(エース)
949税込1,044
1個
欠品中
材質SUS430質量(g)160穴径(Φmm)ねじ:4寸法H(mm)1820寸法D(mm)3寸法W(mm)12安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
PG224・PG225 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG224・PG225三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
部品やボードの取付けに
仕様-サイズΦ22×28
MC33262PG ON SEMICONDUCTORMC33262PGON SEMICONDUCTOR
349税込384
1個
翌々日出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PG167 ステップレスイヤークランプ オエティカPG167 ステップレスイヤークランプオエティカ
93税込102
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。 マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。 目視で正常に締まっていることを確認できます。
用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,509税込2,760
1個
当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締めサイズΦ22×42寸法F(mm)14寸法E(mm)14Φd112ΦD122寸法P(mm)14Φd212締付ねじ2-M4
PG・グリッパー(アジャストタイプ) FairlanePG・グリッパー(アジャストタイプ)Fairlane
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
トラスコ品番805-8224材質本体:SCM440 焼入焼戻 黒染め、チップ:超硬 HRC72
Pgネジストレートコネクタ 大和電業Pgネジストレートコネクタ大和電業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:黄銅棒
UTG14PG SOURIAUUTG14PGSOURIAU
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-PG 京セラチップ CNMG-PG京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
テラス戸車PG用Φ45(PG障子用) TOSTEM(LIXIL)テラス戸車PG用Φ45(PG障子用)TOSTEM(LIXIL)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
備考デュオPG障子半外付H=1831以上、外付H=1803以上に使用適合シリーズPRO-SE・L3、デュオ
PG・グリッパー(アジャストタイプ) FairlanePG・グリッパー(アジャストタイプ)Fairlane
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様PG・グリッパー(アジャストタイプ)トラスコ品番805-8220材質本体:SCM440 焼入焼戻 黒染め、チップ:超硬 HRC72
MAS-Pgコネクター ネオフレックスMAS-Pgコネクターネオフレックス
799税込879
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
PG300 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PG300三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
シャフト先端に取付け
仕様-サイズ42×42×28
ケーブルグランド PGネジ モノタロウケーブルグランド PGネジモノタロウ(5件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。保護等級IP68
ピストルグリップPG KANON(中村製作所)ピストルグリップPGKANON(中村製作所)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
トラスコ品番808-6532RoHS指令(10物質対応)対応
...