カテゴリ

  • 作業服(200)
  • 科学研究・開発用品(120)
  • 作業工具(60)
  • 物流用品(42)
  • 機構部品(19)
  • 制御機器(18)
  • 測定用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「PH-100」の検索結果

576件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH100 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PH100

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    直角軸の取付けに
    仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ37×75備考左締め
  • 高圧グリスガンPH100用 ガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH100用 ガスケット

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番414-7405質量(g)1危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH100用 プランジャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH100用 プランジャー

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7383質量(g)3危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH100用 プランジャーハンドル TRUSCO

    高圧グリスガンPH100用 プランジャーハンドル

    TRUSCO
    329税込362
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7367質量(g)17危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH100用 プランジャーワッシャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH100用 プランジャーワッシャー

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7375質量(g)4危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH100用 プランジャーガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH100用 プランジャーガスケット

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番414-7391質量(g)3危険物の類別非危険物
  • pH標準液 モノタロウ

    pH標準液

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(500mL)
    当日出荷
    pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。
    精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • PP紐 ワールドクラフト

    PP紐

    ワールドクラフト(3件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    ダンボールなどの資材などをまとめるのに便利なPP紐です。水を弾き強度に優れた紐となっております。
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    材質/仕上スチールノズル長(mm)160ノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ HL-5000

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
    用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
  • ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    ユニバーサルエルボ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチボトル 本体のみ 三商

    マルチボトル 本体のみ

    三商(2件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷
    ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
    材質PE
  • PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    PH プラハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
  • ユニバーサルエルボ AirTAC

    ユニバーサルエルボ

    AirTAC
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCポリベラ アサヒペン

    PCポリベラ

    アサヒペン
    289税込318
    1個(100mm)
    当日出荷
    用途塗装面のキズやひび割れにパテなどをうめるRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーフィリップスPH1×100mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーフィリップスPH1×100mm

    BOSCH(ボッシュ)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PH1×100mm
  • クロス Photogenic

    クロス

    Photogenic
    299税込329
    1台
    当日出荷
    楽器のお手入れに便利なクロスです。
  • 高圧オートカップ SPH050型 プラグ ニューマシン

    高圧オートカップ SPH050型 プラグ

    ニューマシン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
  • PH 盤用ヒータ(パネルヒータ) 日東工業

    PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)

    日東工業
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    付属品取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下
  • 420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(フェノール車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • シートクランプフック 岩田製作所

    シートクランプフック

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテック

    ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E

    コンドーテック
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
    用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
  • ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
    仕様ストッパー付形状自在車S材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター

    車輪(フェノール車輪) 428S-PH

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイジョンパーツ PHシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PHシリーズ 左勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト表面処理白色アルマイト
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    定格電圧(V)110電球の種類ミニクリプトン球エコロジー商品長寿命
  • pH標準液 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH標準液

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    容量(mL)500メーカー東亜ディーケーケー
  • ステンレス 320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(フェノール車)

    ハンマーキャスター
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    固定車320SRと併用できます。
    形状自在型式320S自在車材質(車輪)フェノール金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 超硬質石膏ボード用チップソー モトユキ

    超硬質石膏ボード用チップソー

    モトユキ
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
    用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)【石こうボード】21適合材石膏ボード
  • エアーフィルターホンダ PIAA

    エアーフィルターホンダ

    PIAA
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    汚れた空気をクリーンにして エンジンに供給します
    用途純正交換タイプ
  • 片サドルS ELPA

    片サドルS

    ELPA
    339税込373
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    スクリュー釘付 適合径:4.7~6mm 入数:10
  • パイプジョイント式アンカー打込みホルダー パイプホルダー ナニワ建設機材

    パイプジョイント式アンカー打込みホルダー パイプホルダー

    ナニワ建設機材
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(フェノール車輪)

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
    形状固定車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • エスロンエスロペックスCV セキスイ

    エスロンエスロペックスCV

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。
    JIS規格JIS K 6769寸法L(m/巻)50
  • 車輪、フェノール車 ナンシン

    車輪、フェノール車

    ナンシン
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    THNシリーズ交換用
    材質(車輪)フェノール樹脂
  • チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース デンゲン

    チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース

    デンゲン
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    用途R-12用接続口径7/16-20UNFホース長さ(m)0.1危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
...