カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 切削工具(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 機構部品(12)
  • 電動工具(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • バイク純正部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH-45」の検索結果

関連キーワード
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ハンマ PH-45 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマ PH-45

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 発泡面木 プラテック

    発泡面木

    プラテック(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
    用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    469税込516
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • ボールピンハンマ KTC

    ボールピンハンマ

    KTC
    4,098税込4,508
    1丁
    当日出荷
    打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。
    種類片手ハンマー材質(柄部)パイプ鋼主な用途鉄工作業/打ち込み作業
  • ヒンジ 点検口用PH NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ 点検口用PH

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
  • 高圧オートカップ SPH050型 プラグ ニューマシン

    高圧オートカップ SPH050型 プラグ

    ニューマシン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型適合流体作動油
  • 卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー交換部品 NPシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    4,598税込5,058
    1袋(10本)
    当日出荷
    交換用ヒーター
    種別交換用ヒーター
  • ミニ練板 BIGMAN(ビッグマン)

    ミニ練板

    BIGMAN(ビッグマン)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    ねんど調合・顔料色合わせ・工芸うるし・パテ塗り・陶土・との粉・接着剤の練り合わせ 練り合わせに最適
    持ち手100mm作業面サイズ(mm)120×90
  • VAスリーブ L ELPA

    VAスリーブ L

    ELPA
    218税込240
    1個
    翌々日出荷
    E-大
    全長(mm)10種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)6.1スリーブ形状リングスリープ
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    429税込472
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 交換用ヒーター線 SURE(石崎電機製作所)

    交換用ヒーター線

    SURE(石崎電機製作所)
    3,798税込4,178
    1パック(5本)
    当日出荷
    アズワン品番65-0505-35松吉医科器械コード24-4523-10
  • ペンキヘラ 小柳機工

    ペンキヘラ

    小柳機工
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマー(SDS軸type)

    コマドリル
    899税込989
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    シーラー交換用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1袋(5個)
    当日出荷
  • プレート テープ付 光

    プレート テープ付

    (1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大きなサイズのサインプレート 警告・注意喚起に最適です
    表示内容子供飛び出し注意材質発泡PP(ポリプロピレン)仕様両面テープ入寸法(mm)450×180×1
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
  • ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ500データ) 竹村電機製作所

    ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ500データ)

    竹村電機製作所
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    バックライト付き液晶ディスプレイ。校正アラームで校正のタイミングをお知らせ。より正確に測定できます。内蔵メモリ機能で測定値を500データまで保存できます。別売のACアダプタ使用で、連続測定・データ集積も可能です。
    付属品キャリングケース、pHセンサーECFC7252201B、温度センサーPHWPTEM01W、校正用標準液pH4.0,7.0 60mL 各1測定範囲(ORP)±2000mV(最少目盛:0.1mV、1mV)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(ORP)0.2mV+2dgtまたは0.5×読取値の大きいほう、(温度)±0.5℃測定範囲(pH)0~14.00pH(最少目盛:0.01pH)精度(pH)±0.01温度補償自動または手動機能データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)メモリー測定:最大500個校正(ORP)200mV、(pH)5点(各レンジ1点)、(温度)±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後、または連続測定選択可端子外部通信用:USB
  • NSハイカウンター用エンドパネル 生興

    NSハイカウンター用エンドパネル

    生興
    18,980税込20,878
    1枚
    3日以内出荷
    質量(kg)11ウォールナット材質(本体)メラミン化粧板、パーチクルボード、エッジシート貼り種類NSHハイカウンター専用エンドパネル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×30×960グリーン購入法適合
  • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドル・小型タイプ) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドル・小型タイプ)

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    小型タイプのため、狭い所にも最適です。
    トラスコ品番149-5856車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムキャスターSR-75RH(取り付けピッチ55×42)(固定)表面処理メラミン焼き付け塗装荷台寸法(幅)(mm)300ハンドル高さ(mm)720材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)454材質(荷台)スチールハンドルタイプハンドル固定式
  • NSハイカウンター用エンドパネル 生興

    NSハイカウンター用エンドパネル

    生興
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷
    間口(mm)474奥行(mm)30高さ(mm)960仕様(本体)エッジシート貼り(芯材)パーティクルボード材質(本体)メラミン化粧板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×30×960
  • コンパクトパイプハンガー45W ドウシシャ

    コンパクトパイプハンガー45W

    ドウシシャ
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷
    空間をスッキリとおしゃれに!スタイリッシュな省スペースハンガー
    材質(本体)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×1510
  • 発泡PPプレートサイン 光

    発泡PPプレートサイン

    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    両面テープ入り
    サイズ450×180×1mm材質発泡PP(ポリプロピレン)取付方式両面テープ
  • 45mm プラスチックハンマー エスコ

    45mm プラスチックハンマー

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)45全長(mm)320材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA683PH-45
  • パッキン CPH型 NOK

    パッキン CPH型

    NOK
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式CPH
  • パッキン(フッソ) UPH型 NOK

    パッキン(フッソ) UPH型

    NOK
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質フッソゴム(バイトン FKM)型式UPH
  • AM ピザピールラック メタルクラフト

    AM ピザピールラック

    メタルクラフト
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    クロームメッキ。壁面にラックを取り付けて使用します。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×45(有効内寸27)×80TKG品番9-0964-1001TKG品番(2017)6-0851-1701
  • プラナミ ハイロー ウェハー 日本パワーファスニング

    プラナミ ハイロー ウェハー

    日本パワーファスニング
    1,498税込1,648
    1箱(50本)
    当日出荷
    下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部径(Φmm)4.5呼び寸法D(mm)4.5呼び寸法L(mm)35
  • はんだ式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    はんだ式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    34,980税込38,478
    1箱
    3日以内出荷
    ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)。ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
    入数20個
  • 215mm やすり(2本組/クロムコーティング/平/荒-油目 エスコ

    215mm やすり(2本組/クロムコーティング/平/荒-油目

    エスコ
    5,510税込6,061
    1個
    翌日出荷
    表・裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまで1本で行える。
    セット内容EA521PH-46×1、EA521PH-47×1材質SK材
  • 両路開閉型プラグ 特殊鋼 三価クロメートメッキ PHシリーズ ニューマシン

    両路開閉型プラグ 特殊鋼 三価クロメートメッキ PHシリーズ

    ニューマシン
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手として適しています。
  • 交換こて先(RX-80HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(RX-80HRTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交換こて先です。
  • アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下

    アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ

    ジョー・プリンス竹下
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    ・上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。・側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
    用途・制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)500仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    429税込472
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • レンズアセンブリ 5CP-H4540-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レンズアセンブリ 5CP-H4540-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,ナンバ-プレ-ト 2DP-H454E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,ナンバ-プレ-ト 2DP-H454E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
  • カバ- 20P-H4544-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 20P-H4544-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • コ-ド,ライセンスライト 37P-H4547-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コ-ド,ライセンスライト 37P-H4547-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • カバ- 20P-H4544-11 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 20P-H4544-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転 NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転

    NACHI(不二越)
    559,800税込615,780
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油