カテゴリ
- 作業工具(18)
- 切削工具(15)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 電動工具(12)
- 機構部品(11)
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
- NACHI(不二越)(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- TRUSCO(5)
- KTC(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- NOK(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- スリーピース(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- サンドビック(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 光(2)
- 東亜DKK(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2)
- ニューマシン(2)
- UYEKI(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「PH-45」の検索結果

ストレートコアピン
TRUSCO¥469税込¥5161本当日出荷から翌々日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
ボールピンハンマ
KTC¥4,098税込¥4,5081丁当日出荷打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。種類片手ハンマー材質(柄部)パイプ鋼主な用途鉄工作業/打ち込み作業
ヒンジ 点検口用PH
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
高圧オートカップ SPH050型 プラグ
ニューマシン¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から48日以内出荷高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型適合流体作動油
ミニ練板
BIGMAN(ビッグマン)¥399税込¥4391個4日以内出荷ねんど調合・顔料色合わせ・工芸うるし・パテ塗り・陶土・との粉・接着剤の練り合わせ 練り合わせに最適持ち手100mm作業面サイズ(mm)120×90
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥429~税込¥472~1本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥899税込¥9891本5日以内出荷から6日以内出荷安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ500データ)
竹村電機製作所¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷バックライト付き液晶ディスプレイ。校正アラームで校正のタイミングをお知らせ。より正確に測定できます。内蔵メモリ機能で測定値を500データまで保存できます。別売のACアダプタ使用で、連続測定・データ集積も可能です。付属品キャリングケース、pHセンサーECFC7252201B、温度センサーPHWPTEM01W、校正用標準液pH4.0,7.0 60mL 各1測定範囲(ORP)±2000mV(最少目盛:0.1mV、1mV)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(ORP)0.2mV+2dgtまたは0.5×読取値の大きいほう、(温度)±0.5℃測定範囲(pH)0~14.00pH(最少目盛:0.01pH)精度(pH)±0.01温度補償自動または手動機能データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)メモリー測定:最大500個校正(ORP)200mV、(pH)5点(各レンジ1点)、(温度)±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後、または連続測定選択可端子外部通信用:USB
コンパクトパイプハンガー45W
ドウシシャ¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷空間をスッキリとおしゃれに!スタイリッシュな省スペースハンガー材質(本体)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×1510
45mm プラスチックハンマー
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)45全長(mm)320材質(頭)プラスチック材質(柄部)木主な用途打ち込み作業エスコ品番EA683PH-45
AM ピザピールラック
メタルクラフト¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷クロームメッキ。壁面にラックを取り付けて使用します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×45(有効内寸27)×80TKG品番9-0964-1001TKG品番(2017)6-0851-1701
アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ
ジョー・プリンス竹下¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷・上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。・側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。用途・制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)500仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥429~税込¥472~1本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転
NACHI(不二越)¥559,800~税込¥615,780~1台4日以内出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
DCギアドモータ TP-3640H-PHタイプ
スリーピース¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3640I-PH(エンコーダ付)
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-PH(エンコーダ付)
スリーピース¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷普通カーボン仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2