カテゴリ

  • 空圧工具(545)
  • 機構部品(267)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 電動工具(19)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 制御機器(9)
  • 自動車純正部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「PNEUMATIC」の検索結果

関連キーワード
919件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PNEUMATIC DEVICE MAZDA(マツダ)PNEUMATIC DEVICEMAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
(48924)COVER, PNEUMATIC トヨタ(48924)COVER, PNEUMATICトヨタ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
(62832)*PNEUMATIC 三菱ふそう(62832)*PNEUMATIC三菱ふそう
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
(48958)CLIP, PNEUMATIC トヨタ(48958)CLIP, PNEUMATICトヨタ
229税込252
1個
4日以内出荷
(62832)*PNEUMATIC 三菱ふそう(62832)*PNEUMATIC三菱ふそう
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
(00091)PNEUMATIC S 三菱ふそう(00091)PNEUMATIC S三菱ふそう
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
(00198)PNEUMATIC-S 三菱ふそう(00198)PNEUMATIC-S三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(00080)ZB PNEUMATIC CYLINDER 三菱ふそう(00080)ZB PNEUMATIC CYLINDER三菱ふそう
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
(62880)PNEUMATIC CYLINDER / KLEMMUNG 三菱ふそう(62880)PNEUMATIC CYLINDER / KLEMMUNG三菱ふそう
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
(MX916)LU PNEUMATIC SHIFT VALVE 三菱ふそう(MX916)LU PNEUMATIC SHIFT VALVE三菱ふそう
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
(00099)3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE 三菱ふそう(00099)3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE三菱ふそう
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
(MX916)CYLINDER JACKETS FOR PNEUMATIC 三菱ふそう(MX916)CYLINDER JACKETS FOR PNEUMATIC三菱ふそう
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
(62832)ZB PNEUMATIC SPRING / VA MOPF 2 三菱ふそう(62832)ZB PNEUMATIC SPRING / VA MOPF 2三菱ふそう
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
(MX006)3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE / 三菱ふそう(MX006)3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE /三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MX935)PNEUMATIC-CONTROL VALVE; MECHANICAL/MAN 三菱ふそう(MX935)PNEUMATIC-CONTROL VALVE; MECHANICAL/MAN三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Pneumatic contact 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPneumatic contact 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
HC-M-PN3 モジュールに使用される Phoenix Contact 空圧ピン。Delrin アセタール素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 80 ℃
仕様●シリーズ: HC-M●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-0058アズワン品番65-7525-44
Pneumatic contact 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPneumatic contact 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
HC-M-PN3 モジュール用 Phoenix Contact 空圧ソケットは HC-M-03-PN に属します。ノーズ内径: 4 mm動作温度範囲: -40 → 80 ℃ 黒色を用意しています
仕様●シリーズ:HC●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●オス/メス:メス●コード番号:224-9797アズワン品番65-7634-27
Pneumatic contact 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPneumatic contact 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1袋(10個)
7日以内出荷
HC-M-PN3 モジュール用バルブ付き Phoenix Contact 空圧ソケット。Delrin アセタール素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 80 ℃
仕様●シリーズ: HC-M●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-0060アズワン品番65-7524-89
Pneumatic contact 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトPneumatic contact 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
HC-M-PN3 モジュールに使用される Phoenix Contact 空圧ソケット。Delrin アセタール素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 80 ℃
仕様●シリーズ: HC-M●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-0059アズワン品番65-7502-32
Han-Modular Pneumatic O-Ring 1 6 - 4mm ハーティングHan-Modular Pneumatic O-Ring 1 6 - 4mmハーティング
589税込648
1袋(2個)
予約販売
仕様アクセサリ : ヘビーデューティーパワーコネクタ
PNEUMATIC LOUDSPEAKER 65137695092 BMWPNEUMATIC LOUDSPEAKER 65137695092BMW
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
FRONT PNEUMATIC 2B0049715 piaggio(ピアッジオグループ)FRONT PNEUMATIC 2B0049715piaggio(ピアッジオグループ)
84,980税込93,478
1個
31日以内出荷
ライトピックハンマ用 チゼル 東空販売ライトピックハンマ用 チゼル東空販売(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
リベットガンピストルグリップ ATIリベットガンピストルグリップATI
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
パワー、コントロール性、耐久性を高い次元で実現したピストルグリップ型リベットガンです。 Chicago Pneumatic社の「X」シリーズとパーツの互換性があります。 ビーハイブ型リテーニングスプリング、エアフローコントロールバルブ付です。
用途航空機のMRO用材質スチール使用空気圧力(MPa)0.62シャンク径0.401インチ
コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売コンクリートブレーカー用チゼル東空販売(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
部品 ライトピックハンマー AA-1.3B 東空販売部品 ライトピックハンマー AA-1.3B東空販売(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト1台使用個数1
ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ 東空販売ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ東空販売
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
部品 ライトピックハンマー AA-0B 東空販売部品 ライトピックハンマー AA-0B東空販売
119税込131
1個
当日出荷から10日以内出荷
関連資料パーツリスト1台使用個数1
部品 エアニードルスケーラ N-200-2 東空販売部品 エアニードルスケーラ N-200-2東空販売(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 ケレンハンマー TH5-S 東空販売部品 ケレンハンマー TH5-S東空販売
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
関連資料パーツリスト
チッパ用チスチゼル 日本ニューマチック工業チッパ用チスチゼル日本ニューマチック工業
1,698税込1,868
1本
当日出荷
テーパークロスビット 東空販売テーパークロスビット東空販売
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途岩の穴開け用に。適合TJ-15、TJ-15SV
エアニードルスケーラ 東空販売エアニードルスケーラ東空販売
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
ライトピックハンマ 東空販売ライトピックハンマ東空販売(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンクホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
チッパ用フラットチゼル 日本ニューマチック工業チッパ用フラットチゼル日本ニューマチック工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロートハンマ用インサートビット 東空販売ロートハンマ用インサートビット東空販売
9,798税込10,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
適合TH5-S
ガイド付シリンダ ボールベアリング DGST. DGSTシリーズ G 1/8 Festoガイド付シリンダ ボールベアリング DGST. DGSTシリーズ G 1/8Festo
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Festo Double-Acting Pneumatic Guided Cylinder, 20 mm Bore, 50 mm Stroke - DGST Series - DGST-20-50-PA This actuator from Festo uses a slide mechanism to create linear movement with easeWith its compact size and symmetrical mounting interfaces for sup
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ベアリングタイプ:ボールベアリング●ストローク:50mm●空圧接続:G 1/8●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):8085143●重さ:1.3kg●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●コード番号:202-2140アズワン品番65-8025-21
TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L 東空販売TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L東空販売
3,098税込3,408
1本
当日出荷
ライトピックハンマー チゼル丸タイプ 東空販売ライトピックハンマー チゼル丸タイプ東空販売
45,980税込50,578
1台
当日出荷から翌日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
テーパーカービット 東空販売テーパーカービット東空販売
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途石・コンクリートの穴開け用に。適合TJ-15、TJ-15SV
関連キーワード
...