カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 制御機器(49)
- 住設機器(40)
- パソコン/周辺機器(15)
- メカニカル部品(12)
- 事務用品(12)
- 機構部品(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 切削工具(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 作業工具(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 家電(7)
- 卓上消耗品(6)
- 建築金物(4)
- 学童・教育用品(4)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(51)
- ノーリツ(40)
- フエニックス・コンタクト(17)
- CKD(11)
- シヤチハタ(11)
- JAPANNEXT(11)
- アイホン(10)
- XP POWER(9)
- コンサス(8)
- SHURE(7)
- イスカル(6)
- リスパック(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- コンバム(旧:妙徳)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- TRUSCO(3)
- マキテック(3)
- 三桂製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「PS-24」の検索結果

24Vシガーバックアップケーブル PS-24V用
HITACHI¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷バッテリー交換の際のメモリーバックアップ用ケーブル。PS-24Vシガーソケット接続し、バッテリーケーブルワニ口クリップに接続する。バックアップ可能電流は最大3A。使用方法。バッテリー交換をする際に、クリップをバッテリーターミナルに接続して、24Vシガー出力を行うことで、車両メモリーを保持します。定格電圧(V)24
ECP180PS24
XP POWER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)7.5定格出力電力(W)180定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
ECP150PS24
XP POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)4.17定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用六角軸ドリルショート
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から5日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
ロール紙/スタンダード普通紙2
Canon(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷ラージフォーマットプリンタ用普通紙。長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64入数2本/箱
ローラーポンプ用シリコンチューブ
アラム¥3,098税込¥3,4081巻当日出荷から5日以内出荷高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
パリオシール お天気
オキナ¥249税込¥2741パック(252片)当日出荷から4日以内出荷学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル 子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます直径(Φcm)1.7入数252片入 (42片×6枚)
少量危険物取扱所 危険物標識(消防法規格品) 縦
東洋防災¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から4日以内出荷「少量危険物取扱所」危険物標識(消防法規格品)縦型です。寸法(mm)600×300文字内容少量危険物取扱所
精密ドライバー
SK11¥199税込¥2191本当日出荷時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。用途精密ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥29,980税込¥32,9781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドル
コンサス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
パラソルシェード2
Meltec(大自工業)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から4日以内出荷パンチングメタル調デザインでスタイリッシュな外観のパラソルシェード!。折りたたみ傘のように広げ、フロントガラスにカンタン取り付けできるできる車用パラソルシェード。UVカット率・遮光率 約99.9%!。パンチングメタル調デザインでスタイリッシュな外観。傘骨カバーに丈夫でやわらかいTPE素材使用。実用新案取得(製造工場)。収納袋付き材質[シャフト]TPE、[骨組み]スティ―ル、[収納袋]PU レザー生地【シェード】ポリエステル+黒プリント(表側)、黒コーティング(裏側)
電源アダプター
アイホン¥14,980税込¥16,4781台当日出荷材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型色ブラック(N1近似マンセル値)質量(g)約400(電源コードを除く)備考電気用品安全法認証品電源電圧AC100V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40
ローラーポンプ用シリコンチューブ
タイガースポリマー¥2,998税込¥3,2981巻(1巻)3日以内出荷タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
ストレートハイフコンネ
大和電業¥429税込¥4721個4日以内出荷制御盤類とハイフレックスPTを接続するストレートボックスコネです。PSGに比べてコンパクトで、小さな取付穴で使用できます。材質亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄、亜鉛合金鋳物形状ストレート表面処理ユニクロめっき
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から6日以内出荷本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドル
コンサス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
316 フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から7日以内出荷2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
POCKETソー
千吉¥2,198税込¥2,4181本当日出荷アウトドア・緊急時に便利な携帯式のチェインソーです。非常にコンパクトに収納&持ち運びが可能です。アウトドアなど携帯性を重視する用途に最適です。握りやすく滑りにくい、耐久性のあるパラコードグリップです。収納&保管に便利な携帯ポーチ付です。用途アウトドアギアとして。材質刃部:45Mn グリップ:パラコード刃数11個(55mm間隔)全長(mm)1000刃長(mm)約650
グリップゴー対応保護ケース
OUTPLORER(アウトプローラー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から11日以内出荷・グリップゴー対応専用スマホホルダ。スタンドになる可動式リング付き。スマートフォンを保護しながら、使いやすさを追求したOUTPLORERのスマートフォンケースです。ケース背面に特殊なグリップゴー専用マウントを搭載し、グリップゴー本体「QM01」または「QM02」にワンタッチで脱着できるようになります。堅牢な二重構造で、端末を衝撃や傷から守るだけでなく、スマートフォンスタンド機能も付随。スリムなデザインながらも優れた保護性能を発揮し、また各ボタンやポートへのアクセスも容易で、全体的に高級感のある仕上がりとなっています。用途保護性能: 二重構造の頑丈なケースで、落下や衝撃からスマートフォンを効果的に保護しつつ、精密な開口部により全てのボタンやポートに簡単にアクセス可能。グリップ機能: ケース背面に特殊なグリップゴー専用マウントを搭載し、グリップゴー本体「QM01」「QM02」にワンタッチで脱着できるようになります。マウントはスタンド機能も有します。デザイン: ケース単体としても非常にスタイリッシュなデザインで、スマホをより良く彩ります。
コーンペーパー
イチグチ¥139~税込¥153~1個ほか3日以内出荷ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合