カテゴリ

  • 建材・エクステリア(10)
絞り込み
ブランド
  • アイホン
  • コガネイ(51)
  • ノーリツ(40)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • CKD(11)
  • シヤチハタ(11)
  • XP POWER(10)
  • JAPANNEXT(10)
  • コンサス(8)
  • イスカル(6)
  • リスパック(6)
  • SHURE(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • コンバム(旧:妙徳)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • TRUSCO(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • マキテック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PS-24」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型色ブラック(N1近似マンセル値)質量(g)約400(電源コードを除く)備考電気用品安全法認証品電源電圧AC100V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40
  • 住戸アダプター アイホン

    住戸アダプター

    アイホン
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    4日以内出荷
    用途高齢者集合住宅システム用材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)274×210×45質量(g)約720タイプ住戸アダプター電源電圧(V)DC24(SDX-PS、またはPS-24Tを使用)消費電流(mA)待受150、最大250(電気錠を除く)色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
  • カメラ付集合玄関機(10キー式) アイホン

    カメラ付集合玄関機(10キー式)

    アイホン
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    4日以内出荷
    NFCリーダー搭載、NFCマークあり。NFC2対応のICカードで、オートドアの解錠が可能なため、入退居時の登録・削除がしやすく集合住宅用としても最適。左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動
    仕様埋込ボックス:GT-D-BOX材質パネル/ステンレス、本体・ケース/自己消火性PC+ABS樹脂、シャーシ/自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型(専用埋込ボックスGT-D-BOX)寸法(mm)320×150×5.2質量(kg)約1.2タイプカメラ付集合玄関機保護等級防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)機能NFC搭載(Type A, F)ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶使用周囲温度(℃)-10~+60画素数約23万画素色調パネル/ヘアライン仕上げ、本体/黒通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • 制御ユニット アイホン

    制御ユニット

    アイホン
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様集合玄関機:最大5台(1系統3台まで)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)108.5×122.5×61質量(g)約450タイプ制御ユニット電源電圧DC24V(電源アダプターPS-2420Aより供給)消費電流(A)0.9色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)最大接続台数(管理室親機)最大2台接続台数親機:最大48台(1系統25台まで)
  • 映像制御ユニット アイホン

    映像制御ユニット

    アイホン
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様モニター付親機:標準システム 最大48台(1系統25台まで)、拡張システム サブ幹線あたり最大125台(1系統25台まで)、映像4分岐器:1系統に最大6台その他集合玄関機数:最大5台(1系統あたり3台)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)108.5×122.5×61質量(g)約250タイプ映像制御ユニット電源電圧DC24V(電源アダプターPS-2420Aより供給)消費電流(A)0.9色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)
  • 管理室親機 アイホン

    管理室親機

    アイホン
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    4日以内出荷
    オートロック解錠の暗証番号、暗証番号有効時間帯、連続解錠時間帯などを設定可能。個別・グループ別・フロア別・一斉の音声メッセージを送出できます。住戸からの着信履歴を残せます。
    材質自己消火性ABS樹脂形状据置・壁取付両用型寸法(mm)261×252×72質量(kg)約1.2タイプカメラ付管理室親機管理室親機規格HQi認定品電源電圧DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)音量警報:76dB以上(前方50cm、ただし音声は除く)機能タッチパネル、液晶表示付使用周囲温度(℃)0~40画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス消費電流待受時70mA 最大450mA通話方式電話型同時通話
  • 管理室親機(カメラ付) アイホン

    管理室親機(カメラ付)

    アイホン
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    4日以内出荷
    オートロック解錠の暗証番号、暗証番号有効時間帯、連続解錠時間帯などを設定可能。個別・グループ別・フロア別・一斉の音声メッセージを送出できます。住戸からの着信履歴を残せます。
    材質自己消火性ABS樹脂形状据置・壁取付両用型寸法(mm)261×252×72質量(kg)約1.2タイプカメラ付管理室親機規格HQi認定品電源電圧DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)音量警報:76dB以上(前方50cm、ただし音声は除く)機能タッチパネル、液晶表示付使用周囲温度(℃)0~40画素数液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約130万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス消費電流待受時70mA 最大500mA通話方式電話型同時通話最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • 集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式) アイホン

    集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式)

    アイホン
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    4日以内出荷
    操作ボタンのみ抗菌仕様
    仕様●呼出方式:部屋番号選局方式●解錠方式:暗証番号(4桁)、またはキースイッチ、非接触キーリーダー材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)331×186×43質量(g)約940備考直射日光や紫外線の当たる場所への設置は避けること。キースイッチ・非接触キーリーダーは別途ご用意ください。タイプ集合玄関機ユニット表面処理抗菌仕様(ボタン部のみ)電源電圧(V)DC24(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付・ハードキー式消費電流(mA)待受時70、最大350使用周囲温度(℃)-10~+60画素数液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約200万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書確認通話方式同時通話最低被写体照度(Lux)5被写体照度(推奨)100Lux以上カメラ仕様1/2.7型カラーCMOS
  • 集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式) アイホン

    集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式)

    アイホン
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    4日以内出荷
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)331×186×43質量(g)約940タイプ集合玄関機ユニット規格HQi認定品電源電圧DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)方式解錠:暗証番号(4桁)または逆マスターキースイッチ、非接触キーリーダー、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付、ハードキー式、液晶表示付使用周囲温度(℃)-10~+60表面抗菌仕様(ボタン部のみ)画素数液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約200万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書消費電流待受時70mA 最大350mA通話方式同時通話最低被写体照度(Lux)5被写体照度推奨:100ルクス以上カメラ仕様1/2.7型カラーCMOS
  • 映像長距離・監視カメラ接続アダプター アイホン

    映像長距離・監視カメラ接続アダプター

    アイホン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様JPシステム専用品材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧(V)DC24(電源アダプターPS-2420Aより供給)
s-260-20特集