カテゴリ

  • 卓上消耗品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 制御機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PS-104」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(21件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
Across the top ワンタッチベルト プロスターAcross the top ワンタッチベルトプロスター(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
縦方向に強い「GI織」を採用。強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚
寸法(mm)48ウエスト(cm)70~100ベルト幅(mm)48寸法(幅W×厚さ)(mm)約55×約15
近接センサ APS-10~15シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-10~15シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 隣接取付に対応した異周波機種をご用意 使用電圧:DC24V 出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
取付非埋込みシリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導
芯出しバー(スチール) TPS-104 TRUSCO芯出しバー(スチール) TPS-104TRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3133全長(mm)85材質/仕上合金鋼 (HRC57)質量(g)50先端径(mm)4測定子(mm)10×10・4×6アズワン品番64-8734-18シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)500~700
ねじ穴付ストラップクランプ スーパーツールねじ穴付ストラップクランプスーパーツール
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染熱処理焼入HRC35~47
ねじ穴付ストラップクランプ ニューストロング販売ねじ穴付ストラップクランプニューストロング販売
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
取替クローザーセット(パラレル型) DIA取替クローザーセット(パラレル型)DIA(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から12日以内出荷
既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
PSX用棚板 ナカバヤシPSX用棚板ナカバヤシ
5,590税込6,149
1枚
翌々日出荷
天板下のスペースに書類や周辺機器などを収納できます。 収納する物に合わせて、奥行きは290・400mmの2種類から選べます。高さは5段階に調節可能です。
グレー材質スチール メラミン焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクロック PSMGディスクロックPSMG(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
盗難防止ディスクロック。マスターキー×2個付き。
適合範囲ディスク穴10mm以下、ディスクローター厚み9mm以下に適合。(ロック部分からの奥行きは48mm)
ジェネレーション ディナープレート ミヤザキ食器ジェネレーション ディナープレートミヤザキ食器
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
形状丸皿食器の種類洋食器クリア寸法(直径Φ×高さH)(mm)268×15TKG品番9-2353-0701TKG品番(2017)6-2137-0701
ジェネレーション オーバルプレート ミヤザキ食器ジェネレーション オーバルプレートミヤザキ食器
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
形状楕円皿食器の種類洋食器クリア高さ(mm)42短辺(mm)250長辺(mm)329TKG品番9-2353-1001TKG品番(2017)6-2137-1001
ジェネレーション サラダボール 浅型 ミヤザキ食器ジェネレーション サラダボール 浅型ミヤザキ食器
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
形状食器の種類洋食器クリア寸法(直径Φ×高さH)(mm)299×61TKG品番9-2353-1201TKG品番(2017)6-2137-1301
ジェネレーション オーバルプレートS ミヤザキ食器ジェネレーション オーバルプレートSミヤザキ食器
699税込769
1個
翌々日出荷
形状楕円皿食器の種類洋食器クリア高さ(mm)25短辺(mm)114長辺(mm)162TKG品番9-2353-1101TKG品番(2017)6-2137-1101
紙コップ 7オンス 200P アートナップ紙コップ 7オンス 200Pアートナップ
1,290税込1,419
1枚(2パック×100個)
9日以内出荷
ホット&コールドに! 熱い飲み物、冷たい飲みもの兼用のペーパーカップ満水容量約210mlの使いやすいサイズの7オンスジュース・コーヒーなどに最適な大きさ用途を選ばないスタンダードな白無地タイプお花見に、ピクニックに、バーベキューに、行楽やアウトドアの必需品!海水浴などレジャーにもぴったりな使い捨てカップお子様がいらっしゃる家庭では、運動会や体育祭、学園祭にも大活躍まちがいなしスポーツクラブや部活動の試合の際にもおすすめ業務用として、オフィスで、遊興施設で、各種イベントで、お祭りで、いろいろ使えて便利100個入り×2パックセットで、超お買い得な紙コップ計200個
材質(本体)バージンパルプ、(内面)ポリエチレン加工ホワイト容量(mL)210入数(個)200本体寸法(cm)Φ7.3×8.3(1個あたり)
ジェネレーション クーププレート ミヤザキ食器ジェネレーション クーププレートミヤザキ食器
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
形状丸皿食器の種類洋食器クリア寸法(直径Φ×高さH)(mm)213×34TKG品番9-2353-0801TKG品番(2017)6-2137-0801
ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノストリッパガイドピン(ストレートタイプ)タカノ
239税込263
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
ジェネレーション デザートプレート ミヤザキ食器ジェネレーション デザートプレートミヤザキ食器
849税込934
1個
4日以内出荷
形状丸皿食器の種類洋食器クリア寸法(直径Φ×高さH)(mm)188×17TKG品番9-2353-0901TKG品番(2017)6-2137-0901
紙コップ 7オンス 100P アートナップ紙コップ 7オンス 100Pアートナップ
670税込737
1パック(100個)
7日以内出荷
ホット&コールドに! 熱い飲み物、冷たい飲みもの兼用のペーパーカップ満水容量約210mlの使いやすいサイズの7オンスジュース・コーヒーなどに最適な大きさ用途を選ばないスタンダードな白無地タイプお花見に、ピクニックに、バーベキューに、行楽やアウトドアの必需品!海水浴などレジャーにもぴったりな使い捨てカップお子様がいらっしゃる家庭では、運動会や体育祭、学園祭にも大活躍まちがいなしスポーツクラブや部活動の試合の際にもおすすめ業務用として、オフィスで、遊興施設で、各種イベントで、お祭りで、いろいろ使えて便利
材質(本体)バージンパルプ、(内面)ポリエチレン加工ホワイト容量(mL)210入数(個)100本体寸法(cm)Φ7.3×8.3(1個あたり)
ネームペン用ネーム 既製(コ) シヤチハタネームペン用ネーム 既製(コ)シヤチハタ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
頭文字朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
手斧 BAHCO(バーコ)手斧BAHCO(バーコ)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
純正オーディオ良音キット Beat-Sonic純正オーディオ良音キットBeat-Sonic
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
スバル レガシィ アウトバック センターインフォメーションディスプレイ(11.6インチ)&インフォテインメントシステム〈6スピーカー〉レガシィ アウトバックの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わるオーディオ職人による「良い音」への追求レガシィ アウトバックにあわせた音響チューニング簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900長さ(m)車両接続用ハーネス:約2電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
欠品中
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
仕様●極数:1P●定格電流:4A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4533アズワン品番65-8087-30
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
シルバー仕様段付アーム仕様
STPS1045B-TR STMicroSTPS1045B-TRSTMicro
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ【パッケージ】DPAK(TO-252)【ダイオード】ショットキーピン数(ピン)3ダイオードシングル整流方式ショットキー整流器RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)45ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)75テクノロジー【ダイオード】ショットキー最大連続順方向電流(A)10
小吸物椀 蓋 黒/内朱 HPS-104FBKシリーズ スリーライン小吸物椀 蓋 黒/内朱 HPS-104FBKシリーズスリーライン
43,980税込48,378
1袋(40個)ほか
10日以内出荷
陶器の風合いを持つ漆器の丼です。麺丼として、種丼として多彩にご利用いただけます。食器洗浄機・消毒保管庫の使用が可能です。※変形、塗装剥離、キズ防止の注意事項です。研磨粒子なしのスポンジを使用してください。研磨粒子入りスポンジは使用しないでください。洗浄後は良く乾燥してください。衝撃を与えると破損したり、塗装が剥離します。電子レンジは使用しないでください。熱風の吹き出し口付近に収納しないでください。機器の設定は85℃以下30分程度保持としてください。収納したまま再加熱乾燥はしないでください。
仕様●色:黒内朱●サイズ(mm):90×30●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
小吸物椀 身 黒/内朱 HPS-104MBKシリーズ スリーライン小吸物椀 身 黒/内朱 HPS-104MBKシリーズスリーライン
69,980税込76,978
1袋(40個)ほか
10日以内出荷
陶器の風合いを持つ漆器の丼です。麺丼として、種丼として多彩にご利用いただけます。食器洗浄機・消毒保管庫の使用が可能です。※変形、塗装剥離、キズ防止の注意事項です。研磨粒子なしのスポンジを使用してください。研磨粒子入りスポンジは使用しないでください。洗浄後は良く乾燥してください。衝撃を与えると破損したり、塗装が剥離します。電子レンジは使用しないでください。熱風の吹き出し口付近に収納しないでください。機器の設定は85℃以下30分程度保持としてください。収納したまま再加熱乾燥はしないでください。
仕様●色:黒内朱●サイズ(mm):100×66●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:260cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
仕様段付ブラケット・段付アーム仕様シルバー
HPSシリーズ 密着確認スイッチ CKDHPSシリーズ 密着確認スイッチCKD
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4
UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット CKDUHPSシリーズ 密着確認スイッチユニットCKD
161,088税込177,197
1個
8日以内出荷
種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
カーボンパーツ カーボン リアスプラッシュガード ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ カーボン リアスプラッシュガードILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
84,980税込93,478
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati、Multistrada 1200 (2013-2014)
100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から翌日出荷
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム GENTOSワンズ ハンディトーチ用マグネットアームGENTOS
2,498税込2,748
1台
当日出荷
ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備
適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪内村製作所
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
余分なキーを省いた標準英語配列104キーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計
仕様■キー数:104キー■キー配列:英語■インターフェース:PS/2■コネクタ形状:PS/2(ミニDIN6pin)コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.8m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪内村製作所
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター
ボクセル 精密器具搬送・保管容器 ジャパン・プラスボクセル 精密器具搬送・保管容器ジャパン・プラス
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷や輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
中重量用トラック型 栃木屋中重量用トラック型栃木屋
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)PF材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ラミラスター フジプララミラスターフジプラ
1,198税込1,318
1冊(8枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
両面にフィルムをコーティングした、ラミネート不要のPOP用紙です。レーザプリンタで印刷するだけで、ラミネートしなくても光沢感と張りのあるPOPが簡単に作成できます。(両面印刷可能)色はホワイト、イエロー、ピンクの3色。セール品やおすすめ品を目立たせたり、消費税率ごとに色分けして使用するのもおすすめです。手書きでもお使いいただけます。(油性マジックのみ)
用途POP・プライスカードに用紙サイズA4適合プリンタレーザプリンタ・コピー機用紙寸法(mm)210×297
ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋ローラーベアリング入り重量用トラック型栃木屋
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
部品名称本体、プレート、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪