カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(757)
  • 油圧機器・油圧ホース(187)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
  • 制御機器(90)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 測定用品(27)
  • 電気材料(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • 農業機械(11)
  • 切削工具(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 厨房用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 防災用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PT 15A」の検索結果

1,360件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • テーパーねじ 鉄ソケット(黒) イシジマ

    テーパーねじ 鉄ソケット(黒)

    イシジマ(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT370高圧角ニップル Both-Well(ボスウェル)

    PT370高圧角ニップル

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • ねじ込みテーパーソケット ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みテーパーソケット ステンレス製

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    材質ステンレス(SCS13A相当)形状ソケットねじの種類PTネジ
  • テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    テーパーソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • テーパーねじ 鉄ソケット(白) イシジマ

    テーパーねじ 鉄ソケット(白)

    イシジマ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケット
  • Gefran コネクタ 5ピン メス Gefran

    Gefran コネクタ 5ピン メス

    Gefran
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
  • PT370ネジ込高圧ソケット Both-Well(ボスウェル)

    PT370ネジ込高圧ソケット

    Both-Well(ボスウェル)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PT370
  • 片ニップル ステンレス製 モノタロウ

    片ニップル ステンレス製

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
  • SMPT 304 メスオスソケット PT*PT 井筒製作所

    SMPT 304 メスオスソケット PT*PT

    井筒製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE ミニヘルールガスケット コンサス

    PTFE ミニヘルールガスケット

    コンサス
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    材質PTFE形状ヘルール寸法A(mm)34
  • 304 メスオスソケット PT*PT 井筒製作所

    304 メスオスソケット PT*PT

    井筒製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S フジトク

    316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S

    フジトク
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316L管厚S80
  • 自動切上チェーザ AC・NPT15Aー20A REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC・NPT15Aー20A

    REX(レッキス工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4753質量(g)660寸法NPT自動切上1/2ー3/4
  • TB340 チタン製ねじ込みチーズ 15A 井筒製作所

    TB340 チタン製ねじ込みチーズ 15A

    井筒製作所
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    6日以内出荷
    チタン製の低圧用ねじ込みチーズです。PTねじ接続に対応し、配管の分岐や合流に使用できます。チタンならではの優れた耐食性・耐薬品性を備えており、海水設備や化学プラントなど過酷な環境での配管に最適です。
    材質TB340(チタン)呼び径PT 1/2最高使用圧力(MPa)0.98以下(10K相当/常温・低圧流体用)面間寸法(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • TB340 チタン製六角ニップル 15A 井筒製作所

    TB340 チタン製六角ニップル 15A

    井筒製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、チタン製 高圧タイプの変換六角ニップルです。チタン材特有の優れた耐食性・軽量性を備えており、薬液・海水・特殊流体配管に適しています。六角形状により工具掛かり性にも優れ、確実な締付作業が可能です。
    材質TB340(チタン)呼び径PT 1/2×PT 1/2長さL(mm)46最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316 PTソケット 15A 井筒製作所

    SUS316 PTソケット 15A

    井筒製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ仕様のテーパーソケットです。材質には耐食性に優れたSUS316/316Lを採用しており、薬液・水・空気など各種流体配管に対応可能。油圧・空圧・一般配管設備など幅広い用途にご使用いただけます。
    材質SUS316・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2長さL(mm)38最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316・316L外径(Do)(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • TB340 チタン製ねじ込み90°エルボ 15A 井筒製作所

    TB340 チタン製ねじ込み90°エルボ 15A

    井筒製作所
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    6日以内出荷
    軽量かつ優れた耐食性を持つチタン製の低圧ねじ込み90°エルボです。海水環境や薬液ラインなど、ステンレスでは耐食性が不足する過酷な環境にも適しています。信頼性が求められる各種設備・装置の配管にご使用いただけます。
    材質TB340(チタン)呼び径PT 1/2最高使用圧力(MPa)0.98以下(10K相当/常温・低圧流体用)面間寸法(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316 ハーフPTソケット 15A 井筒製作所

    SUS316 ハーフPTソケット 15A

    井筒製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ仕様のハーフテーパーソケットです。材質には耐食性に優れたSUS316/316Lを採用し、腐食環境や薬液配管にも対応可能。各種配管設備・油圧・空圧・流体ラインなど幅広い用途にご使用いただけます。
    材質SUS316・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2長さL(mm)21最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316・316L※材質によって末尾の型番が変わります外径(Do)(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 PT左ねじソケット 15A 井筒製作所

    SUS304 PT左ねじソケット 15A

    井筒製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品です。左ネジ仕様同士の接続に対応した、フルカップリングタイプの変換ソケットです。通常とは逆方向で締付を行う左ネジ仕様のため、逆転防止や誤接続対策が必要な配管ラインに適しています。各種機器・特殊配管・治具用途など幅広くご使用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径左PT1/2×左PT1/2長さL(mm)37最高使用圧力(MPa)S/80相当外径(Do)(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N フジトク

    316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N

    フジトク
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316L
  • 鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A) ミルウォーキーツール

    鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)

    ミルウォーキーツール
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
    適合機種M18 FPT114
  • SUS316L PT×NPT変換ソケット 15A 井筒製作所

    SUS316L PT×NPT変換ソケット 15A

    井筒製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    井筒製作所の変換ソケットは、材質にはSUS304/316Lを採用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理。
    材質SUS304/316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2×NPT 1/2長さL(mm)37最高使用圧力(MPa)S/80相当外径(Do)(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット アソー

    ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット

    アソー
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
    最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
  • SUS316L PT×NPT変換六角ニップル 15A 井筒製作所

    SUS316L PT×NPT変換六角ニップル 15A

    井筒製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    PTネジとNPTネジの接続に対応した、高圧タイプの六角変換ニップルです。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理しております。
    材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2×NPT 1/2長さL(mm)46最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 15A 井筒製作所

    SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 15A

    井筒製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    NPTネジとPTネジの接続に対応した、高圧タイプのメスオスソケット(メスNPTxオスPT)です。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径NPT 1/2×PT 1/2長さL(mm)45最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT 井筒製作所

    304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT

    井筒製作所
    ¥12,880税込¥14,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    メス側がPT左ネジ・オス側がPT右ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304形状メスオスソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当
  • ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A) ミルウォーキーツール

    ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)

    ミルウォーキーツール
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
  • SUS316L メスPT×オスNPT変換ニップル 15A 井筒製作所

    SUS316L メスPT×オスNPT変換ニップル 15A

    井筒製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    PTネジとNPTネジの接続に対応した、高圧タイプのメスオスソケット(メスPT・オスNPT)です。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2×NPT 1/2長さL(mm)45最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H32RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 15A 井筒製作所

    SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 15A

    井筒製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品です。GネジとPTネジの接続に対応しており、。Gネジ側がOリングポートタイプとなっております。Oリングポート仕様により高い気密性・液密性を実現し、安定した配管接続が可能です。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径G 1/2×PT 1/2長さL(mm)48最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼

    高圧捻込形ブッシング

    ヤマト特殊鋼
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質S25C
  • PTハーフユニオン エスコ

    PTハーフユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥670~税込¥737~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所

    SNPN 304 変換六角N PT×NPT

    井筒製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所

    SSPN 304 変換ソケット PT×NPT

    井筒製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • PTコネクタ TRUSCO

    PTコネクタ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(12個)
    当日出荷
    結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
    用途分岐接続。機器内配線用。仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)45種類プライヤータップコネクタ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(コンタクト)黄銅(電気すずめっき)質量(g/パック)45差込み線数(本)2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20×13×10
  • 304 メスオスS(右ネジX左ネジ) PT×PT 井筒製作所

    304 メスオスS(右ネジX左ネジ) PT×PT

    井筒製作所(1件のレビュー)
    ¥12,880税込¥14,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    メス側がPT右ネジ・オス側がPT左ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • 高圧ユニオン フジトク

    高圧ユニオン

    フジトク
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼
  • NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソー

    NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品

    アソー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
    最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTエルボユニオン エスコ

    PTエルボユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,080~税込¥1,188~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • PT隔壁めすユニオン エスコ

    PT隔壁めすユニオン

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR