カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(359)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
  • 油圧機器・油圧ホース(172)
  • 配管・水廻り設備部材(123)
  • 制御機器(63)
  • 農業機械(42)
  • 測定用品(30)
  • 切削工具(26)
  • 厨房用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 電気材料(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 機構部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • テープ(2)
  • バイク部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PT PF」の検索結果

1,157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット アソーステンレス製 PT×PF変換内外ソケットアソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PT(管用テーパ)使用温度(℃)-50~150
304 ブッシング  PT×PF 井筒製作所304 ブッシング PT×PF井筒製作所
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
オス側がPTネジ・メス側がPFネジのブッシングです。ブッシング PT×PF は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
ニップル No.8PT 近畿製作所ニップル No.8PT近畿製作所(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状ニップル接続ねじ種類PFタイプ片方テーパー材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
SSTF 304 ソケット PT×PF 井筒製作所SSTF 304 ソケット PT×PF井筒製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
SR07アダプタ 清水製作所[継手]SR07アダプタ清水製作所[継手](3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF) 清水製作所[継手]SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF)清水製作所[継手]
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
304 ブッシング  PF×PT 井筒製作所304 ブッシング PF×PT井筒製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
オス側がPFネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング PF×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
フレキ用ニップル ステンレス アソーフレキ用ニップル ステンレスアソー(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。
用途フレキパイプ用ニップル。材質ステンレス(SUS304)
304 メスオスS(C型) PT×PF 井筒製作所304 メスオスS(C型) PT×PF井筒製作所
78,980税込86,878
1個
6日以内出荷
メスオスソケットC型(PT×PF)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)100(八角)
フレキ用ニップル(Pニップル) 黄銅製 アソーフレキ用ニップル(Pニップル) 黄銅製アソー(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質BSBM製クロームメッキ仕上げ
SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF 井筒製作所SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF井筒製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ブッシング種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
304 ソケット PT×PF 井筒製作所304 ソケット PT×PF井筒製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
変換ソケットは、SUS304材料を使用しております。管用平行ねじと管用テーパーねじとの継手としての役割を果たします。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液
ニップル SK11ニップルSK11(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
304 六角NI PT×PF Oリング溝付 井筒製作所304 六角NI PT×PF Oリング溝付井筒製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 メスオスS(C型) PT×PF 井筒製作所304 メスオスS(C型) PT×PF井筒製作所
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
メスオスソケットC型(PT×PF)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304長さ(mm)80流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)95(八角)
エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムカバー (PF.PT用) マルヤス電業防水ゴムカバー (PF.PT用)マルヤス電業(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
SMFT 304 メスオスS PF×PT 井筒製作所SMFT 304 メスオスS PF×PT井筒製作所
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当(1/4~1”) 2.00Mpa以下[-20℃~40℃](1/8)ねじ規格PF×PTRoHS指令(10物質対応)対応
エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BM型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BM型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ブッシング種類銅管用継手接続ねじ種類R×G(めねじ)
エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
JOINT,ELBOW(PT,PF ホンダJOINT,ELBOW(PT,PFホンダ
999税込1,099
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
JOINT,ELBOW<PT PF ホンダJOINT,ELBOWホンダ
689税込758
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
SR09アダプタ 清水製作所[継手]SR09アダプタ清水製作所[継手](7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
井筒製作所 SBFT 304 ブッシング  PF×PT 井筒製作所井筒製作所 SBFT 304 ブッシング PF×PT井筒製作所
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
オス側がPFネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング PFxPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304サイズ15A×8A流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)S/80相当RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパタップ P PT(Rc) TDT(田野井)管用テーパタップ P PT(Rc)TDT(田野井)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です
材質HSSV溝数4ねじの種類PT表面処理TiCN食付P 2.5P
PTFEろ紙 PF020 ADVANTECPTFEろ紙 PF020ADVANTEC
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜エアベントフィルター濾過残渣の回収厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7
米式管用テーパタップ P PT(Rc) TDT(田野井)米式管用テーパタップ P PT(Rc)TDT(田野井)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です
材質HSSV溝数4ねじの種類NPT表面処理TiCN食付P 2.5P
PTFEろ紙 PF050 ADVANTECPTFEろ紙 PF050ADVANTEC
4,198税込4,618
1箱(20枚)
当日出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とした、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
用途研究・開発・品質管理/製造厚さ(mm)0.36質量(g/m2)210空隙率(%)73捕集効率(%)85(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)5圧力損失(kPa)0.26はっ水度(kPa)>4.9
管用テーパタップ・短ネジ用 P-S PT(Rc) TDT(田野井)管用テーパタップ・短ネジ用 P-S PT(Rc)TDT(田野井)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
材質HSSV溝数4ねじの種類P-S食付2.5P
フィルタハウジング PF-3 オルガノフィルタハウジング PF-3オルガノ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番1-1067-01仕様適応フィルタ:10トラスコ品番455-5325材質Φ109×305最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2)型番PF-3最高使用温度(℃)40材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン接続口PT1/2またはホースノズル
セミコンカプラ 日東工器セミコンカプラ日東工器
7,690税込8,459
1個
当日出荷から8日以内出荷
...