カテゴリ

  • メカニカル部品(9,589)
  • 科学研究・開発用品(5,976)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,462)
  • 制御機器(4,731)
  • 配管・水廻り設備部材(3,364)
  • 自動車純正部品(2,401)
  • バイク純正部品(2,047)
  • パソコン/周辺機器(1,827)
  • トラック純正部品(1,800)
  • 店舗什器・備品(1,452)
  • 切削工具(1,371)
  • 電気材料(1,311)
  • 農業機械(1,247)
  • 測定用品(1,136)
  • 厨房用品(1,061)
  • バイク部品(1,022)
  • 作業工具(859)
  • オフィス家具(674)
  • 学童・教育用品(667)
  • 油圧機器・油圧ホース(636)
  • 機構部品(615)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(601)
  • 物流用品(457)
  • 事務用品(421)
  • 空圧工具(412)
  • ねじ・ボルト・釘(408)
  • 自転車部品(391)
  • 家電(369)
  • 船舶用品・漁業資材(358)
  • テープ(351)
  • 卓上消耗品(299)
  • FA担当者のオススメ新商品(283)
  • 防犯用品(266)
  • 空調・電設資材(263)
  • 防災用品(246)
  • 保管用品(241)
  • 建築金物(225)
  • 作業服(217)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(210)
  • 溶接用品(190)
  • 建材・エクステリア(182)
  • 医療(179)
  • スプレー・オイル・グリス(168)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(166)
  • 安全用品(157)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(153)
  • 自動車補修部品(135)
  • 塗料(132)
  • タイヤ・足回り(118)
  • 塗装・養生・内装用品(116)
  • 電動工具(116)
  • 梱包用品(111)
  • 整備工具・収納(106)
  • 縫製用品(102)
  • 日用品(96)
  • 清掃用品(89)
  • 研磨材(88)
  • 自動車用オイル・ケミカル(86)
  • 農業・園芸資材(86)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(83)
  • 接着剤・補修材(82)
  • 安全保護具(82)
  • 手袋(77)
  • 照明(72)
  • カー用品(63)
  • ヘルスケア(62)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(51)
  • 農具(45)
  • バッテリー・電装(44)
  • 住設機器(43)
  • はんだ関連・静電気対策用品(42)
  • 介護用品(42)
  • 完成車(42)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • 救急・衛生(33)
  • 安全標識(32)
  • 測定関連サービス(32)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(27)
  • 測量用品(土木/建設)(27)
  • 安全靴・作業靴(27)
  • 鈑金・塗装(26)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 洗車・清掃(22)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 理美容(20)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • マスク(5)
  • 食品・飲料(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • エンジン工具(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(213)
  • 三木プーリ(6,133)
  • Optibelt(2,796)
  • SMC(2,618)
  • CAPTAIN STAG(2,555)
  • 三菱ふそう(1,797)
  • RS PRO(1,793)
  • エスコ(1,354)
  • ホンダ(1,110)
  • MAZDA(マツダ)(1,093)
  • フロンケミカル(836)
  • フエニックス・コンタクト(766)
  • アズワン(706)
  • メディアカバーマーケット(684)
  • SAMTEC(659)
  • KTM(497)
  • SPARKFUN(483)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(422)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(406)
  • Festo(381)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6,380)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(26)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(37)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(509)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(19)
サービス分類
  • その他サービス(3)
  • オーダー・加工(103)
  • リサイクル・リビルト(12)
  • レンタル(50)
  • 修理(10)
  • 名入れ(68)
  • 組立・設置・取付(266)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PT」の検索結果

関連キーワード
58,691件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプタップ(PT) ライト精機パイプタップ(PT)ライト精機(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
防護服 Pro Tool PT2 日光物産(NIKKO)防護服 Pro Tool PT2日光物産(NIKKO)(14件のレビュー)
679税込747
1着
当日出荷
不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等ホワイト仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布機能粉体防護、静電気防護
管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO管用タップ テーパー(PTねじ)TRUSCO(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
PTエルボ 千代田通商PTエルボ千代田通商(27件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
PTチーズ 千代田通商PTチーズ千代田通商(15件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
形状PTチーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3接続ねじ種類RXRc材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40使用真空圧力(kPa)-100
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
SMPT 304 メスオスソケット PT*PT 井筒製作所SMPT 304 メスオスソケット PT*PT井筒製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
六角サラエナットダイス(PT)/ガス管用 SKC六角サラエナットダイス(PT)/ガス管用SKC(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質Alloy Steelねじの種類PT
PT-06 パット スクエアデジタル温湿度計 カクセーPT-06 パット スクエアデジタル温湿度計カクセー(2件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
3秒認識。ぱっと見るだけでよくわかる。スタンドで立てて卓上で。フック等に掛けて。日付表示、温度計、湿度計、時刻表示、時報・アラーム機能付き。
材質ディスプレイ部:PS・ガラス、本体:ABS寸法(mm)幅106×高さ98×奥行22質量(g)105電源単四乾電池1本使用(別売)機能日付表示・温度計・湿度計・時刻表示・時報・アラーム
温度センサー (PT100Ω) TRUSCO温度センサー (PT100Ω)TRUSCO
4,698税込5,168
1本
当日出荷
常用温度(℃)300(限度)スリーブ外径(Φmm)8
中間板 PTシリーズ 東洋技研中間板 PTシリーズ東洋技研(3件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から3日以内出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット アソーステンレス製 PT×PF変換内外ソケットアソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研
48税込53
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
PTチーズメッキ付 千代田通商PTチーズメッキ付千代田通商(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
形状チーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
PTコネクタ TRUSCOPTコネクタTRUSCO(4件のレビュー)
829税込912
1パック(12個)
当日出荷
結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。種類プライヤータップコネクタ差込み線数(本)2定格電圧(V)600寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20×13×10材質(絶縁体)ナイロン材質(コンタクト)黄銅(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)105(MAX)質量(g/パック)45質量(g)45
あぶら粘土 (旧品番:PT522) クツワあぶら粘土 (旧品番:PT522)クツワ
259税込285
1個
当日出荷
何度でも作れる白いあぶら粘土
容量(g)500サイズ(mm)75×150×25
測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ アズワン測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズアズワン
3,490税込3,839
1袋(10m)
当日出荷
4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(m)10抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
PT100センサ TE Connectivity PT100 0.3 % TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PT100センサ TE Connectivity PT100 0.3 %TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
389税込428
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = リード精度 = 0.3 %応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)TE Connectivity PTFシリーズ温度センサ. TE ConnectivityのMEAS PTFシリーズの温度センサは、長期にわたって高い安定性を発揮します。 フィードバック制御システムに最適なこのRTDは、低時定数、低質量、及びスモールアウトラインを実現しています。 ガラスコーティングが施されたケース入りのPTFシリーズは、セラミック基板上に構造化された白金層で構成されています。 この温度センサに適した用途には、医療用、車載用、プラグインプローブの検出素子、温度フィードバック制御、白物家電、産業用途などがあります。. 幅広い温度範囲 白金温度センサのDIN EN 60751規格に適合 包括的な相互互換性 耐用期間中は低ドリフト 低熱質量 高速な応答時間RoHS指令(10物質対応)対応
304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT 井筒製作所304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT井筒製作所
6,898税込7,588
1個
当日出荷から6日以内出荷
メス側がPT左ネジ・オス側がPT右ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304形状メスオスソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当
ガス管用六角サラエナットダイス(PT) TRUSCOガス管用六角サラエナットダイス(PT)TRUSCO(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。ねじの種類PT材質低合金鋼SKS
Ptモジュール T&D(ティアンドデイ)PtモジュールT&D(ティアンドデイ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様・対象センサ Pt100, Pt1000 3線式 / 4線式 4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)付属品保護カバー(端子台の保護用)精度モジュール温度-40~10℃:±0.5℃+読み値の0.3% 10~40℃:±0.3℃+読み値の0.3% 40~80℃:±0.5℃+読み値の0.3%対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-Pt生産終了機種:RTR-505-Pt温度測定範囲(℃)-199~600(センサの耐熱温度範囲内にて)アズワン品番61-8494-11RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム三脚 PT-150J STSプリズム三脚 PT-150JSTS(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
全長(mm)1280全縮(mm)800セット内容ナイロンケース材質アルミ質量(kg)1.2
ラミネートラベルプリンター PT-P950NW brother(ブラザー)ラミネートラベルプリンター PT-P950NWbrother(ブラザー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。 耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。 最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。 本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く)消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷印刷方式熱転写方式アズワン品番64-3782-58インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
ガスタップ(PT) イシハシ精工ガスタップ(PT)イシハシ精工(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
JIS規格品のタングステン管用タップです。
用途被削材:鉄・軽金属。精度JIS3級仕様ノンコーティング材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT)食付き部の山数3食付3
ガスタップ (PT) イシハシ精工ガスタップ (PT)イシハシ精工
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類PT材質高速度工具鋼(SKH)
管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)TRUSCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。加工ねじ管用テーパーねじPT・R材質低合金鋼(SKS2)
アイベル・PTガタ アカツキ製作所(KOD)アイベル・PTガタアカツキ製作所(KOD)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスダイス (PT) イシハシ精工ガスダイス (PT)イシハシ精工
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用ねじの種類PT材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼
電力計測用超小型PT(アクティブPT )/SIP型 ユーアールディ電力計測用超小型PT(アクティブPT )/SIP型ユーアールディ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
超小型トランスと出力電圧フィードバックによる位相補償回路を内蔵、優れた比誤差・位相角特性を実現。 機器用変成器(PT)に比べて大幅な小型軽量化が可能。 電子回路直接インターフェース用の1V出力で標準化。 75V~250Vと広い一次電圧範囲に対応。 自己電源方式で外部制御電源が不要。 200V:1Vのトランスと等価回路。
仕様(定格出力電圧比)200V:1V、(過電圧耐量)1.4×En/連続、2×En/1s、(比誤差)±1%FS以内、(位相角)±30分以内質量(g)10耐電圧AC2000V(50/60Hz)/1min(入力端子一括~出力端子一括間)定格周波数(Hz)50/60消費電流(mA)(内部)3mA(Typ)使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと負荷抵抗(許容)100KΩ以上定格一次電圧(V)200(75~250)保存環境-30~95℃、≦80%RH・結露のないこと絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(入力端子一括~出力端子一括間)
PTチーズSUS304 千代田通商PTチーズSUS304千代田通商
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状チーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ガス管用タップ PT SKCガス管用タップ PTSKC(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
テーパー(PT)(角度55°)
PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.3 ℃ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.3 ℃TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
439税込483
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mmプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = リード精度 = ±0.3 ℃応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)PTFファミリ - PT100. TE ConnectivityのPTFファミリの業務用温度センサ製品です。 このセンサには、ガラスコーティングによって不動態化されたセラミック基板上に構造化した白金膜が形成されています。 このセンサは、小型軽量のため、迅速かつ高精度のフィードバックに適したソリューションです。 温度フィードバック制御、産業用途、及び医療機器向けに最適です。. 幅広い温度範囲 包括的な相互互換性RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
NPT-PT変換アダプター 虹技NPT-PT変換アダプター虹技
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途NPT-PT変換アダプタトラスコ品番160-9987
トレビーノ PT502SV TORAY(東レ)トレビーノ PT502SVTORAY(東レ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ヨコにも置けて収納性抜群。
材質(本体)ポリスチレン、(ロート・スライダー)ポリプロピレン、(栓・取っ手カバー)ABS樹脂、(カートリッジ)ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1930(満水時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)301×193×117全容量(L)1.9洗浄水量(L)1.2
ガスタップ (PT) イシハシ精工ガスタップ (PT)イシハシ精工
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類PT材質高速度工具鋼(SKH)
管用タップ テーパー(PTねじ)  PT 1/16-28 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ テーパー(PTねじ) PT 1/16-28YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
管用部品などの接続時のテーパーねじ加工用です。
用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。トラスコ品番121-2974
PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア) TORAY(東レ)PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア)TORAY(東レ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(2個)
当日出荷
交換目安200L=2ヶ月(1日3L使用の場合)浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・イオン交換体
パラチップ PT カムス(旧:高周波精密)パラチップ PTカムス(旧:高周波精密)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。
用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴チップブレーカーあり
吸引チューブ PTシリーズ ブルークロス吸引チューブ PTシリーズブルークロス
859税込945
1本
当日出荷から7日以内出荷
吸引チューブ(5m)。
...