「PTFE試験管」の検索結果
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。
フッ素樹脂PTFE製の丸底試験管です。
耐薬品性と耐熱性に優れます。
キャップ付き、キャップ無しを選ぶことができます。
PTFE試験管は、切削加工品で乳白色になります。 他に表以外の寸法も製作できます。
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
耐薬品性に優れ、半透明で液体も見やすいです。
材質PFA
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性と耐熱性に優れますPFAは純粋性が高く、微量金属イオンによる汚染の心配がないため、微量分析の場で活躍しています。回線を入れているので評量しやすいです。専用のフッ素樹脂PTFE製のキャップが付属しています。
内径×外径(Φmm)20×22
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)16.5×105
口内径(Φmm)11
質量(g/本)14.25
底形状丸底
キャップ(No.)2
1箱(100組)
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の丸底試験管です。
耐薬品性と耐熱性に優れます。
キャップ付き、キャップ無しを選ぶことができます。
耐薬品性に優れ、半透明で液体も見やすいです。
容量(mL)50
材質PFA
アズワン品番7-251-25
胴径×全長(mm)Φ22×220
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
-200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
サンプラPFA試験管用のキャップです。PTFE製で、耐薬品性の心配が不要です。
PFA(フッ素樹脂)製なので耐薬性に優れ、落としても割れません。
材質PFA
RoHS指令(10物質対応)対応
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質PP(ポリプロピレン)
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン
色瓶/無色、キャップ/黒
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP)
肉厚(mm)0.7
PTFE 試験管立は熱に強く、耐薬品はほぼ万能で倒れても落しても割れず、また組立式になっているため洗浄が簡単にでき、半永久的に使用できます。穴径、穴数は表以外の寸法も製作できます。
材質PTFE( フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)250
フッ素樹脂製のスピッツ底試験管です。
底部に試料を集中させるのに便利です。
キャップ付きと、キャップなしをお選びいただけます。
耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。
オールフッ素樹脂製
下部が容器状になっており液こぼれの心配がありません
取り外しができるので洗浄も簡単に行えます
用途実験用
材質PFA/PTFE
高さ(mm)170
質量(g)80
色白色半透明
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)16.5×105
口内径(Φmm)11
質量(g/本)12.3
底形状丸底
キャップ(No.)2
1箱(100組)
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
外径(Φmm)18
適合キャップ白色キャップC-3(直径:16.3Φ、厚さ:3mm)
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)16.5×105
口内径(Φmm)11
質量(g/本)12.3
底形状丸底
キャップ(No.)2
1箱(100組)
¥60,980
税込¥67,078
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)16.5×105
口内径(Φmm)11
質量(g/本)12.3
底形状丸底
キャップ(No.)2
1箱(100組)
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)50
肉厚(mm)1.5
外径×全長(mm)25×200
口内径(Φmm)14
質量(g/本)52.1
底形状丸底
キャップ(No.)5
1箱(30組)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)40
肉厚(mm)1.5
外径×全長(mm)20×200
口内径(Φmm)11
質量(g/本)35.9
底形状丸底
キャップ(No.)4
1箱(30組)
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)16.5×105
口内径(Φmm)11
質量(g/本)14.25
底形状丸底
キャップ(No.)2
1箱(100組)
¥40,980
税込¥45,078
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)16.5×125
口内径(Φmm)11
質量(g/本)16.95
底形状丸底
キャップ(No.)2
1箱(50組)
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)20
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)16.5×160
口内径(Φmm)11
質量(g/本)21.65
底形状丸底
キャップ(No.)2
1箱(50組)
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×150
口内径(Φmm)8
質量(g/本)18.25
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(50組)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×105
口内径(Φmm)8
質量(g/本)12.7
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(100組)
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)25
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)18×160
口内径(Φmm)11.5
質量(g/本)23.85
底形状丸底
キャップ(No.)3
1箱(50組)
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)20
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)16.5×160
口内径(Φmm)11
質量(g/本)21.65
底形状丸底
キャップ(No.)2
1箱(50組)
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)16.5×125
口内径(Φmm)11
質量(g/本)16.95
底形状丸底
キャップ(No.)2
1箱(50組)
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×150
口内径(Φmm)8
質量(g/本)18.25
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(50組)
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)30
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)18×180
口内径(Φmm)11.5
質量(g/本)26.8
底形状丸底
キャップ(No.)3
1箱(50組)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
1
2
次へ