カテゴリ

  • 梱包用品(57)
    • PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ(24)
  • 空調・照明・電設資材(325)
    • 合成樹脂製可とう電線管(12)
    • ケーブルセッター(7)
    • 金属製可とう電線管(3)
  • 科学研究・開発用品(864)
    • バイアル瓶(22)
  • トラック輸送・安全用品(25)
    • トラック/荷掛ロープ(6)
  • 物流用品(140)
    • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション(4)
  • 電気材料(818)
    • 固定用ケーブル(272)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,568)
  • パソコン/周辺機器(5,237)
  • オフィス家具(1,469)
  • 制御機器(1,189)
  • 切削工具(891)
  • トラック用品・パーツ(494)
  • 配管・水廻り設備部材(462)
  • 学童・教育用品(386)
  • 自動車純正部品(357)
  • 作業工具(282)
  • バイク部品(246)
  • 事務用品(241)
  • 卓上消耗品(236)
  • FA担当者のオススメ新商品(217)
  • 測定用品(214)
  • 作業服(202)
  • 建材・エクステリア(191)
  • 家電(171)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(160)
  • 農業機械(154)
  • 清掃用品(152)
  • 理美容(147)
  • 船舶用品・漁業資材(144)
  • 安全保護具(136)
  • 安全靴・作業靴(129)
  • バイク純正部品(125)
  • 油圧機器・油圧ホース(122)
  • ねじ・ボルト・釘(121)
  • 店舗什器・備品(117)
  • 防災用品(112)
  • テープ(111)
  • 安全用品(110)
  • メカニカル部品(103)
  • 機構部品(100)
  • 塗装・養生・内装用品(100)
  • 自転車部品(91)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(87)
  • 手袋(86)
  • 建築金物(84)
  • 防犯用品(75)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(70)
  • 研磨材(69)
  • 自動車補修部品(60)
  • 安全標識(57)
  • 縫製用品(57)
  • トラック純正部品(56)
  • 医療(55)
  • 厨房用品(52)
  • 農業・園芸資材(51)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(48)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(45)
  • クリーンルーム用品(45)
  • 整備工具・収納(44)
  • 電動工具(44)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(40)
  • 日用品(39)
  • カー用品(38)
  • 保管用品(35)
  • バッテリー・電装(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 溶接用品(27)
  • 洗車・清掃(24)
  • 接着剤・補修材(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 救急・衛生(20)
  • 介護用品(17)
  • 測定関連サービス(15)
  • 住設機器(15)
  • ヘルスケア(15)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 空圧工具(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 塗料(6)
  • マスク(6)
  • 農具(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合・生分解性プラマーク認定
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PV」の検索結果

関連キーワード
24,808件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVロープ TRUSCOPVロープTRUSCO(8件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
プッシュバイアル PVシリーズ ニッコープッシュバイアル PVシリーズニッコー(5件のレビュー)
30税込33
1本ほか
当日出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
ロープ PV 3打ち モノタロウロープ PV 3打ちモノタロウ(7件のレビュー)
299税込329
1袋ほか
当日出荷
ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。
用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
PVトラックロープ TRUSCOPVトラックロープTRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
安価で作業性の良いトラックロープです。
用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。仕様3つ打両端アイスプライス加工包装形態シュリンクパック
PVロープ 丸三PVロープ丸三(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐候性・耐摩擦性に優れ、軽くて強度が強く、作業性に優れます。
用途農林畜産業、漁業、運送業などに適します。
プッシュバイアル PVシリーズ ニッコープッシュバイアル PVシリーズニッコー
28税込31
1本
当日出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)0~70
通気底PV-01 ミドリ安全通気底PV-01ミドリ安全(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷から9日以内出荷
通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。足先ゆったりのワイド設計の軽量樹脂先芯です。
用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:合成皮革/メッシュ、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)810規格JSAA認定A種標準質量(g/片足)810機能軽量甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
PVラック 一般形鋼用 ネグロス電工PVラック 一般形鋼用ネグロス電工(3件のレビュー)
939税込1,033
1セット(20個)
当日出荷
太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
材質ステンレス鋼
プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-B シリーズ スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用)エイテック(ATEC)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-PV MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ CNMG-PVMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質IP100S形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ミニフォトプリンター iNSPiC PV-223 Canonミニフォトプリンター iNSPiC PV-223Canon
16,980税込18,678
1台
当日出荷
手のひらサイズのスマホ専用ミニフォトプリンター スマホと一緒に持ち運びできるコンパクトサイズの「iNSPiC」。重さわずか177グラム、大きさ120mm(縦)×84mm(横)×21.5mm(高さ)で、持ち運びもラクラクです。 スマホから直接プリントできるので、パーティーやイベントで、友だちと撮った写真をその場ですぐにプレゼントしたり、飾ったり大活躍。 携帯できるから、プリントしたい瞬間を逃さない、スマホ専用のミニフォトプリンターです。 さらに使いやすくなった専用アプリで、コラージュも画像加工も自由自在 専用アプリ「Canon Mini Print」でスマホ内の画像をかんたんに加工してプリントが楽しめます。 豊富なフレームやスタンプの他、コラージュ機能は2分割から最大8分割までレイアウトが自由自在。 サークルレイアウトは、お気に入りの写真やイラストを丸形にレイアウトして加工することができます。 キヤノン用フォトペーパーは裏面がシールになっているから、色々なところに切り貼りしてオリジナルのアイテムがつくれます。手帳や日記を彩ったり、スマホや小物を自分好みにアレンジしたり、シール紙ならではの楽しみ方ができます。 インク要らずでフルカラープリントできるキヤノン用 ZINK(R)フォトペーパーで、簡単にオリジナルラベル作りもできて、ギフトにも最適です。 専用アクセサリー(別売) PV-223専用の着せ替えプレートをご用意。ぴったり収まる専用ケースと合わせて可愛く持ち運べます。
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×84×21.5質量(g)177(用紙を除く)付属品充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)、キヤノン用ZINK(R)フォトペーパーパック(10枚入り)、クイックガイド※、保証書 ※詳しい使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能(無料)印刷方式Zero Ink(R) Technology解像度313×512dpi印刷速度50秒/枚電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)連続印刷可能枚数20枚無線通信方式Bluetooth(R) 5.0対応OSWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)、iOS:12.0以降、Android:6.0以降対応メディアWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)インターフェースUSB Type-C(充電専用)
PV,PVS用ナイロンホース アックスブレーンPV,PVS用ナイロンホースアックスブレーン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
PVカラーロープ 三友PVカラーロープ三友
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
荷役、現場作業や園芸に使用できます。
用途荷物の固定や園芸用に。
【レンタル】多機能PVテスター HT ITALIA【レンタル】多機能PVテスターHT ITALIA
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
太陽光発電システムの竣工時や保守点検時に! 日本国内の保守点検ガイドラインであるJEM-TR228とJPEAガイドラインに準拠の、接地抵抗(2極法)、絶縁抵抗(ストリング短絡での測定)、開放電圧、短絡電流測定が可能!
セット内容本体(単3電池×6)、電流クランプ(HT4004:9V電池×1)、測定ケーブル(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒)、MC3コネクター(赤・黒)、MC4コネクター(赤・黒)、通信ケーブル(本体用コネクタ有)、CD-ROM(ユーザーズマニュアル、Topview、C2006-C2009)(ユーザーズマニュアル、 Topviewインストール方法)、収納ケース寸法(mm)235×165×75質量(kg)1.2測定範囲各測定対象による電源単3アルカリ乾電池6本精度各測定対象による分解能各測定対象による測定対象接地抵抗、絶縁抵抗、電流、電圧、電力、日射量、温度メモリー最大999データのセーブディスプレイ128×128ピクセル(LCD バックライト付)
【レンタル】多機能PVテスター HT ITALIA【レンタル】多機能PVテスターHT ITALIA
8,398税込9,238
1台
翌日出荷から4日以内出荷
国内ガイドラインに準拠した、絶縁抵抗,開放電圧、短絡電流試験が可能 IEC-62446に準拠してPCSに接続している状態でストリングDC電力を測定可能 絶縁抵抗試験時のP-N間の自動短絡機能を内蔵 日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能 PVモジュールの型式別データベースを内蔵し、定格値と実測値を比較し合否判定がその場で可能 テスターと日射計・温度計はワイヤレス接続が可能 MC3,MC4コネクター付の測定ケーブルが添付 測定データはメモリーにセーブされ、PC専用ソフトでテストリポートを作製可能 小型軽量(1.2Kg)で簡易操作 IEC61010-1準拠の安全設計
仕様【DC電力測定】DC電力>150V時:クランプFS(A)範囲 1セット内容本体(PVCHECKS)(単3電池×6)、電流クランプ(HT4004N)(単4電池×2)、測定ケーブル(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、日射計(HT304N)(固定金具付き)、日射計接続ケーブル、測定用アダプタ MC3/バナナ(KITPCMC3)(赤・黒 )、測定用アダプタ MC4/バナナ(KITPCMC4)(赤・黒 )、光USBケーブル(本体用コネクタ有)、温度センサー(PT300N)、I-V測定用テストリード(IVL-06)、ユーザーマニュアル(CD-R)、Topview(CD-R)、ドライバーC2006-C2009(CD-R)、取扱説明書(ユーザーマニュアル)、取扱説明書(Topviewインストール方法)、取扱説明書(テスリード取付方法)、吊り下げ式フリーハンドケース(SP-0400)、ソフトキャリングケース(BORSA2051)質量(kg)1.2(電池込み)電源単3アルカリ乾電池6本適合規格IEC 61010-1 , IEC 62446測定項目直流電流、直流電圧、抵抗、日射量、温度寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×165×75試験電圧【絶縁抵抗測定 TIMER Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V、【絶縁抵抗測定 FIELD,STRING Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V測定機能導通試験(LowΩ)、PVモジュール/ストリング絶縁抵抗試験(MΩ)、PVの効率測定(EFF)、簡易開放電圧、短絡電流測定(IVCK)電池寿命(時間)およそ120メモリー最大999データのセーブディスプレイ128×128pxl LCD バックライト付過電圧保護【PVCHECK】CAT Ⅲ 30V - 大地、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)、【PVCHECKs】CAT Ⅲ 30V - アース間、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)環境参考温度:23℃、±5℃使用温度:0~40℃、湿度<80% HR、保管温度:-10~60℃、湿度<80%HRインターフェイス出力:【PVCHECK】PC通信ポート:光学式USB、SOLAR02:RF方式 Max.1m、【PVCHECKs】PC通信ポート:光学式USB動作温度範囲(℃)0~40サービス分類レンタル
仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ)仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10tesa(テサ/テサテープ)
699税込769
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-B シリーズ  ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-B シリーズ ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用)エイテック(ATEC)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーSUS303タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス)エルゴストリップ (PVケーブル用)KNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
用途PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り寸法(mm)W135×36×30全長(mm)135質量(g)65寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2))範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
(PV09-)PUMP&GAGE,FUEL MAZDA(マツダ)(PV09-)PUMP&GAGE,FUELMAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセット ミヤナガ太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセットミヤナガ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
有効長(mm)30シャンク径(Φmm)13適合機種回転ドリル材質刃部:ダイヤ、センターピン先端:超硬チップ
シリコーンコーティング 性能確認用テープ 7475PV2 tesa(テサ/テサテープ)シリコーンコーティング 性能確認用テープ 7475PV2tesa(テサ/テサテープ)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
トラスコ品番581-8287幅(mm)25長さ(m)50
(PV08-)UNIT,FUEL PUMP MAZDA(マツダ)(PV08-)UNIT,FUEL PUMPMAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター ミヤナガ太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッターミヤナガ
5,298税込5,828
1本
当日出荷
有効長(mm)30適合機種回転ドリル材質(刃)ダイヤ
洗面化粧台 PVシリーズ INAX(LIXIL)洗面化粧台 PVシリーズINAX(LIXIL)
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷
シリーズPVシリーズ(ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイト照明電球型LED照明洗面ボウル一体型
三角形ポジチップ PV3010 テグテックジャパン三角形ポジチップ PV3010テグテックジャパン
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。仕様ブレーカー:FGトラスコ品番456-4795材質PV3010被削材(適合)P・M・Kチップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
PVトラックロープ 丸三PVトラックロープ丸三
889税込978
1巻ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
軽く強度があり、滑りにくいPVロープを使用したトラックロープです。両端がアイ(輪)加工されています。
用途荷締め、結束作業など
(PV10-)パワートレイン コントロール モジュール MAZDA(マツダ)(PV10-)パワートレイン コントロール モジュールMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(PV・汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(PV・汎用)HIOKI(日置電機)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
現場でのトラブル解析に貢献。 作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能) テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター) テストリードとキャップを一体化。 高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応)
用途電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能付属品テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1電圧(V)【LoZ V】600/1レンジ表示4桁液晶表示、max.6000dgt.(周波数測定を除く)、バーグラフ連続使用時間(時間)130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信)機能誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ)周波数特性【電圧レンジ】[交流]40Hz~1kHz、[直流+交流]DC40Hz~1kHz、【LoZV】DC40Hz~1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz~1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz~99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz~9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり)交流電流(A)0.6~10/3レンジ、[クランプ測定]10~1000/7レンジ直流電流(A)0.6~10/3レンジ表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)交流/直流電圧[直流+交流]6V~1000V/4レンジダイオードテスト開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V防塵防水性能IP54静電容量【静電容量レンジ】1μF~10mF/5レンジ安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上RoHS指令(10物質対応)対応基本確度【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz~500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5%
プレインベア PV シリーズ  スチール製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ スチール製(プレス成形品 上向き専用)エイテック(ATEC)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304カバーSPCE
PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用) 信越ポリマーPVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用)信越ポリマー
1,298税込1,428
1本
当日出荷
耐久性・耐候性・接着性に優れているため、高い防水性能を持っています。 プライマーを使用することにより、様々な材質によく接着します。 1成分型なので専用のカートリッジ用ガンですぐに施工が可能です。 作業性は季節を問わず安定しています。
ブラックトラスコ品番470-9926質量(g)385使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物
イメージチェッカPV Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPVPanasonic(パナソニック)
419,800税込461,780
1台
6日以内出荷
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
80°菱形ネガチップ PV3020 テグテックジャパン80°菱形ネガチップ PV3020テグテックジャパン
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌々日出荷
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
仕様ブレーカー:FGPトラスコ品番441-4197材質PV3020コーティングPVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
オイルレベルゲ-ジアセンブリ 5PV-85720-00 YAMAHA(ヤマハ)オイルレベルゲ-ジアセンブリ 5PV-85720-00YAMAHA(ヤマハ)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
旋削用チップ PV7005 PVDサーメット 京セラ旋削用チップ PV7005 PVDサーメット京セラ
5,798税込6,378
1セット(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質PV7005材質(本体)PV7005
六角形ネガチップ PV3010 テグテックジャパン六角形ネガチップ PV3010テグテックジャパン
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌々日出荷
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。仕様ブレーカー:FGP材質PV3010被削材(適合)P・M・KコーティングPVDチップ形状六角形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
[EA800PV-11/-16用]内側カバープレート エスコ[EA800PV-11/-16用]内側カバープレートエスコ
1,710税込1,881
1組
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)118×0.5×89質量(g)15入数1個
プレインベア PV-F シリーズ  ステンレス製 (フランジタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 上下兼用)エイテック(ATEC)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーA2017タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形ネガチップ PV3010 テグテックジャパン80°菱形ネガチップ PV3010テグテックジャパン
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌々日出荷
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。仕様ブレーカー:FGP材質PV3010被削材(適合)P・M・KコーティングPVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
55°菱形ネガチップ PV3010 テグテックジャパン55°菱形ネガチップ PV3010テグテックジャパン
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。仕様ブレーカー:FGP材質PV3010被削材(適合)P・M・KコーティングPVDチップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
プレインベア PV シリーズ  ステンレス製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ ステンレス製(プレス成形品 上向き専用)エイテック(ATEC)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用材質(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304カバーSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
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
"PV" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷