カテゴリ

  • 梱包用品(1)
    • PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ(1)
  • 物流用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 清掃用品(5)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
太さ(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
材質
  • PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
  • 色黒×黄(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • TRUSCO(73)
  • 丸三(4)
  • Panasonic(パナソニック)(204)
  • ニッコー(2)
  • 三友(1)
  • ネグロス電工(39)
  • ピカコーポレイション(2)
  • まつうら工業(8)
  • SMC(5,755)
  • メディアカバーマーケット(4,352)
  • RS PRO(1,394)
  • イトーキ(1,002)
  • (490)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](409)
  • エスコ(330)
  • 京セラ(308)
  • アズワン(278)
  • Festo(274)
  • 三菱マテリアル(223)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PV」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロープ PV 3打ち モノタロウ

    ロープ PV 3打ち

    モノタロウ(8件のレビュー)
    299税込329
    1袋ほか
    当日出荷
    ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。
    用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
  • 平型スリーブ 250型 モノタロウ

    平型スリーブ 250型

    モノタロウ(64件のレビュー)
    349税込384
    1パック(100個)
    当日出荷
    柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
    用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。材質PVC販売区分業務用
  • キャップ モノタロウ

    キャップ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    699税込769
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
    用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 変換ケーブル DisplayPort⇒VGA モノタロウ

    変換ケーブル DisplayPort⇒VGA

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
    材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクターケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度最大:1920×1080/60Hzオス形状DisplayPortメス形状VGA(mini D-Sub15pin)変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2DisplayPort
  • PVCコーン モノタロウ

    PVCコーン

    モノタロウ
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷
    柔軟性に優れており、割れにくく元に戻りやすいコーン。 ウェイト一体型のため倒れにくくコーンベットも不要。 コーンの先端部に40Φの穴があり、様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
    用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質PVC幅(mm)355高さ(mm)700
  • コンパクトバイス モノタロウ

    コンパクトバイス

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途プラモデル作りといった軽作業に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)150質量(kg)1.65全高(mm)165アンビル(mm)42×23口幅(mm)75口開き(mm)60最大締圧力(kN)4口深(mm)40
  • キャスター 平台車 木製用 モノタロウ

    キャスター 平台車 木製用

    モノタロウ(22件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    モノタロウ 平台車 木製専用の交換キャスターです。
    用途モノタロウ 平台車 木製専用交換キャスターとして形状自在
  • ラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製 モノタロウ

    ラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製

    モノタロウ(321件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製のラップは、優れたバリア性で、冷蔵庫に充満する食品の匂いが混じり合うのを防止し、食品の酸化を遅らせる効果もあるので、食品が長持ちします。 耐熱温度が高く破れにくいため、電子レンジでの再加熱や解凍の際にも安心してご使用頂けます。
    用途食品の包装に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-60材質(刃)ブリキ電子レンジ材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン(PVDC)、脂肪酸誘導体(柔軟剤)、エポキシ化植物油(安定剤)
  • カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウ

    カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色

    モノタロウ(307件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。
    用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。 机の傷つき防止に。 デスクマットの代用品に。材質再生PVC繰り返し・詰め替え対応
  • PVCプロテクター モノタロウ

    PVCプロテクター

    モノタロウ(76件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    床の配線保護に役立ちます。
    用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000
  • 滑り止め軍手 10ゲージ 薄手 モノタロウ

    滑り止め軍手 10ゲージ 薄手

    モノタロウ(173件のレビュー)
    369税込406
    1ダース(12双)ほか
    当日出荷
    ダース質量400gの軍手の表面にPVC(塩ビ)材で滑り止め加工した手袋になります。 従来の滑り止め手袋より薄手の商品なので、細かな作業にもフィット感があり使いやすいです。 10ゲージ、2本編みの採用で編み目が細かく、泥や油も入りにくい。
    糸本数(本)2素材ポリエステル、綿、その他、(すべり止め部)ポリ塩化ビニール
  • ラインテープ モノタロウ

    ラインテープ

    モノタロウ(59件のレビュー)
    409税込450
    1巻
    当日出荷
    PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
    用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上
  • PVCボールバルブ 接着式 モノタロウ

    PVCボールバルブ 接着式

    モノタロウ(37件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
    用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
  • ラインテープ トラ柄 モノタロウ

    ラインテープ トラ柄

    モノタロウ(25件のレビュー)
    569税込626
    1巻
    当日出荷
    PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
    用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。トラ(黒×黄)テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系粘着剤使用場所屋内
  • ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ

    ナシジテープ ハーネス結束用

    モノタロウ(111件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10巻)
    当日出荷
    自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
    用途ワイヤーハーネス結束用主な用途結束用連続耐熱温度(℃)105引張強度(N/cm)10.3
  • ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ

    ホース 送排水用 PVC製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
    用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステルブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体
  • PVCモール テープ付 モノタロウ

    PVCモール テープ付

    モノタロウ(42件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    テープ付ですのですぐに使えます。
    用途配線カバーに最適です。材質PVC全長(m)1
  • 滑り止めマット PVC モノタロウ

    滑り止めマット PVC

    モノタロウ(87件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。
    用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。種別ノンスリップマット材質PVC+芯糸(PP)長さ(mm)2000厚さ(mm)3
  • 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型 モノタロウ

    安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型

    モノタロウ(109件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。 フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm) 鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。 防曇(曇り止め)加工。 レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
    用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状二眼型質量(g)29レンズ色クリア(透明)フレーム色レンズ防曇処理&硬化処理機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)材質(パッド)PVC(塩ビ)販売区分業務用
  • PVCボールバルブ ネジ式 モノタロウ

    PVCボールバルブ ネジ式

    モノタロウ(23件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。
    用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
  • 平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ

    平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手

    モノタロウ(65件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
    材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
  • 絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用 モノタロウ

    絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用

    モノタロウ(83件のレビュー)
    359税込395
    1袋(50個)
    当日出荷
    端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。 PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
    用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に適合分離型ギボシ端子用材質PVC(軟質)販売区分業務用
  • エアーホース PVC製 モノタロウ

    エアーホース PVC製

    モノタロウ(81件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
    用途エアツール用ホースに材質PVC使用温度範囲(℃)-20~65最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • クッション マット PVC製 厚み15mm モノタロウ

    クッション マット PVC製 厚み15mm

    モノタロウ(41件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
    用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。材質PVC厚さ(mm)15ブラック加工両面エンボス耐熱温度(℃)60
  • 自在ユニオン継手 PVC モノタロウ

    自在ユニオン継手 PVC

    モノタロウ(28件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で確実に取り付けできます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • ダクトホース 室内送排気用 PVC モノタロウ

    ダクトホース 室内送排気用 PVC

    モノタロウ(9件のレビュー)
    719税込791
    1巻
    当日出荷
    PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
    用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
  • 玄関 マット PVC製 モノタロウ

    玄関 マット PVC製

    モノタロウ(39件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。 屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
    用途屋内、屋外、通路などの出入口。種別玄関マット材質PVC(塩化ビニール)厚さ(mm)10耐熱温度(℃)60
  • デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし モノタロウ

    デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし

    モノタロウ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    軟質透明PVCで筆記な捺印に適しています。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。
    用途机での筆記作業等に。材質軟質透明PVC厚さ(mm)1透明タイプ下敷きなし
  • 刈込鋏アルミパイプ柄タイプ モノタロウ

    刈込鋏アルミパイプ柄タイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
    用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ幅(mm)235全長(mm)655質量(g)580刃長(mm)165切断能力(mm)12使用目的剪定、刈込切断対象生木、庭木
  • セームクロス 3色セット (PVAスポンジ) モノタロウ

    セームクロス 3色セット (PVAスポンジ)

    モノタロウ(65件のレビュー)
    699税込769
    1袋(3枚)
    当日出荷
    3色セットのPVAスポンジ。 水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。 用途に応じて色分けできます。
    用途車のボディーやガラス、車内等使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。材質PVAスポンジピンク・イエロー・ブルータイプ3色セット危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 前掛け ビニール製 胸付 モノタロウ

    前掛け ビニール製 胸付

    モノタロウ(34件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。 水場仕事に最適なエプロンです。 首掛け紐と腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。
    用途水産加工業や園芸、水場作業など付属品紐×3本種別前掛け材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステル厚さ(mm)約0.4胴幅(cm)約90
  • ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ

    ボールバルブ ソケット式 塩ビ製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    PVC製で耐食性に優れています。
    用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • マット PVC製 足元タイプ モノタロウ

    マット PVC製 足元タイプ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
    用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。材質PVC厚さ(mm)10加工両面エンボス耐熱温度(℃)60
  • PVCボタンチューブ モノタロウ

    PVCボタンチューブ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
    用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVCグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
  • バケツ PVC製 スプリング入り モノタロウ

    バケツ PVC製 スプリング入り

    モノタロウ(93件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
    用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。材質PVCクレイ商品タイプ本体
  • セームクロス(PVAスポンジ) モノタロウ

    セームクロス(PVAスポンジ)

    モノタロウ(31件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷
    吸水力に優れたPVAスポンジ。 用途に応じて使い分けが可能です。 お好みのサイズにカットも可能。 吸水性が良いので車用以外のキッチン等様々なふき取り作業でご使用頂けます。
    用途車のボディーやガラス、車内等使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。材質PVAスポンジタイプ単品危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 解体ブレード モノタロウ

    解体ブレード

    モノタロウ(35件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(5本)
    当日出荷
    刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
    用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル幅(mm)19刃厚(mm)1.3主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)1インチ当たり山数10/14販売区分業務用
  • 安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型 モノタロウ

    安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型

    モノタロウ(85件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。 鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。 つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。 防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
    用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状一眼型質量(g)29レンズ色クリア(透明)フレーム色ブルー/黒レンズ防曇処理&硬化処理機能防曇加工、傷付防止材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ)材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)材質(パッド)PVC(塩ビ)販売区分業務用
  • カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グレー色 モノタロウ

    カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グレー色

    モノタロウ(42件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。
    用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。机の傷つき防止に。デスクマットの代用品に。材質再生PVC
関連キーワード
pva特集