曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類コーナー
仕様R0.5~38.0mm
材質IR樹脂
寸法(mm)105×230×0.75
質量(g)15
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。
コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)175×15×0.5
精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm
測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150
RoHS指令(10物質対応)対応
工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。
材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。
ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
種類円
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
2つのカーブ定規がセットになっているので、ソーイングで使うあらゆる曲線が引けます。
縫いしろ付けに便利な平行線の目盛が入っているので、縫いしろ付けが簡単・きれいにできます。
深いカーブの定規は衿ぐりやアームホールに、浅いカーブの定規は裾やヒップラインに、ミニものさし(15cm)は細かい所の計測に便利。
3つまとめて収納できる専用ケース付。
用途型紙を写しとる時や製図の際に。
製図や型紙の補正に
セット内容カーブ定規×2種類、ミニものさし(15cm)、専用ケース
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
大きな工作物の隅または縁のRを測定することができます。
用途角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等)
材質ステンレス製
枚数10枚
トビ数(mm)1.0
従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。
ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。
測定範囲(mm)0.5~150
最小読取値(mm)0.1
付属品ストラップ
トラスコ品番311-0168
材質SUS420J2焼入れ
質量(g)55
器差(mm)±0.2
デプスバー無
全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。
ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。
ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。
絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)
材質ステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3
最小表示C=0.01 / R=0.01
測定項目C面寸法、外R寸法
測定精度C=±0.05 / R=±0.08
最小表示(mm)C=0.01/R=0.01
測定対象C面寸法、外R寸法
使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個
使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個
防塵防水性能IP50
測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。
用途外径丸み、溝の丸み用。
仕様凹凸(オス・メス)独立型
材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類円
材質IR樹脂
工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
エッジ付
円35~50mm 7穴、 円周R9~R55mm 16種
種類円・円周
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
寸法(mm)115×230×1
アズワン品番65-0405-65
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)175
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。
測定範囲(mm)1.0~7.0
材質冷間圧延鋼
質量(g)65
精度(mm)±0.05
寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
リーフ厚(mm)0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
エスコ品番EA725SC-21
質量(g)88
ブレード枚数17
本体サイズ(mm)68X13X18(t)
測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ)
フレーム(mm)70
1個
¥6,400
税込¥7,040
当日出荷
設計技術者、デザイナーなどのプロから一般ビジネスマンまで、幅広いニーズに応えるテンプレートです。
材質ブチレート
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)168×140
直径(Φmm)1~36
種類円周
穴数39
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プロフォームカッターL型専用のR定規です。この円カット用R定規を使うことにより円柱、円錐のカットも自由自在に行えます。
1個
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。
片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。
ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
長さ(m)1.82
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。
用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください
材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET
長さ(mm)500
幅(mm)400
厚さ(mm)0.15
質量(g)85
主な用途保護用
切るところが見えるので、狙ったところでの裁断がしやすい、押し切り式ペーパーカッター。POP作成や写真のトリミングなど的確な裁断にぴったりです。
持ち上げた刃が急に下がるのを防ぐ「安心ロック」付きで、安心して用紙のセットができます。
用紙を押さえる手を守る「サポート板」付きです。サポート板は、簡単に付け外しできるので、収納時もじゃまになりません。
下ろした刃を固定する「上刃ロック」付き。持ち運びの際に、刃が動くのを防ぎます。しまうときも安心です。
滑り止め加工を施した独自設計の紙押さえ。紙がずれにくく、しっかりと押さえられます。
見やすいウェーブ目盛り、コーナー目印で、手早く位置合わせができます。
同じサイズを繰り返し切りやすいマグネット定規。てこの原理を利用して簡単に取り外しができます。
用途POPや値札の作成、案内状などの大量カット、プリントを半裁して印刷の節約、商品ラベルなど決まったサイズの切り取りに
最大裁断枚数PPC用紙10枚
材質(テーブル本体)鋼板、(紙押さえ・マグネット定規・ハンドル)R-ABS、(サポート板)ABS
繰り返し・詰め替え対応
スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターの最上位機種です。わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。ニクロム線の張り強度自動調節機構により、より精度の高いカットを実現。アーム高さを変えずにニクロム線の角度を調節でき、付属の分度器付T定規で角度設定も容易です。さらに、付属の円カット用R定規で、円柱、円錐のカットも自由自在。加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。【付属品】。・ T定規(分度器付)。・ 円カット用R定規。・ ニクロム線スペア(0.23Φ × 30m)
用途スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用。建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに
幅(mm)最大カット:300
高さ(mm)最大カット:200
消費電力(W)23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×57
取扱説明書(0.95MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した定規セット、オリオンズジュニアセット。学納定規として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の定規セットです。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。読取りやすい目盛の定規セットに、便利な保管用袋・おなまえシール入り。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ定規セットです。
その他日本製
セット内容12cm三角定規(10cm目盛)・9cm分度器・15cm直線定規(15cm目盛)・保管用ケース・おなまえシール
材質三角定規・分度器・直線定規:R-PET樹脂製、ケース:PVC製
寸法(縦×横)(mm)包装:193×88
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した透明三角定規。学納三角定規として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の透明三角定規です。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。プラスチック製定規性能基準について規定するJPR(日本プラスチック定規性能マーク)を取得。長年培われた技術とノウハウは、高精度なアクリル製定規の製造にも活かされています。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ三角定規です。保管用袋・おなまえシール入りです。
付属品保管用袋、おなまえシール
厚さ(mm)1
本体R-PET樹脂製
壁面のケガキ用スクライバーです。
壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。
また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。
フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。
オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。
円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。
円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。
円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
壁面のケガキ用スクライバーです。
壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。
また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。
フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。
オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。
円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。
円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。
円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
壁面のケガキ用スクライバーです。
壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。
また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。
フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。
オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。
円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。
円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。
円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
壁面のケガキ用スクライバーです。
壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。
また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。
フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。
オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。
円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。
円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。
円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
直角定規のなかで最高精度の製品です。
厚みがあり、安定した測定が可能です。
長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。
使用面をワークに当て、光を透かして測定します。
焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
対応機種HZL-UX8,HZL-NX7,HZL-EX7,HZL-FQ65,HZL-F600JP,HZL-DX5,HZL-NC1134N,HZL-CX3,HZL-FQ45,HZL-F3000,HZL-VS200G,HZL-VS200P,HZL-VS200S,HZL-VS200V,HZL-F400JP,HZL-F300JP,HZL-X3000,HZL-V2000,HZL-G100B,HZL-G200,HZL-J900R,HZL-K30,HZL-K20,HZL-K10,HZL-J80E,HZL-J1000Black
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)500
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)500
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)300
関連キーワード
1
2
次へ