カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(62)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 制御機器(5)
- 測定用品(5)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- BBKテクノロジーズ(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- JTC(8)
- KITACO(4)
- Modes(2)
- SUNOCO(2)
- TRACERLINE(2)
- WURTH(ウルト)(2)
- ZAC(2)
- アサダ(2)
- アールウィズエイチ(14)
- イチネンTASCO(22)
- デンゲン(24)
- プロステップ(3)
- リークラボ・ジャパン(7)
- 日東工業(4)
- 旭エンジニアリング(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶
AGC¥6,498~税込¥7,148~1缶(200g)ほか当日出荷から6日以内出荷HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど仕様フロン排出抑制法:非該当臨界圧力3.38Mpa臨界温度94.7℃沸点(℃)-29冷媒R1234yf危険物の類別非危険物燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0地球温暖化係数(GWP)<1蒸気圧(KPa)685(25℃)濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
R1234yf用マニホールドゲージ
JTC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り仕様PAGオイル専用接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
サービス缶バルブR1234yf用
JTC¥3,098税込¥3,4081個当日出荷JTC4949・JTC4949H用仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25危険物の類別非危険物
R1234yf用サービス缶バルブ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様R1234yfサービス缶専用 TA134YF-3専用 ホース側専用クイックジョイント 缶側M14×P1.25左ネジ(逆ネジ)危険物の類別非危険物
R1234YF カーエアコン用冷媒
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥7,998~税込¥8,798~1個(200g)ほか当日出荷非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR134A代替冷媒です。用途R1234yf用冷媒対応冷媒種別R1234yf
R1234yfカーエアコン用サービスキット
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷仕様<キット内容> ・ゲージマニホールド(TA124YF-1) バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 接続ポート…M12メス 圧力計/連成計 ◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) ◇R1234yfの飽和温度目盛付き ◇0点調整機能付 ・チャージホースセット(TA134YF) ホース長/色…150cm/赤・青・黄 接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 ・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) ・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) ・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) ・収納ケース×1(TA122CS-2)危険物の類別非危険物
R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶
デンゲン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用PAGガス容量(g)R1234yf:20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)PAG:10危険物の性状非水溶性
R1234yf用PAGオイル缶(250g)
リークラボ・ジャパン¥6,898税込¥7,5881本当日出荷冷凍機油(適合車): PAG。対応冷媒種別: R1234yf、R-134a。コンプレッサー: 従来ベルト駆動。成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル
デンゲン¥8,198税込¥9,0181本(250mL)当日出荷冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
R1234yf シンプリファイインジェクター
アールウィズエイチ¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷低圧専用使い捨てオイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。危険物の類別非危険物
ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ
JTC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り仕様POEオイル専用 ハイブリッド用接続口径(inch)7/16UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】
リークラボ・ジャパン¥6,998~税込¥7,698~1本ほか当日出荷R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。用途車のエアコンに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
R1234yf用POEオイル蛍光剤入りガス缶
デンゲン¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。用途R1234yf用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用POEガス容量(g)R1234yf:20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
R1234yfボンベ用チャージ口
イチネンTASCO¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷仕様ホース側専用クイックジョイント TA165YF-H…ボンベ側 1/2アクメ 左ネジ(逆ネジ) TA165YF-D…ボンベ側 W26,山14 左ネジ(逆ネジ)
R1234yf用ゲージマニホールド本体
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様R1234yf用マニホールド R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT ボール接続ポート…M12P1.5メス ボールバルブ式マニホールドボディ 圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa ・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
R1234yf用バルブコアリムーバーセット
JTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
R1234yf用 コンプレッ
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷R1234yf計量メモリ付(ml)R1234yf用低圧カプラ付用途新ガスHFO-1234yf専用 エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。危険物の類別非危険物
R1234yf用150cmチャージホースセット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷仕様150cm クイックジョイント側45° スイベル付き色赤・青・黄仕様TA134YF-1~3の3本セット
R134a R1234yf ガスリークテスター
JTC¥58,980税込¥64,8781個当日出荷R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32
R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″バルブボール弁開閉バルブゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980~税込¥21,978~1セット翌々日出荷1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″バルブボール弁開閉バルブゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
R1234yfエアゾール缶用 新型缶切りバルブ付注入ホースセット
アールウィズエイチ¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷商品名:R1234yfエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(青色)。特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止。全長60cm。PAGオイルとPOEオイルはホースを使い分けてください用途用途:R1234yf車両のケミカル缶などの注入に最適付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ仕様注入ホース青危険物の類別非危険物
R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット
プロステップ¥84,980税込¥93,4781セット5日以内出荷業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
R1234yfカーエアコン用ゲージマニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥45,980税込¥50,5781セット4日以内出荷新冷媒R1234yf対応ゲージマニホールドです。付属品接続バルブ×1仕様80Φゲージボールバブルマニホールド真空計(MPa)Hi、Lo各1チャージホース150cm赤青黄各1対応冷媒種別R1234yfカーエアコン用
R1234yfサービス缶ジョイント6缶用
アールウィズエイチ¥15,600税込¥17,1601台5日以内出荷商品名:R1234yfサービス缶ジョイント6缶用。特長:R1234yfサービス缶を最大6缶まで同時充填可。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続。正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター付用途用途:R1234yf サービス缶の充填に。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大6缶まで一気にチャージ可付属品正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター危険物の類別非危険物
R1234yfサービス缶ジョイント5缶用
アールウィズエイチ¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷商品名:R1234yfサービス缶ジョイント5缶用。特長:R1234yfサービス缶を最大5缶まで同時充填可。正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター付用途用途:R1234yf サービス缶の充填に。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大5缶まで一気にチャージ可付属品正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター危険物の類別非危険物
R1234yf用ゲージマニホールド(1/4フレア仕様)キット
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781セット翌々日出荷1/4"フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド取付ねじゲージ:1/8″NPTホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA134AA)低圧連成計(MPa)ー0.1~1.8(TA141YF)高圧連成計(MPa)-0.1~3.8(TA140YF)接続ポートホース:1/4″フレア(TA124YG)
R1234yf高精度圧力計
イチネンTASCO¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~3.8MPa
R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)
アールウィズエイチ¥49,980税込¥54,9781式4日以内出荷本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入。ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付用途R1234yf、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40YF4-R150チャージングホースH赤高圧用 / RH-40YF4-B150チャージングホースL青低圧用 / RH-40YF4-Y150NチャージングホースC黄注入用 / RH-40YF5ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40YF6ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40YF2缶切りバルブ(R1234yf 用) / RH-40YF2N新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40YF10ジョイントプラグ(逆ネジ缶切り用) / RH-40A10ジョイントプラグ(真空用) / RH-40YF7簡易ジョイント(逆ネジホース側用)RH-40YF11-N付属消耗品(Oリング等) / RH-40A13ムシ回し危険物の類別非危険物
ACリークストップ R1234YF用注入アダプター
WURTH(ウルト)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷充填アダプターを使えば、リークディテクター、染料、コンプレッサーオイル、リークストップを車両の空調システムに素早く簡単に注入することができます。適合ACリークストップ用(R1234YF用注入アダプター)危険物の類別非危険物
R1234yf高精度連成計
イチネンTASCO¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~1.8MPa
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら