ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)約250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒R134a
付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)170×225
材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)約1410
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)0~3400(高圧側)
連成計(kPa)-100~1700(低圧側)
取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。
丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
適合HFC-134a(R134a)専用
材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミ
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
対応冷媒種別R134a
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
計量法対応表示・R12接続可能
PAGオイル専用
用途ホース
危険物の類別非危険物
関連資料(0.26MB)
取扱説明書(3.2MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。
80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用
接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付
セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)
圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)
連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)
危険物の類別非危険物
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
用途圧力測定
冷媒R134a
適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA
色赤
取付ねじNTP 1/8
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
危険物の類別非危険物
ゲージ径(Φmm)68
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。
対応冷媒種別R134a
質量(g)900
取付ねじM10 P1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
対応冷媒種別R134a
セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

サービス缶バルブ R134a用
モノタロウ
¥799
税込¥879
サービス缶との接続用バルブ
対応冷媒種別R134a
質量(g)90
接続口径(inch)M10
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
接続口径ホース側:1/4フレア オス
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
バルブ付クイックジョイント
接続してからコアを押す為、安全です。
圧力が高いときでも簡単に接続できます。
対応冷媒種別R134a
適合車専用R134a
種別本体+交換アダプター
危険物の類別非危険物
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
対応冷媒種別R134a
付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)
サイズ7/16-20
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
用途カーエアコン(R134a)用
対応冷媒種別R134a
危険物の類別非危険物
関連資料商品使用方法(5.7MB)
こんなお得な商品も!

サービス缶バルブ R134a用
モノタロウ
¥799
税込¥879
TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用
対応冷媒種別R134a
接続口M10P1.5(ホース接続口)
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
80Φゲージ・サイトグラス付。
圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R134a用
仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1
付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
対応冷媒種別R-1234yf
セット内容PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス
危険物の類別非危険物
1セット
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
1パック(6個)
¥229
税込¥252
当日出荷
SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
用途圧力測定
冷媒R134a
適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA
色青
取付ねじNTP 1/8
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
危険物の類別非危険物
ゲージ径(Φmm)68
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
低圧専用使い捨てオイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。
用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。
危険物の類別非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
冷媒R134a
適合M10×P1.5ホース
エスコ品番EA104PA-13
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)
危険物の類別非危険物
1袋(6個)
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
対応冷媒種別R134a用
危険物の類別非危険物
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
用途R134a用
仕様パッキン付、シールキャップ付
取付ねじW26、山14
接続口M10P1.5フレアオス
こんなお得な商品も!

クイックジョイント R134a用
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
クイックジョイント
完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。
対応冷媒種別R134a
適合車専用R134a
危険物の類別非危険物
奥まった位置に有る高圧カプラー用
対応冷媒種別R134a
全長(mm)85
ねじ寸法M12X1.75
適合車種BMW2004以降VOLVO S
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)Φ26
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
クイックジョイント
完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。
対応冷媒種別R134a
適合車専用R134a
ねじの呼び寸法M14(メス)
危険物の類別非危険物
蛍光剤、オイル、ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
用途R134a用
質量(g)45.5
サイズ(mm)W250×D100×H20
危険物の類別非危険物
1セット
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ!
USAグッドイヤー製ホース!
用途チャージングホース
対応冷媒種別R134a
適合車専用R134a
常用圧力(MPa)3.5
破壊圧力(MPa)17.5
危険物の類別非危険物
用途R134a用
接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)
対応冷媒種別R134a
危険物の類別非危険物
商品名:RH-GM40-HA。特長:R134aPAG車両専用のエアコンガス圧力テスター
用途用途:車両のガス量の状態を簡単作業により素早く可視化
危険物の類別非危険物
1台
¥17,550
税込¥19,305
3日以内出荷
1個
¥7,320
税込¥8,052
当日出荷
2缶接続マルチ缶ジョイント
対応冷媒種別R134a
適合R134a
タイプ2缶接続タイプ
危険物の類別非危険物
接続径M10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途R134a用
対応冷媒種別R134a
セット内容(赤・青・黄)3本セット
接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)
危険物の類別非危険物
1個
¥7,320
税込¥8,052
当日出荷
サービス缶バルブ用の接続金具です。
対応冷媒種別R134a
質量(g)80
取付ねじM10 P1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
用途R134a用
接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)
対応冷媒種別R134a
危険物の類別非危険物
LL-DR1/PドクターリークPOE専用の注入ホースセット。POEオイル採用の電動コンプレッサーのみに使用することで、他種類のオイル混入のリスクをなくします。スマートバルブ式カプラは、バルブと低圧ポートの固定を自動的にロックし、高い圧力にも耐えうる革新的な減圧機能を搭載しています。耐圧性、耐熱性のある短いホースは、漏れ止め剤のホース残留を最小限に留め、確実な注入を実現しました。エアパージバルブは、ホース内の空気がエアコンに侵入するのを防ぎます。
用途LL-DR100/Pの注入
全長(cm)45
ホース長さ(cm)30
危険物の類別非危険物
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ