カテゴリ
- 家電(31)
- コイン電池(16)
- アルカリ乾電池(単3形)(1)
- ボタン電池(1)
- メカニカル部品(30)
- 電気材料(26)
- 自動車純正部品(22)
- 測定用品(21)
- 制御機器(20)
- パソコン/周辺機器(11)
- 防犯用品(9)
- 切削工具(9)
- 学童・教育用品(9)
- カー用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- バイク純正部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自転車部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 事務用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- マクセル(2)
- 三菱電機(2)
- 東芝(3)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(3)
- RS PRO(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- ミツビシ(17)
- SMC(7)
- Igus(イグス)(7)
- タカチ電機工業(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- エスコ(5)
- オーム電機(4)
- コノエ(4)
- ホンダ(4)
- カシムラ(4)
- testo(テストー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「R2032」の検索結果

リチウムコイン電池 CR2032
(398件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9タイプCR2032電圧(V)3外径(Φmm)20
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウム電池CR2032
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥659税込¥7251パック(2個)当日出荷用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
コイン形リチウム電池
マクセル(132件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
リチウム電池 CR2032(2個入)
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷水銀を使用していません。 スマートキー、ゲーム、体温計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様CR2032/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
リチウムコイン電池 ブリスターパック
三菱電機¥329税込¥3621パック当日出荷自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)規格CR2032D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
コイン形リチウム電池
東芝(16件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1シート(5個)当日出荷から8日以内出荷小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
コイン形二酸化マンガンリチウム電池
タカチ電機工業¥169~税込¥186~1個ほか翌々日出荷コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
SRボタン電池
RG(レーシングギア)¥169税込¥1861枚当日出荷から翌々日出荷日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 。ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。用途キーレスなど
ジェットストリーム エッジ替え芯
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性/油性ボール世界最小口径質量(g)0.7適合本体シリーズ名ジェットストリームエッジ単色、ジェットストリームエッジ多色先端ボール径(mm)0.28入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7繰り返し・詰め替え対応
大便器用排水ソケット HH02032R
TOTO¥6,798税込¥7,4781箱3日以内出荷適合品番CS860B、CS860BE、CES9092型、CES9082型、CES9062型、CES9052型、CES9093型、CES9083型、CES9063型、CES9053型
ボタン電池ケース CR2032横置き×1個
Comfortable Electronic(COMF)¥219税込¥2411個3日以内出荷基板に対して水平に配置できるCR2032用電池ケースです。ピン間は20mm(約800mil)です。色黒RoHS指令(10物質対応)対応電池構造CR-2032×1実装タイプDIP
MAXELLリチウム電池 1シート=5個入
マクセル¥799税込¥8791シート(5個)8日以内出荷特長:メモリバックアップ用途などの長期間にわたる軽負荷放電で、。 安定した作動電圧。 独自の密封構造で、1年当たりの自己放電率約1%を実現。 低い内部抵抗と高い作動電圧で、安定した放電特性を発揮。用途用途:血糖値計・IoTセンサ・ウェアラブルデバイス・キレスエントリー。 ・FA機器(測定機、ボードマイコン、センサ)・。 通信タグ・ビーコン公称電圧(V)3動作温度範囲(℃)-20~+85
enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット
スリーアールソリューション¥539税込¥5931個4日以内出荷時計、電卓、小型電子ゲーム、電子体温計、キーレスエントリー(車載用機器)、電子手帳、LEDライトなど、様々な小型機器に用いられているボタン電池。仕様負荷:15kΩ電圧3V質量(g)約2.9規格CR2032H温度(℃)放電:20+-2度本体寸法(mm)Φ20×3.2mm湿度(%RH)放電:55%RH±20%時間約1150時間(2.0Vまでの時間)、放電:24時間保証期間ご購入日から1年間使用推奨期限ご購入日から2年間
制菌速乾防水シーツ
萬楽¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から7日以内出荷吸水速乾素材で表面はいつもさらっとしています。細菌の増殖を抑える制菌バイオガードを使用。材質表/ポリエステル100%、裏/ポリウレタンラミネート寸法(幅W×長さL)(mm)900×1450洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(100℃)
超硬ルーマ型ドリル
協和精工¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から3日以内出荷刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長
協和精工¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08